8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)。簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】。サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)最大1245 容量(mL)(採取)160 質量(g)1400 先端穴径(mm)3 チューブ径(Φmm)25 最短寸法(mm)685
1本
129,800 税込142,780
18日以内出荷

5030A-600 ステンレス 液体用 カップサンプラー 600mm マクセル 動画あり
液体や懸濁液を採取するのに適したサンプラーです。特定の深さの1か所から採取できます。高品質ステンレス316L製。採取方法は動画を参照ください。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)660 容量(mL)(採取)100 質量(g)710 カップ径(Φmm)55
1本
109,800 税込120,780
18日以内出荷

大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に採取できます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラー本体を紛末に挿入します。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。サンプラーを取り出します。先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)スクレイパー:540 全長(mm)630 容量(mL)(採取)190 高さ(mm)スクレイパー:約10 質量(g)790 本体径(mm)25
1本
84,980 税込93,478
18日以内出荷

流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。【採取方法】。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。先端部を、取り出します。先端部を取りはずすして粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 寸法(mm)先端からポケット上:180 全長(mm)600 容量(mL)(採取)20 質量(g)2000 ポケット数1個 ロッド径(Φmm)外側:25 ポケット寸法縦(mm)135 ポケット寸法幅(mm)11
1本
119,800 税込131,780
18日以内出荷

流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 幅(mm)スロット間:25 全長(mm)600 容量(mL)(ポケット毎の採取)15 質量(g)1700 ロッド径(Φmm)外側:25 ポケット寸法縦(mm)115 ポケット寸法幅(mm)11 スロット数(個)3
1本
127,980 税込140,778
18日以内出荷

1360A-603 ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(3個所) マクセル 動画あり
縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)600 質量(g)1600 縦(mm)スロット:59 ロッド径(Φmm)外側:25 間隔(mm)スロット:101 スロット数(個)3
1本
249,800 税込274,780
18日以内出荷

1360A-601 ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(1個所) マクセル 動画あり
流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)600 質量(g)1700 縦(mm)スロット:59 ロッド径(Φmm)外側:25 スロット数(個)1
1本
219,800 税込241,780
18日以内出荷

流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製(外側ロッド)とPTFE製(内側ロッド)。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 幅(mm)スロット間:25 全長(mm)600 容量(mL)(ポケット毎の採取)15 質量(g)970 ロッド径(Φmm)外側:25 ポケット寸法縦(mm)115 ポケット寸法幅(mm)11 スロット数(個)3
1本
139,800 税込153,780
18日以内出荷

関連キーワード