3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

定格消費電力(W)1.5approx 接続方法PCB Mounting 絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH 落下距離(m)1 接点材質AgSnOInO 保護IP67 機械的寿命1×107 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 絶縁電圧(Vrms)500/1min 抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
1個
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応。リリース電圧:最小0.1(最小0.125 6VDC coil) 質量(g)4 接点構成SPST-NO (1 N/O、1 Form A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12.9×12×9.9 定格消費電力(W)0.55 接続方法PCB Mounting 連続最大許容電流30A@12VDC 保存温度(℃)-40~155 絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH 耐衝撃性30g、6ms 接点材質AgSnOInO コイル抵抗(Ω)254(±10%) 最大許容電圧(V)26DC コイル電圧(V)12DC 動作温度(℃)-40~105 保護IP67 機械的寿命1×107 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載 電気的寿命1×105 耐震性6g、10Hz-500Hz ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)(Max)(Make)50/(break)30、(Min)0.5 スイッチング電圧(V)(Max)16DC、(Min)12DC 最大動作電圧(V)6.9DC 絶縁電圧(Vrms)500/1min 最小電圧制御(V)1.2DC 最大リリース時間(ms)1.5 抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC 時間(ms)(操作)3
1個
319 税込351
翌々日出荷