21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込型の照光式プッシュボタンボディ IP65等級以上のパネル
スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40~+55 IP等級IP65 スイッチ種類押しボタン 併用可能製品Eao 04シリーズコンタクトブロック ベゼルサイズ(mm)(径)35 パネル切り抜き寸法(mm)30.5
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突出型の照光式プッシュボタンボディ 陽極酸化処理を施したナチュラルカラーの前面リング IP65等級以上のパネル
スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-25~+50 IP等級IP65 スイッチ種類押しボタン 併用可能製品Eao 04シリーズコンタクトブロック ベゼルサイズ(mm)(径)29 パネル切り抜き寸法(mm)22.5
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと青色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4223 アズワン品番65-7804-20
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

EAO インジケータアクチュエータには、22.3 mm の取り付け切断部と 25 mm の円形の前部寸法があります。アクチュエータは、緑色 LED リング照光式のアルミレンズを備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:22.3 (Dia.)mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4216 アズワン品番65-7803-91
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

。EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。このアクチュエータは、赤色 LED リング照明付きのステンレススチール製レンズを備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4218 アズワン品番65-7803-95
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと白色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:6V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4224 アズワン品番65-7804-90
1個
5,198 税込5,718
欠品中

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと青色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac/dc●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4222 アズワン品番65-7804-10
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと白色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4217 アズワン品番65-7804-09
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。IP65 保護等級に適合しています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと青色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac/dc●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4215 アズワン品番65-7803-87
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、埋込型で照光式です。透明 赤色
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 22●コード番号:200-4168 アズワン品番65-7804-24
1袋(3個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、埋込型で照光式です。透明 黄色
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 22●コード番号:200-4169 アズワン品番65-7804-91
1袋(3個)
3,598 税込3,958
欠品中

EAO レンズは、押ボタンスイッチと併用する凸型設計で、照光式です。半透明 白色 フラットプロファイル
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:18シリーズ●コード番号:200-4157 アズワン品番65-7803-97
1袋(5個)
3,398 税込3,738
欠品中

EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 赤 フラット
仕様●種類:シングルヘッドレンズ●併用可能製品:シングルヘッドプッシュボタン用●コード番号:200-4078 アズワン品番65-7805-66
1袋(3個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 白 フラット
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4070 アズワン品番65-7805-52
1袋(3個)
3,298 税込3,628
欠品中

EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 赤色 フラット
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 01●コード番号:200-4055 アズワン品番65-7804-61
1袋(3個)
2,698 税込2,968
欠品中

EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 緑 フラット
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4071 アズワン品番65-7804-52
1袋(3個)
2,598 税込2,858
欠品中

EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 緑 フラット
仕様●種類:シングルヘッドレンズ●併用可能製品:シングルヘッドプッシュボタン用●コード番号:200-4083 アズワン品番65-7803-85
1袋(3個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、正方形でフラット形をしており、照光式です。半透明 白 フラット
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 70●コード番号:200-4211 アズワン品番65-7804-41
1袋(3個)
2,798 税込3,078
欠品中

仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷

。EAO フロント保護リングは黄銅製で、クロム製です。透明なシリコンメンブレン(海水に対する耐性あり)、-40 ℃ → +85 ℃アクチュエータに40 Ncmのトルクで取り付けられるフロントリングIP67 (フロント)保護 突出型デザイン
仕様●種類:前面ベゼル●併用可能製品:IP67 保護等級の前面照明付き照光式押ボタン用です●コード番号:200-4108 アズワン品番65-7804-45
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

1袋(3個)
4,650 税込5,115
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)