絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
600件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 24 V 3極 277817 DILM50 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V 3極 277817 DILM50 24V50HZ

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けてい
    仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:700 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7304-51
  • 電磁接触器 24 V 3極 277753 DILM40 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V 3極 277753 DILM40 24V50HZ

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています
    仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:560 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7270-03
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 DILMシリーズ 276690 DILM9-10 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac 3極 DILMシリーズ 276690 DILM9-10 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    EATON 3相 DILMシリーズ コンタクタ。高い動作信頼性と長寿命を誇るxStartシステムのDILMシリーズは、AC-4ジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的な動作を保証します。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御技術の進歩が活かされています。DILMシリーズコンタクタは、耐久性・耐干渉性に優れ、PLCとの組み合わせで様々な用
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILM●補助接点の数:1●範囲:xStart●接続方式:Screw●幅:45mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7302-37
  • 電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ

    EATON(イートン)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
    仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●コンタクトの定格電流:4 A●シリーズ:DILAS●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7340-88
  • 電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

    EATON(イートン)
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
  • 電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

    EATON(イートン)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
  • 電磁接触器 230 V 3極 277830 DILM50 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277830 DILM50 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けています
    仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:700 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7305-03
  • 電磁接触器 230 V 3極 277766 DILM40 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277766 DILM40 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率ク
    仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:60 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7305-65
  • 電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ

    EATON(イートン)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
    仕様●コイル電圧:110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7339-68
  • 電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

    EATON(イートン)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
  • 電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

    EATON(イートン)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
  • 接触器リレー ディスラックシリーズ 690 V dc 0.53 W EATON(イートン)

    接触器リレー ディスラックシリーズ 690 V dc 0.53 W

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
    仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:ディスラック●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.53 W●通常端子構成:1 NC 、3 N/Oアズワン品番65-7303-49
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 9→ 12 A 690 V ac 5.5 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 9→ 12 A 690 V ac 5.5 kW

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:9→ 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7347-13
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 6→ 10 A 690 V ac 5 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 6→ 10 A 690 V ac 5 kW

    EATON(イートン)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:6→ 10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-60
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW

    EATON(イートン)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-53
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 37→ 50 A 690 V ac 22 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 37→ 50 A 690 V ac 22 kW

    EATON(イートン)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:37→ 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-67
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 23→ 32 A 690 V ac 15 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 23→ 32 A 690 V ac 15 kW

    EATON(イートン)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:23→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-64
  • 接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入 EATON(イートン)

    接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    74,980税込82,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。最大定格動作電流 10 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:1 NC 、3 N/Oアズワン品番65-7304-06
  • 接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入 EATON(イートン)

    接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    75,980税込83,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:2 N/O 、2 NCアズワン品番65-7305-22
  • 接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 W EATON(イートン)

    接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 W

    EATON(イートン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
    仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NCアズワン品番65-7304-05
  • 接触器リレー 4 A EATON(イートン)

    接触器リレー 4 A

    EATON(イートン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタリレーは、主に AC 動作に使用します。230 V 50/60 Hz で動作します。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
  • 制御リレーユニット シリーズ名:easy EATON(イートン)

    制御リレーユニット シリーズ名:easy

    EATON(イートン)
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
    仕様●併用可能製品:easyE4●メーカーシリーズ:easy●入力数:8●出力タイプ:Digital, Relay●入力方式:Digital●電源電圧:100 → 240 V ac/dc●出力数:4●ネットワークタイプ:Ethernet●通信ポートタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:HMI●寸法:71.5 x 59.6 x 110 mmアズワン品番65-7358-47
  • 信号灯 XB15シリーズ EATON(イートン)

    信号灯 XB15シリーズ

    EATON(イートン)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計エンクロージャはオフショア又はオフショアで、軽量で耐腐食性と組み合わせた要件が求められる場合に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが採用されているため、完全に腐食しない製
  • 信号灯 SM87HXBAシリーズ EATON(イートン)

    信号灯 SM87HXBAシリーズ

    EATON(イートン)
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC 信号灯は、過酷な環境で使用するように設計されています。ステンレススチール又は船舶グレードの合金製エンクロージャは、軽量で耐腐食性と強度が要求されるオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ユニットは、お客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付いています。LED タイプを用意しており、寿命が長くなっています。高温
    仕様●電源電圧:24 V●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:SM87HXBAアズワン品番65-7316-14
  • 圧力スイッチ 差動 EATON(イートン)

    圧力スイッチ 差動

    EATON(イートン)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極圧力スイッチは、液体及び気体媒体の圧力監視に使用します。 最大動作圧力は 7 バールです。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
    仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.6バール●最大圧力の読み:7バール●プロセス接続:BSP 1/2●電源電圧:400 V●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7304-50
  • 圧力スイッチ 差動 EATON(イートン)

    圧力スイッチ 差動

    EATON(イートン)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極圧力スイッチは、液体及び気体媒体の圧力監視に使用します。 最大動作圧力は 15 bar です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
    仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:1.4バール●最大圧力の読み:15バール●プロセス接続:BSP 1/2●電源電圧:400 V●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7304-14
  • モジュールユニット シリーズ名:easy EATON(イートン)

    モジュールユニット シリーズ名:easy

    EATON(イートン)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
    仕様●併用可能製品:easyE4●メーカーシリーズ:easy●入力数:4●入力方式:Analogue●電源電圧:24 V dc●ネットワークタイプ:Ethernet●通信ポートタイプ:Ethernet●実装タイプ:DIN Rail●奥行き:110mmアズワン品番65-7352-92
  • ポテンショメーター 2.2kΩ 0.5W EATON(イートン)

    ポテンショメーター 2.2kΩ 0.5W

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton のクラシックポテンショメータは、最大 2.2 k Ω の抵抗を備えています。全長 22.5 mm です。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2.2kΩ●定格電力:0.5W●電気テーパー:リニア●許容差:± 10アズワン品番65-7023-17
  • スターターキットユニット シリーズ名:簡単 8 4 EATON(イートン)

    スターターキットユニット シリーズ名:簡単 8 4

    EATON(イートン)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
    仕様●併用可能製品:easyE4 搭載●メーカーシリーズ:簡単●入力数:8●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●電源電圧:100→ 240 V ac/dc●キット込み:あり●出力数:4●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RJ45●プログラミングインターフェイス:イーサネット●奥行き:110 mmアズワン品番65-7349-72
  • スターターキットユニット シリーズ名:簡単 4 8 4 EATON(イートン)

    スターターキットユニット シリーズ名:簡単 4 8 4

    EATON(イートン)
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
    仕様●併用可能製品:easyE4 搭載●メーカーシリーズ:簡単●入力数:8●出力タイプ:トランジスタ●アナログ入力数:4●電源電圧:24 V dc●キット込み:あり●出力数:4●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RJ45●プログラム容量:32 GB●プログラミングインターフェイス:イーサネット●奥行き:110mmアズワン品番65-7328-75
  • サーマルリレー ZEシリーズ 0.24 → 0.4 A EATON(イートン)

    サーマルリレー ZEシリーズ 0.24 → 0.4 A

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 過負荷リレーは、位相障害検出機能を備え、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動 / 自動)、トリップフリーリリース機能を備えています。0.24 → 0.4 A の範囲で調整可能な電流を提供します常時開コンタクト x 1、常時閉補助コンタクト x 1 を備えています。直接取り付けに対応しています。UL 認定及び CSA 認定を受けています IP20
    仕様●モーター定格電流:0.24 → 0.4 A●コンタクトの定格電流:1.5 A●範囲:ZE●極の設定:1 NO / 1 NC●取付方法:直接実装アズワン品番65-7305-67
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 1.6→ 2.4 A 690 V ac 1 kW EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 1.6→ 2.4 A 690 V ac 1 kW

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:1.6→ 2.4 A●コンタクトの定格電流:2.4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:1 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-62
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 W

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:0.16→ 0.24 A●コンタクトの定格電流:240 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-87
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 W

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:0.1→ 0.16 A●コンタクトの定格電流:160 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-63
  • サーマルリレー 0.4 → 0.6 A EATON(イートン)

    サーマルリレー 0.4 → 0.6 A

    EATON(イートン)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 過負荷リレーは、0.4 → 0.6 A の定格電流N/O コンタクト x 1、N/C コンタクト x 1 。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ 保護クラスIP20
    仕様●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●極の設定:3P●通常端子構成:NO/NCアズワン品番65-7305-43
  • Varistor suppressor circuit 1袋 10個入 EATON(イートン)

    Varistor suppressor circuit 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    40,980税込45,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton バリスタサプレッサ回路は、定格電圧 24 → 48 V ac で動作します50 → 60 Hz の AC 動作コンタクタに使用されます。最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:サプレッサ回路●併用可能製品:DILM●範囲:DILMアズワン品番65-7304-30
  • Star-point bridge 1袋 20個入 EATON(イートン)

    Star-point bridge 1袋 20個入

    EATON(イートン)
    29,980税込32,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Eaton のスターポイントブリッジは、DILM7-DILM15 用です。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:スターポイントブリッジ●併用可能製品:DILM7-DILM15アズワン品番65-7303-40
  • RC protection circuit 110 - 240 VAC fo EATON(イートン)

    RC protection circuit 110 - 240 VAC fo

    EATON(イートン)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又はサージ保護モジュールは、DILMT40-DILMT95 モジュールで使用する 240 V ac の供給電圧で動作します。このコンポーネントは、電気エンジニアリング、オートメーション、プロセス制御エンジニアリングなどで使用できます動作周波数: 50 → 60 Hz ドロップアウト遅延が減少します
    仕様●アクセサリタイプ:サプレッサ回路●併用可能製品:DILMT40-DILMT95アズワン品番65-7346-72
  • LED電球 白 定格電圧:30V 1袋 10個入 EATON(イートン)

    LED電球 白 定格電圧:30V 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    55,980税込61,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。白色を用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
    仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:白●チップタイプ:シングルチップ発光色アズワン品番65-7245-43
  • LED電球 赤 定格電圧:30V 1袋 10個入 EATON(イートン)

    LED電球 赤 定格電圧:30V 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    55,980税込61,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。赤色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
    仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:赤●チップタイプ:シングルチップ端子の種類ウェッジ発光色アズワン品番65-7245-42