絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
599件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    26,980税込29,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、ボタンプレートがなくても使用できます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:クリア●コード番号:229-9427アズワン品番65-7806-15
  • 押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1袋 5個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    25,980税込28,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のメンテナンス設計で、緑色で提供されます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
    仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9429アズワン品番65-7794-17
  • 押しボタンレンズ 青 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンレンズ 青 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタンレンズは、フラットブルーです。R Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9457アズワン品番65-7806-94
  • エンクロージャ EATON(イートン)

    エンクロージャ

    EATON(イートン)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton エンクロージャベースは最大値に使用します 3 つのコンタクト素子は黒色で提供されています。動作温度範囲: -25 → 55 ℃
    仕様●種類:エンクロージャベース●併用可能製品:コンタクト要素●シリーズ:FAK●コード番号:229-9469アズワン品番65-7806-45
  • キースイッチ キー EATON(イートン)

    キースイッチ キー

    EATON(イートン)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
    仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9363アズワン品番65-7794-16
  • キースイッチ キー EATON(イートン)

    キースイッチ キー

    EATON(イートン)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
    仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9365アズワン品番65-7806-23
  • ボタンプレート 1袋 10個入 EATON(イートン)

    ボタンプレート 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。Vorwa rts の銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
    仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9450アズワン品番65-7807-61
  • ギガビットネットワークカード EATON(イートン)

    ギガビットネットワークカード

    EATON(イートン)
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    ギガビットネットワークカード。ギガビットネットワークスイッチと互換性があります。
    付属品ネットワークインターフェース仕様UPC:786689016890使用方法単相UPS幅(mm)132質量(kg)0.08高さ(mm)42タイプネットワークカード奥行(mm)66インターフェースUSB最大動作温度(℃)40最小動作温度(℃)0カードスロットミニスロット認証マークCE
  • 補助接点モジュール 1 DILA 16 A EATON(イートン)

    補助接点モジュール 1 DILA 16 A

    EATON(イートン)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 1 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 16 A です。1 NC コンタクトを備えています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃ 保護クラスIP20
    仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC●取付方法:側面実装●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7302-18
  • 補助接点 4 DILM 16 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点 4 DILM 16 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    27,980税込30,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、4 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM40-DILM170 、XHIA●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7302-38
  • 補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    27,980税込30,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 3
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:1 N/O 、3 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILA 、DILM7-DILM38●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7272-16
  • 補助接点 2 DILM 16 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点 2 DILM 16 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    13,980税込15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、2 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 スプリング式端子技術
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM7-DILM38●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7305-23
  • 補助接点 2 DILM 10 A EATON(イートン)

    補助接点 2 DILM 10 A

    EATON(イートン)
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクトと付属しています。500 V の定格電圧と 10 A の定格電流で動作します。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 1 ねじ止め端子で接続します
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:側面実装●範囲:DILM250-DILH2600●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7304-32
  • 補助接点 2 DILE 4 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点 2 DILE 4 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 2 極数: 2
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2 N/O●取付方法:前面取り付け●範囲:DILE ( E ) M 、ダイヤラ●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 Vアズワン品番65-7304-67
  • 表示灯 250V オレンジ 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入 EATON(イートン)

    表示灯 250V オレンジ 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    Eaton インジケータライトは、Orange で提供されており、フラットなデザインになっています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:オレンジ●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22アズワン品番65-7245-56
  • 電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7304-37
  • 電磁接触器 400 V 3極 278009 DILMC50 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 278009 DILMC50 RDC24

    EATON(イートン)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 22 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kWアズワン品番65-7302-52
  • 電磁接触器 400 V 3極 277268 DILM32-10 230V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 277268 DILM32-10 230V50/60HZ

    EATON(イートン)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 15 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NOアズワン品番65-7304-42
  • 電磁接触器 400 V 3極 277121 DILM25-10 240V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 277121 DILM25-10 240V50HZ

    EATON(イートン)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILMアズワン品番65-7267-32
  • 電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZ

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 5.5 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7303-39
  • 電磁接触器 400 V 3極 276712 DILM9-01 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276712 DILM9-01 24V50HZ

    EATON(イートン)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7304-72
  • 電磁接触器 400 V 3極 239578 DILM115-22 RAC240 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 239578 DILM115-22 RAC240

    EATON(イートン)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7268-06
  • 電磁接触器 400 V 3極 239555 DILM115 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 239555 DILM115 RDC24

    EATON(イートン)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:55 kW●範囲:DILMアズワン品番65-7304-01
  • 電磁接触器 400 V 3極 239527 DILM95-22 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 239527 DILM95-22 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 45 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:95 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:2NC、2NOアズワン品番65-7304-52
  • 電磁接触器 400 V 3極 239416 DILM80 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 239416 DILM80 RDC24

    EATON(イートン)
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:37 kW●範囲:DILMアズワン品番65-7302-98
  • 電磁接触器 400 V 3極 127132 DILEM12-10-G 24VDC 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 127132 DILEM12-10-G 24VDC 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    84,980税込93,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEMアズワン品番65-7303-41
  • 電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7303-34
  • 電磁接触器 400 V 3極 112428 DILM38-10 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 112428 DILM38-10 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILMアズワン品番65-7303-33
  • 電磁接触器 400 V 3極 051629 DILEEM-01 24V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 051629 DILEEM-01 24V50HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    62,980税込69,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILEEMアズワン品番65-7302-80
  • 電磁接触器 400 V 3極 051114 DILEM-01 230V50/60HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 051114 DILEM-01 230V50/60HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7304-13
  • 電磁接触器 400 V 3極 010151 DILEM-01 240V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 010151 DILEM-01 240V50HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7304-66
  • 電磁接触器 400 V 278111 DIULM12/21 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 278111 DIULM12/21 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 12 A で動作します。2 方向の回転でモータを始動するためにコンタクタの組み合わせに使用できます。最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●範囲:ディアルムアズワン品番65-7304-68
  • 電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191726 DILMS32-R23 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191726 DILMS32-R23 RDC24

    EATON(イートン)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
    仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-78
  • 電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191724 DILMS17-R23 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191724 DILMS17-R23 RDC24

    EATON(イートン)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
    仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7304-55
  • 電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191712 DILMS32-23 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191712 DILMS32-23 RDC24

    EATON(イートン)
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
    仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7305-94
  • 電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191710 DILMS17-23 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191710 DILMS17-23 RDC24

    EATON(イートン)
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
    仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7309-52
  • 電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191760 DILAS-44 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191760 DILAS-44 24VDC

    EATON(イートン)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
    仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7340-70
  • 電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191720 DILAS-R44 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191720 DILAS-R44 24VDC

    EATON(イートン)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    DILAS セーフティリレーは、3 種類の Coil 電圧から選択でき、Eaton のこの製品シリーズを丸型で提供します。110 V 50 Hz、120 V 60 Hz、230 V 50 Hz、240 V 60 Hz、24 V dc ( RDC24 )のドライブオプションが用意されています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンド
    仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7267-70
  • 電磁接触器 24 V 3極 277881 DILM65 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V 3極 277881 DILM65 24V50HZ

    EATON(イートン)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 65 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )定格動作電力は 30 kW です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率ク
    仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:910 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7304-33
  • 電磁接触器 24 V 3極 277817 DILM50 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V 3極 277817 DILM50 24V50HZ

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けてい
    仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:700 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7304-51