絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: EATON(イートン)のすべての商品

Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-2
EATON(イートン)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)2
Eaton 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-30
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)30
Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2
EATON(イートン)¥58,980税込¥64,8781袋(5個)当日出荷UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ - KTK. Eaton の Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 F 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 x 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 A で、システム定格電圧が 600 V ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 V ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ仕様定格電流 = 500mAヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)0.5
Eaton 管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac C14G25
EATON(イートン)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 690V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 8A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-8
EATON(イートン)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)8
Eaton 管ヒューズ 20A 21 x 57mm 300V ac (タイムラグ) LPJ-20SP
EATON(イートン)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません仕様ヒューズサイズ = 21 x 57mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V ac, 600V ac電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-1/2
EATON(イートン)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CCボディ材質 - メラミン / ファイバ電流(A)0.5
Eaton 管ヒューズ 10A 21 x 57mm 300 V dc, 600 V ac (タイムラグ) LPJ-10SP
EATON(イートン)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません仕様ヒューズサイズ = 21 x 57mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V dc, 600 V acULクラス = UL 248電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-30
EATON(イートン)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)30
Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-2
EATON(イートン)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)2
モータプロテクタ
EATON(イートン)¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷PKEモータ保護回路ブレーカ モータ保護回路ブレーカPKEは幅広い電子過負荷保護機能が備えており、プラグイン制御装置を持つ小型かつモジュール型の設計により、適した柔軟性を提供します。 幅広い電流設定範囲 プラグイントリップブロック、最大65 A システムのxStartから既存システムアクセサリを使用した拡張が可能 SmartWire-DTインターフェイスにより、プロセスに対応するデータを転送することでシステムの可用性を向上 世界中で認定を受けているシステムコンポーネントとアクセサリ仕様●電流範囲:8→ 32 A●極数:3P●範囲:PKE●遮断容量:100 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:101mm●幅:45mm●深さ:102.5mm●寸法:101 x 45 x 102.5 mm●シリーズ:PKE●RoHS適合状況:適合●コード番号:774-0152アズワン品番68-4150-79
セーフティ ディスコネクトスイッチ 37 kW
EATON(イートン)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷背面取り付けスイッチ遮断器 Eaton Moellerによる背面取り付けスイッチ遮断器のシリーズです。 このスイッチでは、オペレータが手動でコンタクトを操作し、通電遮断時にコンタクトが確実に開きます。 このスイッチ遮断機は配電スイッチ、保守スイッチ、及び手動オーバーライドスイッチとして使用できます。 リア取り付け 黒色又は赤色のロータリハンドルとロックリング 0 (オフ)位置でロック可能 IP65の防水防塵保護等級仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:パネル取り付け●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:87mm●幅:147mm●深さ:87mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8418アズワン品番68-4149-57
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入
EATON(イートン)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。デフォウトの銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9484アズワン品番65-7806-96
補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入
EATON(イートン)¥29,980税込¥32,9781袋(5個)7日以内出荷Eaton 補助コンタクトモジュールは、500 V の電圧定格と 16 A の電流定格で動作します。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:9 、12 、15 、ドリル、DILM7 、MSC-D 、MSC-R●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:230-4439アズワン品番65-7304-03
補助接点 1 NHI 1 A 1袋 5個入
EATON(イートン)¥15,980税込¥17,5781袋(5個)7日以内出荷Eaton 標準補助コンタクトモジュールは、スプリングクランプ接続を備えています。N/C コンタクトが 1 つあります。動作温度範囲: -25 → 55 ℃ 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:NHI●コンタクトの定格電流:1 A●コンタクトの定格電圧:440 V●コード番号:229-9468アズワン品番65-7302-16
表示灯 ブザー付
EATON(イートン)¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷Eaton HAC シリーズのビーコン / サウンダユニットは、爆発の可能性があるガス雰囲気での使用を想定しており、サウンド出力は最大 116 dB、チューブエネルギーは最大 10 ジュール(ビーコン)です。石油、ガス、石油化学産業でオフショア及び陸上環境の過酷な環境条件での使用に適しています。炎の経路、フレア、ボディは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチールねじと取り付けスターアップが採用されているため、腐食が発生しません。平行なスピゴット火炎経路のアセンブリの問題を解決するために、先細の炎経路が使用されます。独立したビーコン / サウンダ動作のタイプを用意しています 27 種類のトーンを選択可能(デュアルトーンオプション - dc 電圧) トーンは、UKOOA/PFEER ガイドラインに準拠しています 一体型音量調整 GRP の耐腐食性難燃性 ラチェット式スイベル取り付けスターアップ ステンレススチール製の固定具 先細の炎の道仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●光効果:点滅●シリーズ:CU1●最大デシベル:116dB●危険区域認証:ATEX●コード番号:229-9716アズワン品番65-7316-04
電磁接触器 400 V 4極 118913 DILMP32-01 RDC24
EATON(イートン)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 200 A で動作します。極数: 4 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃仕様●コイル電圧:400 V●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●通常端子構成:1 NC●範囲:ディ LMP (ディ LMP )●コード番号:230-4448アズワン品番65-7272-54
電磁接触器 400 V 3極 230155 DILEEM-01-G-C 24VDC 1袋 5個入
EATON(イートン)¥73,980税込¥81,3781袋(5個)7日以内出荷Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:6.6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9475アズワン品番65-7303-30
電磁接触器 400 V 3極 079594 DILEM-10-G 12VDC 1袋 5個入
EATON(イートン)¥77,980税込¥85,7781袋(5個)7日以内出荷Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:229-9321アズワン品番65-7302-17
電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191725 DILMS25-R23 RDC24
EATON(イートン)¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5354アズワン品番65-7340-44
電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ
EATON(イートン)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5359アズワン品番65-7266-25
電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ
EATON(イートン)¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)仕様●コイル電圧:110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5352アズワン品番65-7266-23
押ボタンヘッド M22 維持接触形 黄 1袋 5個入
EATON(イートン)¥28,980税込¥31,8781袋(5個)7日以内出荷Eaton のマッシュルームアクチュエータは、メンテナンス機能に使用されます。黄色を使用しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:維持接触形●コード番号:229-9420アズワン品番65-7806-82
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 10個入
EATON(イートン)¥53,980税込¥59,3781袋(10個)7日以内出荷Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、フラットモメンタリ設計で、白色を用意しています。IP65保護クラス ブランクボタンプレートも用意仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:16mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:24V●コード番号:229-9337アズワン品番65-7807-60
圧力スイッチ 差動
EATON(イートン)¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷Eaton 圧力補助コンタクト付きスイッチは、液体及び気体媒体の圧力監視に使用します。 最大動作圧力は 15 bar です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.3バール●最大圧力の読み:15バール●プロセス接続:BSP 1/4●電源電圧:125 V●IP保護等級:IP65●コード番号:229-9336アズワン品番65-7304-43
圧着ブレード端子 SmartWire-DTシリーズ 絶縁 刃長さ17.5mm 黒 シュラウド 1袋 10個入
EATON(イートン)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷Eaton ブレード Terminal は、リボンケーブルをゲートウェイ、電力フィーダモジュール、カップリング、SWD4-RC8-10 バス終端抵抗器に接続するために使用します。保護クラスIP20 動作温度範囲: -25 → 105 ℃仕様●シリーズ:SmartWire-DT●シリーズ番号:SWD4●絶縁:絶縁●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●刃長さ:17.5mm●色:黒●コード番号:229-9368アズワン品番65-7569-92
ラベル BS 1袋 25個入
EATON(イートン)¥9,698税込¥10,6681袋(25個)7日以内出荷Eaton インサートラベルは、カムスイッチ用で、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。動作温度範囲: -25 → +50 ℃仕様●種類:インサートラベル●併用可能製品:P1 、T0 、T3●シリーズ:BS●コード番号:230-4423アズワン品番65-7806-89
モジュールユニット シリーズ名:easy
EATON(イートン)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーションメニュー、シミュレーション、オンライン通信が簡単に行えるため、このシリーズを直感的かつ簡単に使用することができます。 Eaton の easyE4 PLC は、さまざまな機能を搭載しています。内蔵の入力 / 出力でベースユニットによってタスクを制御しながら、拡張モジュールを使ってシステムをカスタマイズできます。また PLC はイーサネット及び NET インターフェースを備えており、最大 8 台のデバイスが相互に通信できます。追加のデバイスを接続してより複雑なタスクに使用することもできます。Eaton XC300 は、このシリーズのもう 1 つの機能として、最大 10 クラスタに並列実行可能で、Modbus TCP プロトコルにより、あらゆる E4 デバイスの中央 Master 制御システムとして使用できます。特長と利点:。IIoT アーキテクチャの統合により、Cloud への移行が可能になります ユニットあたり最大 11 台のローカル拡張モジュールによる柔軟性 AC/DC / UC 混合接続( 12 / 24 V dc、24 V ac、100 → 240 V ac ) ベースユニットと拡張モジュールの組み合わせは無制限 イーサネット接続 188 個の入力および出力が使用可能 4 つのプログラミング言語 DCF77 同期 さまざまな視覚化オプション マルチレベルのパスワード保護と個々のユーザリスト このシリーズでは、12 → 24 V dc の動作電圧を用意しています 使いやすいソフトウェア 拡張モジュールとロジックモジュールを利用可能。用途:。Eaton の easyE4 シリーズは、ロジック、タイミングリレー、カウンタ機能、タイムスイッチ、PID、算術関数、演算関数、及び表示関数です。PLC にはインテリジェントな機能があるため、自動車、産業、建築、環境、海洋、光、及びショーなどのさまざまな用途に不可欠です。仕様●併用可能製品:easyE4●メーカーシリーズ:easy●入力数:8●出力タイプ:Digital, Relay●入力方式:Digital●電源電圧:100 → 240 V ac/dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●通信ポートタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:HMI●奥行き:110mm●コード番号:188-3485アズワン品番65-7350-49
ボタンプレート 1袋 10個入
EATON(イートン)¥7,698税込¥8,4681袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。プレートにクランプ Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9444アズワン品番65-7806-18
ニュートラル端子 E-PKZ0 -G -GR 、E-PKZ01 -G 用 N 1袋 20個入
EATON(イートン)¥23,980税込¥26,3781袋(20個)7日以内出荷Eaton N Terminal は、主に PKZ0 シリーズに使用します。動作温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●種類:ニュートラル端子●併用可能製品:E-PKZ0 ( -G )( -GR )、E-PKZ01 ( -G )●シリーズ:N●コード番号:229-9324アズワン品番65-7806-91
シャフト延長 UV-T0用 ZVV 1袋 10個入
EATON(イートン)¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷Eaton インターロック拡張は、UV-T0 と組み合わせた場合にのみ使用します。シャフト長は 25 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃仕様●種類:インターロック拡張●併用可能製品:UV-T0●シリーズ:ZVV●コード番号:229-9262アズワン品番65-7806-04
シャフト 029799 AE +9MM -T0 AE 1袋 10個入
EATON(イートン)¥4,098税込¥4,5081袋(10個)7日以内出荷Eaton シャフトエクステンションは、カムスイッチに使用され、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。動作温度範囲: -25 → +50 ℃ アクスルシャフト付き仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:T0●シリーズ:AE●コード番号:230-4425アズワン品番65-7806-90
Varistor connection 110 - 240 VAC for
EATON(イートン)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Eaton 低電圧産業用コンポーネント又はサージ保護モジュールは、DILMT7-DILMT32 及び DILAT モジュールで使用する 240 V ac の供給電圧で動作します。このコンポーネントは、電気エンジニアリング、オートメーション、プロセス制御エンジニアリング、人で使用できます動作周波数: 50 → 60 Hz ドロップアウト遅延が減少します仕様●アクセサリタイプ:サプレッサ回路●併用可能製品:DILMT40-DILMT95●コード番号:201-7613アズワン品番65-7347-10
M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入
EATON(イートン)¥38,980税込¥42,8781袋(5個)7日以内出荷Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。緑色を用意IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●シリーズ:M22●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9514アズワン品番65-7806-53
M22シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド 保持
EATON(イートン)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Eaton キー操作アクチュエータは、保持機能に使用します。2 つのポジションがあります。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●シリーズ:M22●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9366アズワン品番65-7806-35
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入
EATON(イートン)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9456アズワン品番65-7806-40
補助接点モジュール 2 DILE 4 A 1袋 5個入
EATON(イートン)¥18,980税込¥20,8781袋(5個)7日以内出荷Eaton 2 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 4 A です。2NC コンタクトを備えています。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ 保護クラスIP20仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 V●コード番号:229-9248アズワン品番65-7302-57
補助接点モジュール 2 DILA 16 A 1袋 5個入
EATON(イートン)¥37,980税込¥41,7781袋(5個)7日以内出荷Eaton 2 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 16 A です。N/O コンタクト x 1、NCL コンタクト x 1 です。動作温度範囲: -25 → 60 ℃ 保護クラスIP20仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC、1NO●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:229-9501アズワン品番65-7267-43
補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入
EATON(イートン)¥30,980税込¥34,0781袋(5個)7日以内出荷Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、バージョン E の組み合わせが EN50011 に対応しており、ご希望の用途に適しています。500 ボルトの定格電圧と定格電流 o で動作します4 NC 常時閉コンタクト 4極 前面固定モジュールタイプ仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:4 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILA 、DILM7-DILM38●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:230-4481アズワン品番65-7304-22
表示灯 250V 白 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入
EATON(イートン)¥47,980税込¥52,7781袋(10個)7日以内出荷Eaton インジケータライトは、白色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9424アズワン品番65-7245-89