リチウムイオンバッテリーUPS。200V 1500VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:IEC C14●出力コンセント(数):C13(8)
出力電圧(V)200,208,220,230,240
入力電圧(V)200~240V
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60Hz
入力電圧範囲(V)170~220V(200V設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)1500VA/1350W
1個
¥869,800
税込¥956,780
10日以内出荷
リチウムイオンバッテリーUPS。100V 2400VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA L5-30P●出力コンセント(数):5-20R(6)、L5-30R(1)
出力電圧(V)100,110,120,125
入力電圧(V)100~125V
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60Hz
入力電圧範囲(V)85~110V(100V設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)2400VA/2160W
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
10日以内出荷
リチウムイオンバッテリーUPS。200V 3000VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA L6-20P●出力コンセント(数):C13(8)、C19(2)
出力電圧(V)200,208,220,230,240
入力電圧(V)200~240V
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60Hz
入力電圧範囲(V)170~220V(200V設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)3000VA/2700W
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
10日以内出荷
リチウムイオンバッテリーUPS。100V 1200VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA5-15P●出力コンセント(数):5-15R(8)
出力電圧(V)100,110,120,125
入力電圧(V)100~125V
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60Hz
入力電圧範囲(V)85~110V(100V設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)1200VA/1080W
1個
¥859,800
税込¥945,780
10日以内出荷
100V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。
産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。
海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(120V時)の後継モデルでもあります。
◆仕様:
【入力電圧(V)】:100~125V
【入力電圧範囲(V)】:85~115V(100V設定時)
【入力周波数(Hz)】:50/60Hz
【相数】:単相2線
【入力プラグ形状】:NEMA5-15P
【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W
【出力電圧】:100,110,120,125V
【出力波形】:正弦波
【出力コンセント(数)】:5-15R(6)
。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。
。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。
。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。
。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。
。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
。出力コンセント制御
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
を保証致します。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
仕様【出力コンセント】5-15R(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【サージ保護】IEEE ANSI C62.41 Category B3、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO)
付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内
質量(kg)18.5
タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池
規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KC
ケーブル長(m)【入力電源ケーブル】約2.4、【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8
出力電圧(V)100/110/120/125
入力電圧(V)100~125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252
対応Advanced Battery Management(ABM)
冷却方式ファン冷却
機能セルフテスト機能
入力プラグNEMA5-15P
出力波形正弦波
インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)
高度(m)3000
相数単相2線
相対湿度0~96%(結露不可)
保証期間2年(バッテリー含む)
力率0.9
騒音レベル(dB(A))50未満
入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz)
保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25)
効率0.86
入力電圧範囲(V)85~115(100V設定時)
ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output
出力容量(VA/W)1200/1080
動作温度範囲(℃)0~40(推奨25)
給電方式常時インバーター方式
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
200V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。
産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。
海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(230V時)の後継モデルでもあります。
◆仕様:
【入力電圧(V)】:200~240V
【入力電圧範囲(V)】:160~230V(200V設定時)
【入力周波数(Hz)】:50/60Hz
【相数】:単相2線
【入力プラグ形状】:C14
【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W
【出力電圧】:200,208,220,230V,240V
【出力波形】:正弦波
【出力コンセント(数)】:C13(6)
。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。
。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。
。電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。
。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。
。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
。出力コンセント制御
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TUV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
仕様【出力コンセント】C13(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO)
付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/電源ケーブル 1本
質量(kg)18.5
タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池
規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KC
ケーブル長(m)【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8
出力電圧(V)100/110/120/125
入力電圧(V)200~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252
対応Advanced Battery Management(ABM)
冷却方式ファン冷却
機能セルフテスト機能
入力プラグC14
出力波形正弦波
インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)
高度(m)3000
相数単相2線
相対湿度0~96%(結露不可)
保証期間2年(バッテリー含む)
力率0.9
騒音レベル(dB(A))50未満
入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz)
保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25)
効率0.91
入力電圧範囲(V)160~230(200V設定時)
ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output
出力容量(VA/W)1200/1080
動作温度範囲(℃)0~40(推奨25)
給電方式常時インバーター方式
1個
¥289,800
税込¥318,780
14日以内出荷
100V、2400VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。
海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型3000VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。
縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。
正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。)
拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。
電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。
大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。"
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
出力電圧(V)100、110、120、125
入力電圧(V)100~125
コンセント出力5-20R (6), L5-30R (1)
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60
プラグ形状NEMA L5-30P
入力電圧範囲(V)80~115(100設定時)
出力容量(VA/W)2400/2160
1個
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
200V、1500VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。
海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(230V時)の同等仕様類似品でもあります。
縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。
正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
バッテリー期待寿命5年。(※バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。)
Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。
電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。
大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
出力電圧(V)200、208、220、230、240
入力電圧(V)200~240
コンセント出力C13(8)
出力周波数(Hz)50/60
出力波形正弦波
相数単相2線
プラグ形状C14
入力電圧範囲(V)160~230(200設定時)
出力容量(VA/W)1500/1350(200)
1個
¥269,800
税込¥296,780
12日以内出荷
200V、3000VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。
海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型3000VA(230V時)の同等仕様類似品でもあります。
縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。
正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
バッテリー期待寿命5年。(※バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。)
Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。
内部バイパス回路あり。
電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。
大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
出力電圧(V)200、208、220、230、240
入力電圧(V)200~240
コンセント出力C13 (8), C19 (2)
出力周波数(Hz)50/60
出力波形正弦波
相数単相2線
プラグ形状L6-20P
入力電圧範囲(V)160~230(200設定時)
出力容量(VA/W)3000/2700(200)
1個
¥519,800
税込¥571,780
10日以内出荷
100V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。
海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。
ラックタイプ(2U)型UPSです。
世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。
正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。)
拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。
電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。
大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
出力電圧(V)100、110、120、125
入力電圧(V)100~125
コンセント出力5-15R(8)
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60
プラグ形状NEMA5-15P
入力電圧範囲(V)80~115(100設定時)
出力容量(VA/W)1200/1080
1個
¥259,800
税込¥285,780
10日以内出荷
関連キーワード