「押しボタン22」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質【押しボタン】プラスチック
シリーズM22
作動【押しボタン】モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【危険区域】ATEX
カットアウト直径(Φmm)23
シリーズM22S
カットアウト直径(Φmm)23
作動【押しボタン】モーメンタリ
材質【押しボタン】プラスチック
各種認証【危険区域】ATEX
シリーズM22
作動【押しボタン】モーメンタリ
材質【押しボタン】プラスチック
シリーズM22
ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型
保護等級IP67、 IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【危険区域】ATEX
カットアウト直径(Φmm)23
シリーズM22
カットアウト直径(Φmm)22
ボタン色【プッシュ】赤
作動【押しボタン】ラッチング
材質【押しボタン】プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズM22
カットアウト直径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797
アズワン品番65-7841-24
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229
アズワン品番65-7821-94
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、黒色を用意しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9418
アズワン品番65-7806-44
1袋(5個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、緑色で提供されています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9419
アズワン品番65-7806-78
1袋(5個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Eaton のマッシュルームアクチュエータは、メンテナンス機能に使用されます。黄色を使用しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:維持接触形●コード番号:229-9420
アズワン品番65-7806-82
1袋(5個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Eaton ダブルアクチュエータ押ボタンは、モメンタリ機能に使用します。色は緑、赤。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:緑 , 赤●プッシュボタンの形:ダブル●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9515
アズワン品番65-7806-65
1袋(5個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Eaton シリーズ M22 ボタンプレートは、押ボタン用です。製品シリーズはアクセサリです。人間工学に基づいて設計された、魅力的な押しボタン。 LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストリリースオペレータなどの照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを備えています。フラッシュ設計 銘 RESET テキストを選択します
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●シリーズ:M22●コード番号:226-5841
アズワン品番65-7815-12
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
シリーズM22
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ取り付けリング
併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
¥520
税込¥572
7日以内出荷
シリーズM22
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプボタンプレート
併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
Eaton 緊急停止ラベルは、直径 90 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9403
アズワン品番65-7792-01
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Eaton 緊急停止ラベルは、寸法が 50 x 50 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9370
アズワン品番65-7806-92
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Eaton 緊急停止ラベルは、直径 90 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9402
アズワン品番65-7806-36
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Eaton 埋込型プレートはアルミ製です。黄色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
仕様●種類:埋込取り付けプレート●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9406
アズワン品番65-7806-17
1袋(5個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。デフォウトの銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9484
アズワン品番65-7806-96
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9483
アズワン品番65-7806-10
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。スーテンシオンの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9485
アズワン品番65-7806-41
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。マルケの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9481
アズワン品番65-7806-95
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9456
アズワン品番65-7806-40
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。長方形の形状をしています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9405
アズワン品番65-7806-29
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
シリーズM22
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ凡例プレート
併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
シリーズM22
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ凡例プレート
併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
¥1,670
税込¥1,837
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:M22●穴の数:2●押しボタンの素材:プラスチック●エンクロージャの色:グレー●接点構成:NO/NC●ボックスの素材:プラスチック●IP評価:IP65●カットアウト直径:22mm●押しボタンの作動:モーメンタリ●長さ:120mm●幅:80mm●深さ:56mm●ターミナルタイプ:Screw●押しボタン制御ステーション(IP65). ポリカーボネートハウジング 品番 ; 511-4996 511-4996 の上 / 下矢印は、左 / 右に移動可能。このステーションの各アクチュエータには、追加のN/O又はN/Cコンタクトがフィット(品番 ; 399-3589 399-3589 又は ; 399-3567 399-3567 )
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Eaton M22シリーズ. EatonのM22シリーズには、見栄えがよく、人間工学に基づいて設計されたさまざまな照光式 / 非照光式プッシュボタン、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル / オルタネート動作 / ツイストリリースオペレータが揃っています。. すばやく簡単に組み立て可能 M22は、USB / RJ45接続を実現 耐腐食性ボディ
色【エンクロージャ】グレー
シリーズM22
穴数12
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品22.5 mmモジュラプッシュボタンスイッチ
カットアウト直径(Φmm)23
1個
¥33,090
税込¥36,399
7日以内出荷
関連キーワード