カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • シライ(1)
  • 篠原電機(1)
  • MAX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fn-d-20」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 400V ac EATON(イートン)Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 400V acEATON(イートン)
58,840税込64,724
1個
7日以内出荷
フィルターあり電源電圧(V)400ac出力周波数(Hz)300通信方式【フィールドバス】ModBus相数3最高周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V ac EATON(イートン)Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V acEATON(イートン)
32,850税込36,135
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フィルターあり電源電圧(V)230ac出力周波数(Hz)300通信方式【フィールドバス】ModBus相数1最高周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)231
Eaton 可変速スタータ DE11 400V三相モータ EATON(イートン)Eaton 可変速スタータ DE11 400V三相モータEATON(イートン)
80,850税込88,935
1個
7日以内出荷
相数3電源電圧(V)480ac出力周波数(Hz)60併用可能製品230 V三相モータ, 400 V三相モータ周囲温度(℃)+60全長(mm)230全体的な深さ(mm)168仕様【コントロールパネル】ありタイプ【ドライブ】変速式RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton インバータ DC1 400 V ac 0.75 kW EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 400 V ac 0.75 kWEATON(イートン)
104,640税込115,104
1個
7日以内出荷
仕様【フェーズ】3適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124許容電流(A)2.2フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力0.75kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)184
Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kWEATON(イートン)
81,710税込89,881
1個
7日以内出荷
仕様【フェーズ】1タイプ【ドライブ】ベクトル制御許容電流(A)7フィルターあり電源電圧(V)230ac機能モータ制御通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.5kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kW EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kWEATON(イートン)
57,430税込63,173
1個
7日以内出荷
仕様【フェーズ】1全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50許容入力0.37kW全体的な深さ(mm)184