12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧 24 dc。高さ 80mm。消費電力 10.8W。奥行 38mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 55dB。ファン回転速度 8400rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。DC軸流ジェットファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ファン。 高電力密度のコンパクトな設計。 圧縮 硬質カーブおよび低ノイズ係数。 ガラス繊維強化プラスチック、 PBTP ハウジング、 PA インペラのファン ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します。 2 リード AWG22 TR64 経由の外部接続、被覆除去済みのスズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25.4mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 9700rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 60mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 9700rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 40mm。奥行 28mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。ファン回転速度 17250rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

電源電圧 48 dc。高さ 92mm。幅 92mm。奥行 38.15mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 59dB。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。Ebm-papst 3250JシリーズS-Panther DC軸流ファン. ebm-papstの3250J「S-Panther」シリーズのコンパクトDC軸流ファンは、効率と低動作騒音レベルで有名です。高エアフローのS-Pantherファンはウィングレット設計で、狭いスペースから大量の熱を放散する乱流器を備えています。耐久性に優れた設計と低消費電力で、長いサービス寿命と高度の信頼性を実現します。 これらの高性能コンパクトファンは、効果的な熱管理ソリューションになります。 . 特長と利点.? 騒音軽減 省スペースに最適なコンパクトな形状 頑丈な設計 PWM制御入力 アナログ制御入力 湿気及び塩霧から保護 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ メーカー品番末尾に「U」が付く製品はIP68保護タイプ. 用途. S-Pantherファンには、産業、医療、通信プラットフォームでさまざまな用途があります。 サーバー、ルータ、基地局 CTスキャナ及びMRIスキャナ 溶接機器 UPS. よくある質問. Q: 3250J S-Pantherシリーズが3200J S-Forceモデルより優れている点は何ですか? A: S-Pantherシリーズの操作インターフェースは前モデルと同じですが、効率が高く、動作騒音レベルが低くなっています。 また、消費電力も低減され、前モデルよりも低速で動作しながら同等のエアフローを発揮します。 Q: このファンの操作は簡単ですか? A: ねじ込み設計で、ファン本体を簡単に取り付けられます。S-Pantherシリーズのファンには、タコメータ(スピードセンサ)付き又はPWM (パルス幅変調)出力付きのモデルがあり、オペレータのさまざまなニーズに対応できます。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは、ガラス繊維強化樹脂製の堅牢な設計で、サービス寿命が長く、防塵・防滴性能を備えています。また、さらに過酷な環境でもファンを保護できるIP64タイプも用意されています。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 19dB。ファン回転速度 3000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2900rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 48W。奥行 50.8mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 66dB。ファン回転速度 5000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。S-Force 2200 FTDシリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstのS-Force DC軸流ファンは、熱管理向けの効率的な冷却ソリューションです。放熱を最小化する速度制御モータが内蔵されています。薄型コンパクト設計のため、ATCA (アドバンスドテレコミュニケーションコンピューティングアーキテクチャ)に簡単に取り付けられ、他のコンポーネントやハードウェアに使えるスペースが増えます。静かで効率的な、2200 FTDコンパクトファンは、ほとんどのACTAの需要に十分以上の性能を発揮します。他の200 mmファンと比較すると、エアフローと冷却密度が高くなります。 . 特長と利点.? 動作の効率的な三相ファン 省スペース・コンパクト設計 背圧が高くても動作ノイズが低い 逆極性及びロッキングに対する保護 速度信号と制御を標準装備 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ アナログ及びマルチオプション制御入力 速度制御範囲: 1000 rpm以上 湿気及び塩水噴霧からの保護 動作時間: 70,000時間以上 タイプO: センサ破損時に固定 タイプP: センサ破損時に最大速度. 用途. この効率的で効果的なS-Forceファンは、ACTAシステムに最適ですが、その他の多くの用途でも使用されています。 産業用 熱管理 HVA サーバー スイッチキャビネット ドライブ. よくある質問. Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: このファンはシンプルなねじ止めハウジングを備え、電源を簡単に取り付けられます。通信及び稼働に必要な電子部品は、ファンに完全に統合されており、ユーザーの操作を必要としません。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは堅牢な構造で丈夫なハウジングを備えています。ガラス繊維強化プラスチック及びアルミ製で、動作寿命は70,000時間です。また、IP54等級の保護性能、逆極性及び過負荷保護機能を備え、安全性を高めています。 Q: 競合製品と比べてこのファンにはどのようなメリットがありますか? A: このファンのコンパクト設計と高効率は、省スペースソリューションを求めているエンジニアに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 38mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 71dB。ファン回転速度 14000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 41W。奥行 51mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 60dB。ファン回転速度 5500rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 3600rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 8400 N/2GHP高速軸流ファン、PWM制御入力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモータ性能は、ファンのサイズと正確に適合しており、 背圧が高くても低ノイズで動作します。. PWM制御入力. 8412 N/2GHP DC軸流ファンの速度は、PWM (パルス幅変調)信号を使用して調整できます。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。. ebm-papst 8400 N/2GHPシリーズの主な特長と利点. ファンの速度を調整するためのPWM制御入力 高回転速度: 3600 rpm インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 高周囲温度に適しており高寿命の耐久性に優れたボールベアリングと、低ノイズで耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。電流 Max 83mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 32dB。ファン回転速度 3100rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 8400 NシリーズDC軸流ファン、タコメータ出力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモーター性能は、ファンのサイズにきっちりと合わせてあり、背圧が高くても低騒音で動作します。. タコメータ出力. この8400 N/2GH DC軸流ファンには、ファンの回転速度の計測信号を出力する電子タコメータが組み込まれています。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。この機能により、ファンのモーター速度を絶えず外部から監視することができます。. ebm-papst 8400 N/2GHシリーズの主な特長と利点. 性能: 33 ;sup>3 ;/sup>/h 最大79 ;sup>3 ;/sup>/h、タイプによって異なる 低、中、高速タイプを用意 タコメータ出力でファン回転速度を監視可能 インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 低騒音で耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングと、高周囲温度に対応しており長寿命の耐久性に優れたボールベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。品番 426-360 426-360 ; 426-332 426-332 ; 426-376 426-376 ; 613-7439 613-7439 ; 426-354 426-354 には、3ピンMolexコネクタが装着されています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷