12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 40mm。電流 Max = 33mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 22dB。ファン回転速度 = 5400rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。高さ = 40mm。幅 = 40mm。電流 Max = 66mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 26dB。ファン回転速度 = 6000rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 40mm。電流 Max = 58mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 22dB。ファン回転速度 = 5400rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。高さ = 92mm。消費電力 = 2.3W。奥行 = 25.4mm。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 32dB。ファン回転速度 = 2700rpm。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。VDE、UL、CSA. ボールベアリング軸流ファン、Multifan 2シリーズ. 電子スイッチングDCモータ搭載 供給電圧(範囲内)を調整することにより、冷却に必要な風量を最適化すると同時に騒音を最小限に抑制可能 内蔵のセーフティシステムで極性反転及びロータブロッキングに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 92mm。電流 Max = 180mA。風量 = 84m3/h。騒音レベル = 32dB。ファン回転速度 = 2700rpm。ベアリングタイプ = ボール。VDE、UL、CSA. ボールベアリング軸流ファン、Multifan 2シリーズ. 電子スイッチングDCモータ搭載 供給電圧(範囲内)を調整することにより、冷却に必要な風量を最適化すると同時に騒音を最小限に抑制可能 内蔵のセーフティシステムで極性反転及びロータブロッキングに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

電源電圧 = 48 V dc。高さ = 89mm。消費電力 = 275W。奥行 = 225mm。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 85dB。ファン回転速度 = 4875rpm。カーブの方向 = 前方向。ベアリングタイプ = ボール。Better Worldについて = 省エネ。ebm-papstEC傾斜ファンモジュール. これらの傾斜モジュールファンは、シングルインレットを備え、支持ブラケットが装着済みです。 軸流ファンに対する傾斜ファンの主な利点は、より高い圧力範囲にあります。 新しいコンパクト傾斜ファンは、通気量を高めることで格段に高い圧力を提供します。 こうした特長によって、密集した部品に対してより強力な冷却を必要とする用途での使用が可能になります。 また、ファンの回転速度を監視するための回転計出力を備えます。 また、モータ電流制限、ソフトスタートを装備し、0 → 10 V dc又はPWMのいずれかの制御入力を選択できます。 両ユニットともに、品番912-6139を使用した逆極性保護機能とロックによるロータ保護機能、そして過電圧保護機能を備えます。. 特長と利点:. 傾斜モジュールでは、より大きな圧力及び気流が提供されます。 一体型支持ブラケット モータベアリング: 耐久性を高め寿命を延長するボールベアリング 回転計出力 モータ保護 幅広い動作温度範囲: -40 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 41W。奥行 50.8mm。風量 790m3/h。騒音レベル 62dB。ファン回転速度 4250rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。S-Force 2200 FTDシリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstのS-Force DC軸流ファンは、熱管理向けの効率的な冷却ソリューションです。放熱を最小化する速度制御モータが内蔵されています。薄型コンパクト設計のため、ATCA (アドバンスドテレコミュニケーションコンピューティングアーキテクチャ)に簡単に取り付けられ、他のコンポーネントやハードウェアに使えるスペースが増えます。静かで効率的な、2200 FTDコンパクトファンは、ほとんどのACTAの需要に十分以上の性能を発揮します。他の200 mmファンと比較すると、エアフローと冷却密度が高くなります。 . 特長と利点.? 動作の効率的な三相ファン 省スペース・コンパクト設計 背圧が高くても動作ノイズが低い 逆極性及びロッキングに対する保護 速度信号と制御を標準装備 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ アナログ及びマルチオプション制御入力 速度制御範囲: 1000 rpm以上 湿気及び塩水噴霧からの保護 動作時間: 70,000時間以上 タイプO: センサ破損時に固定 タイプP: センサ破損時に最大速度. 用途. この効率的で効果的なS-Forceファンは、ACTAシステムに最適ですが、その他の多くの用途でも使用されています。 産業用 熱管理 HVA サーバー スイッチキャビネット ドライブ. よくある質問. Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: このファンはシンプルなねじ止めハウジングを備え、電源を簡単に取り付けられます。通信及び稼働に必要な電子部品は、ファンに完全に統合されており、ユーザーの操作を必要としません。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは堅牢な構造で丈夫なハウジングを備えています。ガラス繊維強化プラスチック及びアルミ製で、動作寿命は70,000時間です。また、IP54等級の保護性能、逆極性及び過負荷保護機能を備え、安全性を高めています。 Q: 競合製品と比べてこのファンにはどのようなメリットがありますか? A: このファンのコンパクト設計と高効率は、省スペースソリューションを求めているエンジニアに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 48W。奥行 50.8mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 66dB。ファン回転速度 5000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。S-Force 2200 FTDシリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstのS-Force DC軸流ファンは、熱管理向けの効率的な冷却ソリューションです。放熱を最小化する速度制御モータが内蔵されています。薄型コンパクト設計のため、ATCA (アドバンスドテレコミュニケーションコンピューティングアーキテクチャ)に簡単に取り付けられ、他のコンポーネントやハードウェアに使えるスペースが増えます。静かで効率的な、2200 FTDコンパクトファンは、ほとんどのACTAの需要に十分以上の性能を発揮します。他の200 mmファンと比較すると、エアフローと冷却密度が高くなります。 . 特長と利点.? 動作の効率的な三相ファン 省スペース・コンパクト設計 背圧が高くても動作ノイズが低い 逆極性及びロッキングに対する保護 速度信号と制御を標準装備 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ アナログ及びマルチオプション制御入力 速度制御範囲: 1000 rpm以上 湿気及び塩水噴霧からの保護 動作時間: 70,000時間以上 タイプO: センサ破損時に固定 タイプP: センサ破損時に最大速度. 用途. この効率的で効果的なS-Forceファンは、ACTAシステムに最適ですが、その他の多くの用途でも使用されています。 産業用 熱管理 HVA サーバー スイッチキャビネット ドライブ. よくある質問. Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: このファンはシンプルなねじ止めハウジングを備え、電源を簡単に取り付けられます。通信及び稼働に必要な電子部品は、ファンに完全に統合されており、ユーザーの操作を必要としません。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは堅牢な構造で丈夫なハウジングを備えています。ガラス繊維強化プラスチック及びアルミ製で、動作寿命は70,000時間です。また、IP54等級の保護性能、逆極性及び過負荷保護機能を備え、安全性を高めています。 Q: 競合製品と比べてこのファンにはどのようなメリットがありますか? A: このファンのコンパクト設計と高効率は、省スペースソリューションを求めているエンジニアに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 208mA。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 45dB。ファン回転速度 2800rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. DC軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱は部品の早期劣化、短い寿命、また時には完全な故障など、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、装置を冷却することは重要です。. ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstの4314シリーズ高性能ボールベアリングファンは、品質や信頼性を犠牲にすることなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。コンパクトなDC軸流ファンは、優れた効率、長寿命、及びスムーズな動作を実現するように精巧的に設計されています。頑丈な構造のPBTハウジングとPAインペラが採用された4314シリーズファンは、さまざまな冷却用途に最適です。. 主な特長と利点. 完全内蔵型電子整流ファン 時計回りの回転 ストラット方向へ排気 非常に長い想定寿命 逆極性及びロッキングに対する保護 優れた効率性と低いノイズレベルをサポートする、精巧的に設計された空力ファンブレード。 優れた性能と長寿命を両立するメンテナンスフリーのボールベアリングシステム Uタイプを除くすべてのモデルがIP20等級の侵入保護、UタイプはIP68等級の侵入保護。Rタイプは基板と巻線に防湿コーティング Lタイプ: 低速 Mタイプ: 中速 タイプNH: 高速. ;amp; A. ファンはどのように取り付けられますか。 4314シリーズDC軸流ファンには、フレームの外側の各角部に4.3 mmの穴が4個あいています。 ファンはどのように接続されますか。 4314シリーズDC軸流ファンは、長さ310 mmの22 AWGワイヤを介して電気的に接続します。 用意されているアクセサリはありますか。 別売りでフィンガーガードを用意しています。品番 826-1354 826-1354 及び 826-1357 826-1357 を参照してください。フィンガーガードは、回転する部品との接触と、異物の侵入を防ぐように設計されています。. 用途. コンパクトなDC軸流ファンは、装置及び電子機器の冷却が不可欠なあらゆる領域の産業で活用されています。DCファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. 電気キャビネット及びエンクロージャ 重要な電子機器が収納されているキャビネット及びエンクロージャに設置します。コンポーネントを低温に保つことは、寿命を延ばして早期の故障を防止するのに不可欠です。 ラップトップ及びタワー型コンピュータ コンパクトなDCファンは、フレームサイズが小さく薄型であるため、コンピュータや機器に組み込むのに最適です。 サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。電流 Max 110mA。風量 140m3/h。騒音レベル 39dB。ファン回転速度 2300rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. DC軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱は部品の早期劣化、短い寿命、また時には完全な故障など、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、装置を冷却することは重要です。. ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstの4314シリーズ高性能ボールベアリングファンは、品質や信頼性を犠牲にすることなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。コンパクトなDC軸流ファンは、優れた効率、長寿命、及びスムーズな動作を実現するように精巧的に設計されています。頑丈な構造のPBTハウジングとPAインペラが採用された4314シリーズファンは、さまざまな冷却用途に最適です。. 主な特長と利点. 完全内蔵型電子整流ファン 時計回りの回転 ストラット方向へ排気 非常に長い想定寿命 逆極性及びロッキングに対する保護 優れた効率性と低いノイズレベルをサポートする、精巧的に設計された空力ファンブレード。 優れた性能と長寿命を両立するメンテナンスフリーのボールベアリングシステム Uタイプを除くすべてのモデルがIP20等級の侵入保護、UタイプはIP68等級の侵入保護。Rタイプは基板と巻線に防湿コーティング Lタイプ: 低速 Mタイプ: 中速 タイプNH: 高速. ;amp; A. ファンはどのように取り付けられますか。 4314シリーズDC軸流ファンには、フレームの外側の各角部に4.3 mmの穴が4個あいています。 ファンはどのように接続されますか。 4314シリーズDC軸流ファンは、長さ310 mmの22 AWGワイヤを介して電気的に接続します。 用意されているアクセサリはありますか。 別売りでフィンガーガードを用意しています。品番 826-1354 826-1354 及び 826-1357 826-1357 を参照してください。フィンガーガードは、回転する部品との接触と、異物の侵入を防ぐように設計されています。. 用途. コンパクトなDC軸流ファンは、装置及び電子機器の冷却が不可欠なあらゆる領域の産業で活用されています。DCファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. 電気キャビネット及びエンクロージャ 重要な電子機器が収納されているキャビネット及びエンクロージャに設置します。コンポーネントを低温に保つことは、寿命を延ばして早期の故障を防止するのに不可欠です。 ラップトップ及びタワー型コンピュータ コンパクトなDCファンは、フレームサイズが小さく薄型であるため、コンピュータや機器に組み込むのに最適です。 サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 208mA。風量 170m3/h。騒音レベル 45dB。ファン回転速度 2800rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 4314シリーズコンパクト防湿DC軸流ファン. DC軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱により部品の早期劣化、短命化、場合によっては完全な故障など、深刻な事態になるおそれがあるため、機器を冷却しておくことは重要です。. ebm-papst 4314シリーズコンパクト防湿DC軸流ファン. ebm-papstの4314シリーズの高性能防湿ボールベアリングファンです。品質や信頼性を損なわない、コスト効果の高い冷却ソリューションです。このコンパクトなDC軸流ファンは、優れた効率、長いサービス寿命、スムーズな動作を実現するよう巧妙に設計されています。PBTハウジングとPAインペラによる頑丈な構造の4300シリーズのファンは、数多くの冷却用途に最適です。. 防湿. 4314RコンパクトDC軸流ファンには、故障を引き起こす湿気や結露が回路に浸入するのを防いでファンの電子部品を保護する、特殊コーティングが施されています。. 主な特長と利点. ファンの電子部品を保護する特殊な防湿コーティング 湿気や結露に対して安全 完全内蔵型電子整流ファン 時計回りに回転 ストラット越しに排気 非常に長い想定寿命 逆極性及びロッキングに対する保護 優れた効率性と低いノイズレベルをサポートする、精巧的に設計された空力ファンブレード。 メンテナンスフリーのボールベアリングシステムで優れた性能と長寿命を促進. ;amp;A. ファンはどのように取り付けられますか。 4314シリーズのDC軸流ファンには、フレームの四隅に4 4.3 mmの穴があります。 ファンはどのように接続されますか。 4314シリーズのDC軸流ファンは、310 mm 22 AWGワイヤで接続されます。 用意されているアクセサリはありますか。 別売りのフィンガーガードがあります。品番 826-1354 826-1354 及び 826-1357 826-1357 を参照してください。フィンガーガードは、回転する部品との接触や異物の侵入を防ぐように設計されています。. 用途. コンパクトDC軸流ファンは、機器や電子部品の冷却が不可欠なあらゆる産業分野で活用されています。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. 電気キャビネットやエンクロージャ 重要な電子機器が収容されているキャビネットやエンクロージャに設置します。コンポーネントの冷却は、サービス寿命の延長や早期故障の防止に不可欠です。 ラップトップやタワー型コンピュータ コンパクトDCファンは、フレームサイズと奥行きが小さいため、コンピュータやハードウェアに組み込むのに最適です。 サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 50mA。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 30dB。ファン回転速度 1550rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. DC軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱は部品の早期劣化、短い寿命、また時には完全な故障など、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、装置を冷却することは重要です。. ebm-papst 4314シリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstの4314シリーズ高性能ボールベアリングファンは、品質や信頼性を犠牲にすることなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。コンパクトなDC軸流ファンは、優れた効率、長寿命、及びスムーズな動作を実現するように精巧的に設計されています。頑丈な構造のPBTハウジングとPAインペラが採用された4314シリーズファンは、さまざまな冷却用途に最適です。. 主な特長と利点. 完全内蔵型電子整流ファン 時計回りの回転 ストラット方向へ排気 非常に長い想定寿命 逆極性及びロッキングに対する保護 優れた効率性と低いノイズレベルをサポートする、精巧的に設計された空力ファンブレード。 優れた性能と長寿命を両立するメンテナンスフリーのボールベアリングシステム Uタイプを除くすべてのモデルがIP20等級の侵入保護、UタイプはIP68等級の侵入保護。Rタイプは基板と巻線に防湿コーティング Lタイプ: 低速 Mタイプ: 中速 タイプNH: 高速. ;amp; A. ファンはどのように取り付けられますか。 4314シリーズDC軸流ファンには、フレームの外側の各角部に4.3 mmの穴が4個あいています。 ファンはどのように接続されますか。 4314シリーズDC軸流ファンは、長さ310 mmの22 AWGワイヤを介して電気的に接続します。 用意されているアクセサリはありますか。 別売りでフィンガーガードを用意しています。品番 826-1354 826-1354 及び 826-1357 826-1357 を参照してください。フィンガーガードは、回転する部品との接触と、異物の侵入を防ぐように設計されています。. 用途. コンパクトなDC軸流ファンは、装置及び電子機器の冷却が不可欠なあらゆる領域の産業で活用されています。DCファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. 電気キャビネット及びエンクロージャ 重要な電子機器が収納されているキャビネット及びエンクロージャに設置します。コンポーネントを低温に保つことは、寿命を延ばして早期の故障を防止するのに不可欠です。 ラップトップ及びタワー型コンピュータ コンパクトなDCファンは、フレームサイズが小さく薄型であるため、コンピュータや機器に組み込むのに最適です。 サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷