カテゴリ

  • 測定用品(59)
  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ECLIPSE MAGNETICS
  • モノタロウ(18)
  • SMC(87)
  • 富士電線工業(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • スリーハイ(4)
  • ERECTA(エレクター)(514)
  • RS PRO(384)
  • エレコム(368)
  • サンワサプライ(223)
  • エスコ(218)
  • StarTech.com(213)
  • Dell Technologies(114)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(107)
  • Philips(73)
  • NSK(日本精工)(72)
  • アメリカン電機(70)
  • Porvair(68)
  • OWLTECH(オウルテック)(61)
  • イワタツール(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pse」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクリプス チャックブロック ECLIPSE MAGNETICSエクリプス チャックブロックECLIPSE MAGNETICS
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
質量(kg)2.4
エクリプス 電磁マグネット(通電時オン) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 電磁マグネット(通電時オン)ECLIPSE MAGNETICS
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
エクリプス アルニコ ディープポット(ねじ穴付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ ディープポット(ねじ穴付)ECLIPSE MAGNETICS
5,498税込6,048
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム 粘着材付マグネットECLIPSE MAGNETICS
2,398税込2,638
1パック(50個)
4日以内出荷
ニッケルメッキ、N42グレード
エクリプス ネオジム ディスクマグネット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム ディスクマグネットECLIPSE MAGNETICS
1,198税込1,318
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から107日以内出荷
コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80
エクリプス アルニコ ボタン ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ ボタンECLIPSE MAGNETICS
5,498税込6,048
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミアECLIPSE MAGNETICS
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 ハンドルは取り外しが可能です。 横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極)ECLIPSE MAGNETICS
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮適合被削材厚(mm)3以上
エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミアECLIPSE MAGNETICS
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミアECLIPSE MAGNETICS
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。 リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)ECLIPSE MAGNETICS
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法B(mm)50寸法D(mm)6.35適合被削材厚(mm)3以上仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
エクリプス Vブロック(25μ精度) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス Vブロック(25μ精度)ECLIPSE MAGNETICS
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
エクリプス Vブロック(10μ精度) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス Vブロック(10μ精度)ECLIPSE MAGNETICS
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
エクリプス ホールドファースト ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ホールドファーストECLIPSE MAGNETICS
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ねじ止めしたハンドル付です。 ワークの保持、持ち運び、組み立てに使用できます。
エクリプス シートメタル運搬マグネット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス シートメタル運搬マグネットECLIPSE MAGNETICS
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
鉄のシートメタルの運搬に使用します。 アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。
質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98磁力(kg)170
エクリプス 切粉掻き集め棒 ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 切粉掻き集め棒ECLIPSE MAGNETICS
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
小さな部品を掻き集めることができます。 クイックリリースハンドル付。 軽量で、シャフトは錆びません。
長さ(mm)400能力(kg)掻集:6.35磁力(kg)0.476
エクリプス 伸縮式ピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 伸縮式ピックアップ工具ECLIPSE MAGNETICS
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。
長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
エクリプス マグネットスイーパー ECLIPSE MAGNETICSエクリプス マグネットスイーパーECLIPSE MAGNETICS
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。
全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
エクリプス マグネットキャッチ ECLIPSE MAGNETICSエクリプス マグネットキャッチECLIPSE MAGNETICS
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。 冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。
寸法(mm)80×101.5×36(厚)質量(kg)1.4磁力(kg)50
エクリプス フレキシブルピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フレキシブルピックアップ工具ECLIPSE MAGNETICS
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
エクリプス シートメタルフローター ECLIPSE MAGNETICSエクリプス シートメタルフローターECLIPSE MAGNETICS
36,980税込40,678
1ペア
4日以内出荷から92日以内出荷
マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
エクリプス ウルトラリフト TP ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ウルトラリフト TPECLIPSE MAGNETICS
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。 積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。 オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
用途鋼板用寸法A(mm)181寸法D(mm)100寸法B(mm)52寸法C(mm)74
エクリプス ウルトラリフトプラス ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ウルトラリフトプラスECLIPSE MAGNETICS
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 電磁マグネット用接極子プレートECLIPSE MAGNETICS
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 電磁マグネット(通電時オフ)ECLIPSE MAGNETICS
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
寸法B(mm)50寸法D1M5使用電圧(V)DC24コネクタヒルシュマンコネクター取付マグネット裏面のねじ穴仕上機械加工面にニッケルメッキ仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2
エクリプス サマリウムコバルト ディープポット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス サマリウムコバルト ディープポットECLIPSE MAGNETICS
11,880税込13,068
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
真鍮製のポット。 外径はH6の精度に研磨されています。 プレス用品の設置に使用できます。
最高使用温度(℃)200
エクリプス サマリウムコバルト シャローポット(内径ねじ付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス サマリウムコバルト シャローポット(内径ねじ付)ECLIPSE MAGNETICS
8,498税込9,348
1パック(20個)ほか
4日以内出荷
マイルド鋼製、亜鉛メッキ
最高使用温度(℃)200
エクリプス サマリウムコバルト シャローポット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス サマリウムコバルト シャローポットECLIPSE MAGNETICS
5,998税込6,598
1パック(20個)ほか
4日以内出荷
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。
最高使用温度(℃)200
エクリプス フェライト ディスク ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フェライト ディスクECLIPSE MAGNETICS
999税込1,099
1パック(10個)
4日以内出荷
厚さ(mm)5
エクリプス フェライト シャローポット(内径ねじ付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フェライト シャローポット(内径ねじ付)ECLIPSE MAGNETICS
999税込1,099
1個ほか
4日以内出荷
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。 ねじ付の部品を登載するのに適しています。
エクリプス フェライト シャローポット(外径ねじ付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フェライト シャローポット(外径ねじ付)ECLIPSE MAGNETICS
1,598税込1,758
1パック(5個)
4日以内出荷
部品の組み付けに使用できます。
厚さ(mm)7ねじ径M5
エクリプス フェライト シャローポット(取付穴付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フェライト シャローポット(取付穴付)ECLIPSE MAGNETICS
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
マイルド鋼のポット、亜鉛メッキボディー
最高使用温度(℃)120
エクリプス フェライト シャローポット(皿穴付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フェライト シャローポット(皿穴付)ECLIPSE MAGNETICS
2,798税込3,078
1パック(10個)ほか
4日以内出荷
皿ねじで止める仕様になっています。
エクリプス フェライト シャローポット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フェライト シャローポットECLIPSE MAGNETICS
1,798税込1,978
1個ほか
4日以内出荷
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。
最高使用温度(℃)120
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付)ECLIPSE MAGNETICS
10,980税込12,078
1パック(10個)ほか
4日以内出荷
マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム 二層式ディープポットECLIPSE MAGNETICS
11,980税込13,178
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。
用途部品研磨時の固定用
エクリプス ネオジム ディープポット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム ディープポットECLIPSE MAGNETICS
3,598税込3,958
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
スチールケース、N35グレード
エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじ付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじ付)ECLIPSE MAGNETICS
7,698税込8,468
1パック(2個)
4日以内出荷
内径ねじ付です。
エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじブッシュ付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじブッシュ付)ECLIPSE MAGNETICS
5,998税込6,598
1パック(2個)
4日以内出荷
内径ねじのブッシュ付です。
エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ゴムカバー付ネオジムポットECLIPSE MAGNETICS
5,998税込6,598
1パック(2個)
4日以内出荷
外径ねじ付です。
ps2特集