ビックツールのロゴ

ビックツール

株式会社ビック・ツールは独自の技術で自動車整備用機器・産業機器市場へオンリーワン製品を出し続けてきました。『鳥取から世界へ』を合言葉に数々のヒット製品を世に送り出す。そのビックツールブランドで近年、全世界で注目を集めている商品『月光ドリル』がある。ステンレスさえも下穴・ポンチ・切削油が要らず、作業者全員が驚いている。国内に限らず、テレビや海外でも話題を呼び、全世界へ拡大中だ。産業界だけに留まらず、月光ドリルは医療でも注目されるドリルで、様々な業種・業態で穴あけ加工の常識が変わる。

会社情報
会社名株式会社ビック・ツール
設立1980/09/30
所在地〒689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津38
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • エコミニストレーナー ビックツール

    エコミニストレーナー

    ビックツール(29件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    当日出荷
    先端フラットがポイントです!(特許取得済) 塗料の切れがよくポタポタがない! 塗料の滞留がない 均一に落ちる 濾過速度が速い 残留物がよく確認できる
    種別ナイロン材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン高さ(mm)51メッシュ#100網目130ミクロン上部外径(Φmm)115下部外径(Φmm)31
  • 超スーパーミニ    ストレーナー ビックツール

    超スーパーミニ ストレーナー

    ビックツール(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷
    用途容器からカップへ塗料を移し替える際に寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×84
  • 切削油 月光(小) ビックツール

    切削油 月光(小)

    ビックツール(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切削抵抗の削減、加工時間の短縮、工具寿命の延長を実現します
    用途ドリルでの穴あけ、タップでのネジ切りなど切削作業全般に。トラスコ品番134-5845危険物の類別非危険物
  • ピタリシート ビックツール

    ピタリシート

    ビックツール(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(100枚)
    当日出荷
    調色テスト用シート。アルミボディー、バンパー、R面にピタリ!とつきます。
    寸法(mm)160×110危険物の類別非危険物
  • ステンレス用 月光ドリルフルセット ビックツール

    ステンレス用 月光ドリルフルセット

    ビックツール(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(22本)
    当日出荷
    月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
    用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル)

    ビックツール(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 月光ドリル(六角軸セット) ビックツール

    月光ドリル(六角軸セット)

    ビックツール
    9,698税込10,668
    1セット(10本)
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼材質HSSCo先端角(°)118シャンク六角軸収納サイズΦ2.0/Φ2.5/Φ3.0/Φ3.2/Φ3.5×2/Φ4.0/Φ4.5/Φ5.0/Φ6.0シャンク径(mm)6.35
  • フィッティングノズル ビックツール

    フィッティングノズル

    ビックツール(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
    用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚幅(mm)45.2全長(mm)107ノズル外径(Φmm)34.5ノズル内径(Φmm)21.5危険物の類別非危険物
  • 鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(袋入り)

    ビックツール(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • スポットクール ケミカルプーラー ビックツール

    スポットクール ケミカルプーラー

    ビックツール(20件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(2個)
    当日出荷
    自動車ボディー用引出しプーラー
    使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
  • 月光ステップドリル ビックツール

    月光ステップドリル

    ビックツール
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。
    用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
  • 六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール

    六角軸鉄工用月光ドリル

    ビックツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 月光ドリル(タップ下穴サイズセット) ビックツール

    月光ドリル(タップ下穴サイズセット)

    ビックツール(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(7本)
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3材質HSSCoシャンク径(Φmm)各サイズ先端角(°)118シャンクストレート表面処理コーティングなし収納サイズΦ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3
  • 月光金太郎 ビックツール

    月光金太郎

    ビックツール
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    月光技術の驚愕の切れ味と耐久性。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。
    全長(mm)80シャンク径(Φmm)9ドリル径(Φmm)8.2危険物の類別非危険物
  • イオンシャワーマグナム ビックツール

    イオンシャワーマグナム

    ビックツール(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
    使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
  • 新型調色テストシート ビックツール

    新型調色テストシート

    ビックツール(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく。調色板の保管が可能。水性塗料対応。シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能。薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシート
    セット内容ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本危険物の類別非危険物
  • TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツール

    TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック

    ビックツール
    669税込736
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
    用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
  • 鉄工用月光ドリル(セット) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(セット)

    ビックツール
    19,980税込21,978
    1セット(23本)
    当日出荷
    月光ドリルに遂に鉄工用(ハイス)が登場!より安価となった鉄工用2.0mm~13.0mmまでのフルセット(樹脂ケース入り)
    用途鉄・アルミなどの一般鋼への穴あけセット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0材質HSS:ハイス先端角(°)118
  • 切削油 月光(大) ビックツール

    切削油 月光(大)

    ビックツール
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-8976材質天然素材成分100%質量(g)120
  • 六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット ビックツール

    六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット

    ビックツール(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)
    用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。付属品ケーストラスコ品番708-3303セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)各種認証特許第4834183号/特許第5051801号入数(本)8
  • 鉄工用月光ロングストレートドリル ビックツール

    鉄工用月光ロングストレートドリル

    ビックツール
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
  • 鉄工用六角軸月光ロングドリル ビックツール

    鉄工用六角軸月光ロングドリル

    ビックツール
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
  • 名刀/月光ブレードソー ビックツール

    名刀/月光ブレードソー

    ビックツール
    7,998税込8,798
    1袋(10本)
    欠品中
    「超高張力鋼板をぶった斬る!」 ますます高張力化する鋼板の加工に最適化する為、食付き性能・耐久性を独自の月光性能により実現。
    用途車体ボディーの切断、エアーソー用ブレード全長(mm)103山数32
  • 月光金太郎ロング ビックツール

    月光金太郎ロング

    ビックツール
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    月光技術の驚愕の切れ味+耐久性。最新超々鋼板対応。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。 金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。
    用途自動車のスポット溶接外し全長(mm)150シャンク径(Φmm)9ドリル径(Φmm)8.2推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1200推奨適合工具(研磨機)ローケンS-2000危険物の類別非危険物
  • SMK-13用 樹脂コレットフルセット(5個入り) ビックツール

    SMK-13用 樹脂コレットフルセット(5個入り)

    ビックツール(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット(5個)
    当日出荷
    寸法(Φ)3.0~4.0、4.1~6.0、6.1~8.0、8.1~10.0、10.1~13.0
  • 機械加工用 月光ドリル ビックツール

    機械加工用 月光ドリル

    ビックツール(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
  • SMK-13用 CBN砥石 ビックツール

    SMK-13用 CBN砥石

    ビックツール
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
  • 鉄工用月光三角ドリル10型 ビックツール

    鉄工用月光三角ドリル10型

    ビックツール
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(10型)
  • 鉄工用月光三角ドリル13型 ビックツール

    鉄工用月光三角ドリル13型

    ビックツール
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(13型)
  • TOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本) ビックツール

    TOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本)

    ビックツール
    4,498税込4,948
    1セット(7本)
    当日出荷
    刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
    用途被削材:一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミ。トラスコ品番177-0543セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3(mm)材質高速度鋼(HSS)入数7点
  • 鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール

    鉄工用月光テーパーシャンクドリル

    ビックツール
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
    材質ハイス
  • エアーマスクセット ビックツール

    エアーマスクセット

    ビックツール
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
  • B/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ) ビックツール

    B/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ)

    ビックツール
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    驚愕!一発濾過!今までに感じたことの無い使用感が得られます。 塗料の切れがよく、ポタポタがない。塗料の滞留がない。均一に落ちる。濾過速度が早い。残留物がよく確認できる。 極の姉妹品。クリヤー専用です。
    仕様クリヤー専用材質本体:紙、メッシュ:ナイロン寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×51メッシュ#100
  • ニュー三角フィルター ビックツール

    ニュー三角フィルター

    ビックツール
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    スプレーガンカップに塗料を入れる時、塗料をろ過するフィルターです。
    材質本体:紙、メッシュ:綿寸法(Φ×高さH)(mm)140×100メッシュ100
  • ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き ビックツール

    ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き

    ビックツール
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷
    ドリル研磨機SMK-13に六角軸鉄工用月光ドリル10本セット(6SGK10P)がセットになった特別キャンペーンセット品です。
    トラスコ品番708-1777セット内容ドリル研磨機SMK-13(フルセット) 1台、鉄工用六角軸月光ドリルセット品6SGK10P 1セット材質砥石:電着CBN#170幅(mm)205高さ(mm)110奥行(mm)80電源(V)単相100角度(°)刃先研磨:90~140電源コード(m)1.8モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)7200研磨能力(mm)3-13
  • D-KEN13用 コレット単品 ビックツール

    D-KEN13用 コレット単品

    ビックツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーマスクA-7用 マイクロカプラープラグセット ビックツール

    エアーマスクA-7用 マイクロカプラープラグセット

    ビックツール
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷