2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)100 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)3.0~13.0 使用砥石Φ48 CBN#170 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110 先端角(°)118 付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セット トラスコ品番481-6285
1台
44,980 税込49,478
欠品中

ビックツール小型ドリル研磨機
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])2850/3440 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)65 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)2.0~13.0 使用砥石CBN#170 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212 先端角(°)90~140 付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm トラスコ品番481-5211
1台
189,800 税込208,780
当日出荷