誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。
Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途Φ13.0以上の再研磨に
電源単相100V
電源コード(m)2
研磨角度(°)【先端】90、118~140
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600
仕様一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番481-5220
幅(mm)342
質量(kg)26
高さ(mm)273
奥行(mm)265
ドリル長(mm)【研削可能】110以上
使用砥石電着CBN#170
モーター出力(W)300
研磨面サイズ(mm)13~26
モーター定格時間連続(定格時間なし)
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に
電源単相100V
電源コード(m)1.5
研磨角度(°)【先端】118
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600
仕様一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番481-5203
幅(mm)660
質量(kg)50
高さ(mm)350
奥行(mm)610
使用砥石電着CBN#100
モーター出力(W)200
研磨面サイズ(mm)13~50
モーター定格時間連続(定格時間なし)
1台
¥739,800
税込¥813,780
翌々日出荷
2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。
Φ4.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に
電源(V)単相100
電源コード(m)1.9
モーター回転数(min-1[r.p.m])5620
仕様一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番481-5165
セット内容ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード
形状【底刃】スクエア
幅(mm)220
刃数2枚刃、4枚刃
質量(kg)4.8
高さ(mm)200
出力(W)90
奥行(mm)220
シャンク径(Φmm)4、6、8、10、12
角度(°)【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:30
使用砥石電着CBN#170(ハイス用)
研磨面サイズ(mm)4~13(4枚刃は6.0~)
モーター定格時間15分
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。
仕様円すい・再研磨可能
材質ハイス(HSS)
タイプ鉄工用・三角ドリル
先端角(°)118
シャンク形状三面取(10型)
空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。
仕様円すい・再研磨可能
材質ハイス(HSS)
タイプ鉄工用・三角ドリル
先端角(°)118
シャンク形状三面取(13型)
関連キーワード