シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200
電圧(V)(50/60Hz)AC100
モーター出力(W)100
ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル径(Φmm)3.0~13.0
使用砥石Φ48 CBN#170
質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110
先端角(°)118
付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セット
トラスコ品番481-6285
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])2850/3440
電圧(V)(50/60Hz)AC100
モーター出力(W)65
ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル径(Φmm)2.0~13.0
使用砥石CBN#170
質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212
先端角(°)90~140
付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm
トラスコ品番481-5211
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に
電源単相100V
電源コード(m)1.5
研磨角度(°)【先端】118
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600
仕様一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番481-5203
幅(mm)660
質量(kg)50
高さ(mm)350
奥行(mm)610
使用砥石電着CBN#100
モーター出力(W)200
研磨面サイズ(mm)13~50
モーター定格時間連続(定格時間なし)
1台
¥739,800
税込¥813,780
翌々日出荷
誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。
Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途Φ13.0以上の再研磨に
電源単相100V
電源コード(m)2
研磨角度(°)【先端】90、118~140
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600
仕様一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番481-5220
幅(mm)342
質量(kg)26
高さ(mm)273
奥行(mm)265
ドリル長(mm)【研削可能】110以上
使用砥石電着CBN#170
モーター出力(W)300
研磨面サイズ(mm)13~26
モーター定格時間連続(定格時間なし)
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
世界初!フラットドリルの自動研磨機能搭載。精度の安定で、製品不良を削減します。外注費の削減でコストダウン。外注時のリードタイムでのドリル購入費を大幅に削減できます。全自動で誰でも均一な研磨品質を確保できます。設定変更はイラストを使用しより簡単に。ネーミング機能搭載でデータ管理が簡単に。内蔵されたライトによって作業状況の確認が可能です。
仕様ギャッシュ:G(フラットドリル用)
質量(kg)45
電源(V)AC100/220(50/60Hz)
消費電力(W)300
先端角(°)90/118~140/180
適合範囲芯圧:0~50%
角度(°)3番角:10~35
適合ドリル径(mm)ストレートドリル:2.0~13.0/ルーマー型ドリル:2.0~13.0/リーディングドリル:3.0~12.0/フラットドリル:3.0~20.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×640×34
ホルダーER11:コレット9個付属(Φ2.0~Φ6.0 0.5mmとび各1個)/ER32::コレット14個付属(Φ7.0~Φ20.0 1.0mmとび各1個)
ドリルの逃げ面形状平面(Rake)・円錐(Cone)
メモリー機能160件
関連資料(1.81MB)
適合寸法(mm)ドリル長:200(最大)
シンニングX/SX/Rシンニング
逃げ角(°)1~15
関連キーワード