「配管用レンチ」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベルトが柔らかく使いやすい
ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。
ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)300
ベルト幅(mm)31
特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに
本体長さ(mm)300
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。
パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。
ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。
本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。
RoHS指令(10物質対応)対応
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広チェーン採用のため、作業能率があがります。
チェーン脱落防止ストッパー付で、安全に作業ができます。
本体は鍛造品の上、歯先は特殊熱処理を施しているため耐久性に優れています。
チェーンが入れば狭い場所でも連続作業ができます。
用途フランジ締め付けの専用工具。
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
トラスコ品番288-0211
質量(kg)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ポリパイの継ぎ手回しに最適です。50Aの継ぎ手まで対応しています。
用途ポリパイ継ぎ手の締め付け、取り外し作業に。
最大口開き(mm)85
呼び径(A)(くわえられる管)50
全長(mm)254
質量(g)1050
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
丸ナットもウォームも使わない新スライド機構です。本体はアルミ鍛造品です。歯部は厚さ12mmと薄いので狭い箇所でもより使いやすいです。
用途PE管の継手回し、ニップルの取り付けに。
くわえられる管径(Φmm)16~51
くわえられる呼び寸法10~40A
トラスコ品番390-4181
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。
従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
本体は鍛造品で特殊熱処理をほどこしています。
用途ボーリングロッドの取り付け、取り外しに。
本体長さ(mm)750
パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
外径(mm)(くわえられる管)34~320
呼び寸法(くわえられる管)1~12B
トラスコ品番852-0743
全長(mm)710
質量(g)6450
チェーン長(mm)1170
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
最大口開き(mm)16~68
全長(mm)198
口深(mm)62
質量(g)245
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
関連キーワード