12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)130 適合寸法(mm)6~32 仕上サテンクローム仕上
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)220 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)160 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90 商品構成単品
1個
1,540 税込1,694
7日以内出荷

スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm。全体長さ = 106 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 7.8 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 115 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
1個
1,730 税込1,903
5日以内出荷

スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 3.2 mm, 5.5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 3.2 x 5.5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90 商品構成単品
1個
1,470 税込1,617
7日以内出荷

スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 10 mm, 11mm。全体長さ = 152 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 10 x 11 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)152 商品構成単品
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 6 mm, 7mm。全体長さ = 120 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 6 x 7 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)120 商品構成単品
1個
1,050 税込1,155
7日以内出荷

Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
用途ラチェットセット 質量(g)1300
1個
95,980 税込105,578
8日以内出荷

両端に異なるサイズのソケットを有するソケットレンチ。 中が空洞になっているので長いねじ切りボルトなどの作業に重宝します。 六角のシャフトはレンチで回せるだけでなく、2箇所に挿入用のスルーホールが空いているのでバーを挿して使用できます。
用途ソケットレンチ セット内容ソケットスパナセット×6(8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm)
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

6mmから24mmまでのサイズのコンビネーションOGVスパナ16点セット。高品質スチール製でサテンクロム仕上げのオープンエンドスパナおよびリングエンドスパナ。成形トレイ付き。Facomモジュラー収納システムに対応
用途このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家に使用されています。スパナは、作業者のキットの中で最も重要な手動工具の一つです。スパナは、一般的に次のような用途で使われます。機械・工業生産、自動車産業、メンテナンス 仕様●セットタイプ:コンビネーションスパナセット●セットのサイズ:6.0mm 、7.0mm 、8.0mm 、9.0mm 、10.0mm 、11.0mm 、12.0mm 、13.0mm 、14.0mm 、15.0mm 、16.0mm 、17.0mm 、18.0mm 、19.0mm 、22.0mm 、24.0mm●個数:16●材質:クロームバナジウム鋼●重量: 1.9Kg●認証・認定:YTSCC-7274-2015-08●付属:成形トレイ
1個
36,470 税込40,117
5日以内出荷