ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)50
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)200
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 82 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。ショートコンビネーションレンチ:ショートハンドルとコンパクトヘッドにより、高い手軽さを実現します。狭い場所での作業に最適です。 OGV R プロファイル、 12 ポイントリング付きで、ナットを保護しながら強力に締め付けることができます。H サフィックス = 6 ポイントリング 15 ° の角度のリングヘッド。 15 ° の角度が付いたオープンエンドヘッド。 メートルサイズ: 3.2 ~ 17 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
1個
¥2,630
税込¥2,893
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90
商品構成単品
1個
¥1,540
税込¥1,694
7日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)350
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)220
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)95
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)90
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)350
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)130
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)100
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)75
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ:ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置にキープされます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)600
寸法(mm)6~32
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)150
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)35
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)195
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)100
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)50
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)195
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)190
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)100
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,980
税込¥10,978
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)850
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)320
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)130
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 6 mm, 7mm。全体長さ = 120 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 6 x 7 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)120
商品構成単品
1個
¥1,050
税込¥1,155
7日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)160
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)70
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)250
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)170
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)110
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 3.2 mm, 5.5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 3.2 x 5.5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90
商品構成単品
1個
¥1,470
税込¥1,617
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 10 mm, 11mm。全体長さ = 152 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 10 x 11 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)152
商品構成単品
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ
質量(g)200
適合寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ
質量(g)150
適合寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
長いコンビネーションレンチ:非常に長いハンドルは、最小限の労力で高トルクを通過させます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)460
寸法(mm)19~50
仕上サテンクローム
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
オフセットコンビネーションレンチ:ナットを保護しながら強力な締め付けを行います。
12ポイントリング付きOGVプロファイル。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)75
寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
現在のすべてのアプリケーションに対応した標準レンチです。
航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度を実現しました。
リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。
ナットを保護しながら強力に締め付ける12ポイントリング付きOGVプロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッド:-15°の角度のオープンエンド。
最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
インチ単位の寸法:1/4"から1"5/16まで。
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ
用途コンビネーションレンチ
質量(g)195
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
現在のすべてのアプリケーション用の標準レンチ。
航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度。
リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。
ナットを保護しながら強力に締め付けるための12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッド:-オープンエンドは15°の角度になっています。
アクセスを増やすために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)65
規格NFISO691、NFISO7738、NFISO3318、NFISO1711-1、E74-306、ISO691、ISO7738、ISO3318、ISO1711-1、DINISO691、DIN1711-1、DIN3113、ASMEB107.100
仕上サテンクローム仕上
寸法(mm)6~34
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。
ギャップの減少=遊びの減少。
グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。
一体型ワイヤーカッター。
特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。
リベットで留められたピボットピン。
ジョーチップ-60-62HRc。
優れた耐摩耗性。
平行ジョーの深さ:最大46mm。
PVCハンドル。
ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。
指の保護。
18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。
25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。
人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。
用途マルチグリップ・プライヤー
質量(g)365
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
関連キーワード