「回転ソケット」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)200
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)95
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)90
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)350
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)350
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)220
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)190
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)100
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,980
税込¥10,978
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ:ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置にキープされます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)600
寸法(mm)6~32
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
回転ハンドルジャッキ:限られたスペースでも高速作業が可能です。
6°刻みで締め付けます。
ソケットの安全ロック:ソケットの紛失はもうありません。
オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。
グリップを回せばギアが回転!
早回しや振り角が無い箇所にも使えます。
ソケットロッキングシステム採用で不意なソケットの抜け落ちを防止。
回転ハンドルは、生産性の向上を可能にします!
用途ハンドル・ラチェット
質量(g)2600
1個
¥14,980
税込¥16,478
63日以内出荷
グリップを回せばギアが回転します。
早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。
ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。
回転ハンドル付き1×3/8"高速ラチェット:J.360。
15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。
23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。
1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。
1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
用途ソケット
質量(kg)2.46
全長(mm)233
ギア数60T
1個
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
グリップを回せばギアが回転します。
早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。
ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。
用途ハンドルラチェット
質量(g)470
全長(mm)233
ギア数60T
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量です。ラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します。6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適。ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供します。ロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにします。サテンクロム仕上げでクリーニングが簡単
仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
1個
¥11,520
税込¥12,672
翌々日出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ
仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
関連キーワード