26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンチを締め付け面と平行に保ち、締付け精度に貢献します。 Wrench:R.203DA、Foruseon:R.203DA。
用途スイベルハンドル 質量(g)20 寸法d(mm)22 寸法L(mm)45
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。 オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。 30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。 ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。
用途ソケットレンチ 質量(g)1300 寸法(mm)8~32 仕上サテンクローム
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

オフセットコンビネーションレンチ:ナットを保護しながら強力な締め付けを行います。 12ポイントリング付きOGVプロファイル。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)75 寸法(mm)6~32 仕上サテンクローム
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)150 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
8,798 税込9,678
欠品中

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)170 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)110 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)250 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)160 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)70 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ 質量(g)605 寸法(mm)27
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ 質量(g)295 寸法(mm)22
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ 質量(g)300 寸法(mm)24
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ 質量(g)90 寸法(mm)13
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

長いコンビネーションレンチ:非常に長いハンドルは、最小限の労力で高トルクを通過させます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)460 寸法(mm)19~50 仕上サテンクローム
1個
8,198 税込9,018
欠品中

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)200 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
11,980 税込13,178
欠品中

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)190 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)100 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
9,980 税込10,978
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)95 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)90 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)350 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)350 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)220 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ヒンジ付きソケットレンチ:ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置にキープされます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)600 寸法(mm)6~32
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

FAST:ラチェットドライバー機能 作業をスピードアップします。 強度:強度を高めるためのT字型レンチ。 コンパクト:ナノドライバー機能、狭い場所にも対応します。 人間工学に基づいたバイマテリアルハンドルで、快適で強力な締め付けを提供します。 高品質の45歯ラチェット=速度、ねじ込み、精度、強度、耐久性。 3つの位置のリング:ねじ込み、ねじを緩める チップの戻りトルクが非常に低い。 レセプタクルを有効にしたハンドル。 1/4"六角形ドライブ。
用途ビットドライバー 商品構成単品
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

汎用性の高い標準レンチです。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能を併せ持つことを実現しました。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行うことができます。 6面リング。 15°の角度のリングヘッドが理想の使いやすさを実現します。 機能性を向上させるために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。 ヘッドスタイル OpenEnd。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)499 寸法(mm)18 仕上サテンクロム 長さ(mm)208
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

トルクレンチタイプ クリックトルクレンチ。トルク範囲 5 25Nm。ドライブ形状 オープンエンド。全体長さ 271 mm。インサートサイズ 9 12 mm, 14 18mm。精度 ±2 %。目盛り 0.1Nm。材質 クロームバナジウム鋼。Facomクリックユニバーサルトルクレンチ. Facom 製の正確で読みやすいいたずら防止トルクレンチで、高性能で高負荷の使用を実現します。トルクレンチは、ロックナットとボルトを締め付ける際に過剰な締め付けを防止するために使用されるツールであり、ツールキットに含める必要のある重要な手工具です。これらの精密なツールにより、正しい張力で固定することができます。これにより、締めすぎや締めすぎによるジョイントの損傷を防ぐことができます。これらは、装置の安全性、組み立て、および性能にとって重要な正確なトルク設定に使用されます。トルクレンチは、正確な読み取り値を得られるように、定期的に較正する必要があります。 正しいトルク設定に達すると、クリックトルクレンチがカチカチという音を発します。ハンドルを右にひねることで調整できるバネ付きレバーを採用しています。必要なトルクレベルに達すると、レバーが破損してカチカチという音がします。ほとんどの種類のクリック音はラチェット式で、締め付けや緩みに使用できます。 範囲には、 Facom 製の以下のトルクレンチが含まれ、さまざまなトルク範囲 (Nm) を使用しています 835-3090 835-3090 (R.306-25D) 角型ドライブクリックトルクレンチ、 ~ 25 Nm 794-8013 794-8013 R.304DA - エンドドライブを開くクリックトルクレンチプラスチック、 ~ Nm. 特長と利点:. 工場出荷時の精度±2 信頼性の高い機構、200 Nmで50,000回テスト済み x 12エンドフィッティング 30 mm径 プラスチック製ケースに収容して出荷. 代表的用途:. トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ ドライブの一種です。トルクレンチには通常、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を継続できるラチェット機構が装備されています。専門のトルクレンチは一般に車の機械工、エンジニア、建築者および深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって使用される。. よくある質問: このレンチは延長可能ですか?それとも固定長ですか? このレンチの長さは固定されています 835-3090 835-3090 271mm 794-8013 794-8013 185 mm このレンチのトルク範囲はどれか? 835-3090 835-3090 5 25 nm 794-8013 794-8013 。 ~ nm
1個
62,140 税込68,354
5日以内出荷