絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
417件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ FINDER

    電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ

    FINDER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Finder 7M シリーズ単相双方向電力計です。バックライト付き LCD ディスプレイを搭載しています。リモートエネルギー監視用に S0 パルス出力を備えています。密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
    仕様●高さ:95.4mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:1●シリーズ:7M●コード番号:221-6567アズワン品番65-7330-60
  • 電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ FINDER

    電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ

    FINDER
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Finder 7M シリーズ単相双方向電力計です。バックライト付き LCD ディスプレイを搭載しています。リモートエネルギー監視用に S0 パルス出力を備えています。密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
    仕様●高さ:95.4mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:1●シリーズ:7M●コード番号:221-6569アズワン品番65-7329-39
  • リレーソケット 93 Series FINDER

    リレーソケット 93 Series

    FINDER
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Finder 93 シリーズソケット( 34 シリーズリレー用)です。34 シリーズリレーに使用されます
    仕様●併用可能製品:38 シリーズ●アクセサリタイプ:リレーソケット●シリーズ:93 Series●コード番号:225-4632アズワン品番65-8073-59
  • Relais modulaire a contacts guides 4NO+ FINDER

    Relais modulaire a contacts guides 4NO+

    FINDER
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:110V dc●チャンネルの数:6●安全接点:6●機能:安全スイッチ●補助接点:0●安全カテゴリ:2●ターミナルタイプ:ねじなし●シリーズ:7S Series●基準適合:EN13849-1、EN61810-3、IEC61508●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:D●コード番号:231-5462アズワン品番65-8065-23
  • Interface 1RT 10A 48V DC etrier plasti FINDER

    Interface 1RT 10A 48V DC etrier plasti

    FINDER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Min:35V●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:16A●シリーズ:4C●コード番号:231-5460アズワン品番65-8066-37
  • PIRモーション検知器 センサー半径10m FINDER

    PIRモーション検知器 センサー半径10m

    FINDER
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    屋内設置用の Finder タイプ 18.01 PIR 動き検出器(壁面取り付け型)です。1 NO 10 A出力は電源電圧に電気的に共通です 小型 光依存性センサと遅延時間を搭載しています 遅延調整をオフにします 任意の位置で動作を検出するために使用できます 検出角度が広くなっています
    仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:10m●コード番号:225-4636アズワン品番65-7930-04
  • リレーソケット 93 Series FINDER

    リレーソケット 93 Series

    FINDER
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    。Finder 93 シリーズソケット( 34 シリーズリレー用)です。電圧は 250 V です 34 シリーズリレーに使用されます
    仕様●電圧:250V●併用可能製品:38 シリーズ●アクセサリタイプ:リレーソケット●シリーズ:93 Series●コード番号:225-4629アズワン品番65-8071-64
  • リレー 12V dc SPNO DINレールタイプ FINDER

    リレー 12V dc SPNO DINレールタイプ

    FINDER
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:20A●極数:1●コイル抵抗:115 Ω●コイル電力:1.25W●コイルと接点間の耐電圧:4kV●コード番号:239-8105アズワン品番65-8052-95
  • 電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ FINDER

    電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ

    FINDER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Finder 7M シリーズ単相双方向電力計です。バックライト付き LCD ディスプレイを搭載しています。リモートエネルギー監視用に S0 パルス出力を備えています。密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
    仕様●高さ:95.4mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:1●シリーズ:7Mアズワン品番65-7330-95
  • 電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ FINDER

    電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ

    FINDER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Finder 7M シリーズ単相双方向電力計です。バックライト付き LCD ディスプレイを搭載しています。アクティブなエネルギー精度はクラス B です密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
    仕様●高さ:95.4mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:1●シリーズ:7M
  • 電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ FINDER

    電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ

    FINDER
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Finder 7M シリーズ 3 相双方向電力計です。バックライト Matrix LCD ディスプレイを備えています。クラス B の有効エネルギー精度と多機能タッチボタンを備えています。密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
    仕様●高さ:95.4mm●幅:52.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:3●シリーズ:7M
  • Finder バスバー ジャンパーリンク FINDER

    Finder バスバー ジャンパーリンク

    FINDER
    829税込912
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプジャンパーリンク
  • Finder インターフェイスモジュール 6V ac/dc 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series FINDER

    Finder インターフェイスモジュール 6V ac/dc 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series

    FINDER
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け長さ(mm)6.2寸法(mm)85×6.2×94.3コイル定格電圧(V)AC/DC6高さ(mm)94.3取付方式DINレール奥行(mm)90.7シリーズ39 Series接点構成SPDT端子形状ねじ端子動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイスターミナル形状ネジ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
  • Finder インターフェイスモジュール 60V 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series FINDER

    Finder インターフェイスモジュール 60V 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series

    FINDER
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け長さ(mm)6.2寸法(mm)85×6.2×94.3コイル定格電圧(V)AC/DC60高さ(mm)94.3取付方式DINレール奥行(mm)90.7シリーズ39 Series接点構成SPDT端子形状ねじ端子動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイスターミナル形状ネジ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
  • General Purpose relay 3PCO 10A rated FINDER

    General Purpose relay 3PCO 10A rated

    FINDER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様リレー: ノンラッチングコイル定格電圧(V)DC24接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
  • Finder 電磁接触器 22 Seriesシリーズ FINDER

    Finder 電磁接触器 22 Seriesシリーズ

    FINDER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:22 Series 、 極数:2 、 コイル電圧:12 V dc 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 コンタクトの定格電圧:250 V ac、440 V ac 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:17.5mm 、 動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 短絡バー ジャンパーリンク 93 Series FINDER

    Finder 短絡バー ジャンパーリンク 93 Series

    FINDER
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 短絡バー ジャンパーバー 97 Series FINDER

    Finder 短絡バー ジャンパーバー 97 Series

    FINDER
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 短絡バー ジャンパーバー 94 Series FINDER

    Finder 短絡バー ジャンパーバー 94 Series

    FINDER
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:58シリーズリレーシリーズ94 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 短絡バー ジャンパーバー 72 Series FINDER

    Finder 短絡バー ジャンパーバー 72 Series

    FINDER
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:Finderリレーシリーズ72 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 光度色比センサ FINDER

    Finder 光度色比センサ

    FINDER
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様電気的接続:ケーブル 、 電源電圧:300/500 V 、 ハウジング材質:PVC 、 IP評価:IP66、IP67 、 最大使用温度:+90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 補助コンタクト 型式: FINDER

    Finder 補助コンタクト 型式:

    FINDER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 半導体リレー FINDER

    Finder 半導体リレー

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 電極ホルダ FINDER

    Finder 電極ホルダ

    FINDER
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ72 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー 電源オフディレー シングル動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー 電源オフディレー シングル動作 DINレール

    FINDER
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-180 秒●操作のモード:電源オフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:8 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265/242 V ac / V dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー 信号オフディレー シングル動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー 信号オフディレー シングル動作 DINレール

    FINDER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10秒, 0.05-10時間, 0.05-10分, 0.05-10日●操作のモード:制御信号によるオフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:0.12 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレール

    FINDER
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー マルチ動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー マルチ動作 DINレール

    FINDER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 → 240 V ac●時間範囲:0.05秒 → 10日●操作のモード:AE、BEp、DEp、EEa、FE、GE、IT、SHp●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:30 A●ターミナルタイプ:ねじ●幅:100.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー スターデルタ シングル動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー スターデルタ シングル動作 DINレール

    FINDER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10秒, 0.05-10日, 0.05-10時間●操作のモード:スターデルタ●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPNO●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 Snap-On FINDER

    Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 Snap-On

    FINDER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:230 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100 h●操作のモード:Interval, ON Delay, Pulse Delay, Symmetrical Flash●取り付けタイプ:Snap-On●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:85 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:15 A●ターミナルタイプ:8-Pin Connector●最小電圧:250 V ac●最大電圧:400 V ac●幅:20.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール

    FINDER
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー オンディレー シングル動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー オンディレー シングル動作 DINレール

    FINDER
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24→ 240 V ac/dc 、 時間範囲:0.05-10分, 0.05-10日, 0.05-10時間, 0.05-10秒 、 操作のモード:オンディレー 、 取り付けタイプ:DINレール 、 タイマ機能の数:シングル 、 コンタクトの数:1 、 シリーズ:83 Series 、 時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:16 A 、 最小電圧:16.8 V ac/dc 、 最大電圧:265 V ac/dc 、 動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール

    FINDER
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10時間, 0.05-10日, 0.05-10秒●操作のモード:間隔●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●スイッチ設定:SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 単安定リレー  スイッチボックス 13 Series FINDER

    Finder 単安定リレー スイッチボックス 13 Series

    FINDER
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール接点構成SPST-NO端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20(80A-5ms)RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
  • Finder リレー 基板実装 34 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 34 Series

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プリント基板/93シリーズソケット接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
  • Finder リレー 基板実装 41 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 41 Series

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プリント基板/viaソケット保護構造フラックスタイト端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー 基板実装 45 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 45 Series

    FINDER
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    保護構造フラックスタイト接点構成SPST-NO接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
  • Finder リレー 基板実装 43 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 43 Series

    FINDER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー DIN Rail 7S Series FINDER

    Finder リレー DIN Rail 7S Series

    FINDER
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
  • Finder リレー 基板実装 46 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 46 Series

    FINDER
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    接点最大許容電圧(V)AC440RoHS指令(10物質対応)対応