絞り込み
ブランド
- FINDER
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: FINDERのすべての商品
特価

Finder リレー 基板実装 67 Series
FINDER¥7,798~税込¥8,578~1個7日以内出荷取付方式PCBマウント接点構成3PST-NO端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC690接点最大許容電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC400V 50A
Finder リレー パネルマウント 26 Series
FINDER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷取付方式PCBマウント端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
Finder リレー 基板実装 55 Series
FINDER¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 照明タイムスイッチ
FINDER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●照明のスイッチタイプ:外部の光依存性リレー●電源電圧:230 V ac●チャンネルの数:1●設定時間:30s●接点構成:NO / NC●電池寿命:5年●深さ:35mm●高さ:60.8mm●ターミナルタイプ:ねじ●IP評価:IP20、IP54●明るさの範囲:2 → 150lux●スイッチ設定:SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー固定クリップ プラスチック
FINDER¥84税込¥921個7日以内出荷仕様●材料:プラスチック●アクセサリタイプ:固定 / リリースクリップ●シリーズ:97 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 62 Series
FINDER¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
Finder リレー プラグイン 62 Series
FINDER¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷取付方式プラグイン/ファストン#187接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
Finder リレー DIN Rail 13 Series
FINDER¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷仕様-取付方式DINレールシリーズ13 Series端子形状ねじ端子接点材質銀合金動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命100000回
Finder リレー 基板実装 56 Series
FINDER¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
Miniature General Purpose relay 4PCO 7
FINDER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リレー: ノンラッチングコイル定格電圧(V)AC230取付方式プラグイン/94シリーズソケット接点構成4PDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A
ソリッドステートリレー, 2c接点 70 Series
FINDER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:8 A●シリーズ:70 Series●最小負荷電圧:250 V ac●最大負荷電圧:400 V ac●最小電圧制御:208 V ac●最大電圧制御:480 V ac●スイッチングタイプ:AC●接点構成:DPDT●ターミナルタイプ:ネジ●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:22.5 x 100.3 x 78.8mm●定格電圧範囲:250 → 400V ac●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。ねじなし端子付き34シリーズ. SPDTコンタクト構成 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意寸法(mm)93.6×6.2×73.7取付方式DINレールシリーズ38 Series接点構成SPNO接点材質銀合金最大負荷電流(A)2動作温度(℃)-20~55スイッチング方式DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)1ターミナルタイプケージクランプ出力装置PLC最小電圧制御(V)16.8最大電圧制御(V)30最大ターンオン時間(ms)0.2最大負荷電圧(V)24dc最小負荷電圧(V)1.5dc認証マークUL、CSA、VDE
階段用照明タイマースイッチ Finder
FINDER¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様電源電圧:230 V ac●シリーズ:14 Series●接点構成:SPNO●高さ:88.8mm●深さ:63.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
リレーラベル Finder マーカータグ
FINDER¥33税込¥361個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:マーカータグ●シリーズ:97 Series●BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 6 回、DCタイプ: 20 x 10 6 回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder SPDT 24V ac 58mm
FINDER¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:レベル●電源電圧:24 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:0.5 → 7秒●幅:58mm●72シリーズ - 監視リレー. Finderの72シリーズのリレーは、導電性液体用のレベルコントロールリレーです。. 垂直感度範囲 (5 → 150) kΩ、調整可能 遅延(0.5秒又は7秒)、スイッチで選択可能 抜き取り又は充填機能、スイッチで選択可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder DPST 24V dc
FINDER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:多機能●電源電圧:24 V dc●接点構成:DPST●遅延時間:0.2 → 20秒●シリーズ:72 Series●72シリーズ. 負荷を変える特殊リレー。 ポンプ、コンデンサ、空調、冷蔵ユニットでの使用に適しています。. 2個の独立NO出力、12 A 2つの独立制御信号、電源から絶縁 モジュールハウジング、幅35 mm 4機能 カドミウム不使用のコンタクト材質RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder DPST 110→240V ac/dc
FINDER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:多機能●電源電圧:110 → 240 V ac/dc●接点構成:DPST●遅延時間:0.2 → 20秒●シリーズ:72 Series●72シリーズ. 負荷を変える特殊リレー。 ポンプ、コンデンサ、空調、冷蔵ユニットでの使用に適しています。. 2個の独立NO出力、12 A 2つの独立制御信号、電源から絶縁 モジュールハウジング、幅35 mm 4機能 カドミウム不使用のコンタクト材質RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズモジュール Finder 6A 39 Series, 250V
FINDER¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様39シリーズ-アクセサリ. Finderのリレーインターフェイスモジュール39シリーズでの使用に最適なアクセサリシリーズ。シリーズ39 Series定格電圧(V)250定格電流(A)6適合ヒューズ管サイズ(mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応インジケータあり
ソリッドステートリレー, SPNO 41 Series
FINDER¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷仕様基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2500 V絶縁、入出力寸法(mm)29×12.7×15.7タイプソリッドステートリレーシリーズ41 Series接点構成SPNO動作温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応洗浄度RTIIIターミナルタイプスルーホール