3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズ
RoHS
ピッチ(mm)開口部:3.96、実装:3.96 極数3 使用温度範囲(℃)-55~105 定格電圧(V)AC 630.0 、DC 630.0 列数(嵌合部)1 定格電流(A)12 コネクタ形状ヘッダー 方向開口部:ライトアングル 固定方法基板:半田付け 接触抵抗(mΩ)10.0 Max. 本体高さ(mm)9 安全規格UL, C-UL/CSA, TUV 本体長さ(mm)(ピッチ方向)12.62 ロックラッチロック 基板厚(mm)推奨:1.6 Max. 接点部めっき:錫 キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)14.2(奥行き) 実装方法基板:スルーホールDIP 耐電圧(V)1500 Max. 挿抜回数30 ハウジング色 スタイル基板実装スタイル:スタンダード オンボード
1個
51 税込56
3日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズ
RoHS
材質接点部めっき:錫 ピッチ(mm)実装:3.96、開口部:3.96 列数1(嵌合部) 方式ラッチロック 定格電流(A)12 交流電圧(V)630 直流電圧(V)630 コネクタ形状ヘッダー 方向開口部:ライトアングル 機能ハーネス品:いいえ/千鳥パターン:いいえ/フィンガープロテクト:無/シールド機能:無 固定方法半田付け 最高使用温度(℃)105 本体高さ(mm)9 安全規格UL, C-UL/CSA, TUV 本体長さ(mm)ピッチ方向:12.62 基板厚(mm)1.6Max.(推奨) キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)奥行き:14.2 実装方法スルーホールDIP 耐電圧(V)1500 Max. 最低使用温度(℃)-55 挿抜回数30 ハウジング色 最大接触抵抗(mΩ)10 スタイルスタンダード オンボード
1個
89 税込98
3日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)CONN PLUG 4POS
仕様●コネクタ形状:ヘッダー●ハーネス品:いいえ●安全規格:C-UL/CSA, UL●極数:4●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:2.0 mm●開口部ピッチ:2.0 mm●本体長さ(ピッチ方向):11.1 mm●本体幅(奥行き):11.9 mm●本体高さ:7.3 mm●基板実装方法:スルーホールDIP●基板実装スタイル:スタンダード オンボード●基板固定方法:半田付け●千鳥パターン:いいえ●推奨基板厚:1.6 mm Max.●開口部方向:ライトアングル●挿抜回数:30●接点部めっき:錫●ハウジング色:黒●使用温 アズワン品番67-0367-67
1個
70 税込77
6日以内出荷