「圧着端子 22」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。
シリーズDF11
表面処理コンタクト:錫
適合電線(mm2)(Max)0.3
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シリーズDF11
最大電流(A)2
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(5個)
¥159
税込¥175
当日出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
端子の種類ばら端子
使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%
メッキ部分金めっき
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
端子の種類ばら端子
使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%
メッキ部分金めっき
仕様ジェンダー = メス併用 = DF3コネクタハウジングシリーズ = DF3端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 30mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクト. DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクトこの圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ24 → 28 AWG又は22 AWGの範囲で使用するためのもので、スズ又は金めっきが施されています。 DF3-2428SCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、スズめっきが施されています。 DF3-2428SCCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、金めっきが施されています。 DF3-22SCはワイヤサイズ22 AWG用で、スズめっきが施されています。. 被覆直径0.75 → 1.45 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥119
税込¥131
欠品中
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
表面処理コンタクト:金
適合電線(mm2)(Max)0.3
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
シリーズDF11
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(31個)
¥569
税込¥626
欠品中
長さ(mm)15
シリーズRP17
定格電圧(V)100 ac、140 dc
定格電流(A)2
表面処理コンタクト:銀
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-10
適合電線サイズ30→ 24 AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品RP17 シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(20個)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
長さ(mm)13.9
シリーズRP13A
定格電圧(V)30AC、42DC
定格電流(A)2
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60
適合電線サイズ28 → 24 AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品RP13A シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)銀
1箱(20個)
¥669
税込¥736
欠品中
最大許容電圧(V)AC250
シリーズHIF3B
適合電線(mm2)(Max)0.3
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
シリーズHIF3
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品HIF3シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)金
1箱(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
表面処理コンタクト:錫
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
適合電線サイズ(Max)30AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
シリーズA1
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ(Max)22AWG
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品A1 / A2コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)金
1袋(100個)
¥3,540
税込¥3,894
翌々日出荷
シリーズHIF3B
最大電流(A)3
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)金
1箱(10個)
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
表面処理コンタクト:金
適合電線(mm2)(Max)0.2
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
適合電線サイズ(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)5
適合電線(mm2)(Max)0.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様完全ロック / ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ完全ロック機能を追加 端子固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラックを防止 ポッティングに対応 製造設備のコスト削減 さまざまな用途
シリーズDF1E
最大電流(A)3
材質(コンタクト)リン銅
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF1Eシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
シリーズHIF3B
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(10個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。
シリーズDF1B
表面処理コンタクト:錫
最大電流(A)5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥469
税込¥516
当日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)5
適合電線(mm2)(Max)0.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)5
適合電線(mm2)(Max)0.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
種別バラ端子
表面処理金めっき
適合ケーブル【AWG】20~22、【被覆外径】1.2~1.9mm
1パック(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンタクト形状オス
結線方法圧着
仕様バラ端子
種別バラ端子
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)3
表面処理すずめっき
適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm
定格電圧 AC V250
適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
コンタクト形状メス
結線方法圧着
仕様リール状バラ端子
種別リール状バラ端子
形状ストレート
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5
1パック(100個)
¥519
税込¥571
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:ディスクリートワイヤコネクタ●シリーズ:DF3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組
関連キーワード