536件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質ポリアミド樹脂/UL94V-0 白色(ナチュラル) ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)AC250 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 コンタクト形状メス 結線方法基板実装
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線方法圧着 仕様ばら端子 種別ばら端子 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 寸法A(mm)1.8 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 寸法B(mm)2.6 適合ケーブル外径(Φmm)1.35~1.7 適合電線範囲 AWG(#)22~26
1パック(100個)
639 税込703
当日出荷



種別バラ端子 表面処理金めっき 適合ケーブル【AWG】24~28、【被覆外径】0.9~1.5mm 定格電圧 AC V250 定格電流(V)3 適合電線範囲 AWG(#)28(Min.)、24(Max.)
1パック(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷


種別バラ端子 定格電圧(V)AC 250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 電線被覆外径(mm)0.750~1.450 適合電線サイズAWG 28~24
1パック(100個)
199 税込219
欠品中

1パック(100個)
319 税込351
当日出荷

1袋(100個)
特価
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンタクト形状オス 結線方法圧着 仕様バラ端子 種別バラ端子 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm 定格電圧 AC V250 適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷


1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷









材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

汎用工具が使用可能。圧着端子は、JISC9711適合の圧着工具で結線可能です。端子接触部は、接触信頼性の高い金めっきを採用。安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ 種類丸型 結線方法圧着 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格) 定格電圧(V)AC/DC1000 端子の種類バラ端子 定格電流(A)24(周囲温度25℃時) 保存温度範囲(℃)-10~+60 結線方式圧着 メッキ厚(μm)接触部/0.2
1袋(3個)ほか
729 税込802
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
949 税込1,044
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
829 税込912
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグ
RoHS
極数2 使用温度範囲(℃)Min:-25 定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 材料外装:金属 シールドシールド機能なし シェルサイズ12mm コンタクト形状オス メッキ接点部:銀 キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)奥行:41 耐電圧(V)1800 Max. 結線方法半田付け 挿抜回数2000
1個
999 税込1,099
当日出荷

シリーズDF13 動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF13コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷

狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 端子の種類ばら端子 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% メッキ部分金めっき
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3 極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100 使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30 列数2.4 コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他 方向開口部:ストレート、ライトアングル 安全規格UL、C-UL/CSA 適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル 結線方式圧接、圧着 開口部(mm)2.54 接点部めっき:金 適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32 ハウジング色黒、白
1個
219 税込241
当日出荷

シリーズDF1B 最大電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)コネクタ
極数4 結線方法半田付け 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電流(A)10 コネクタ形状プラグ 定格電圧 DC V125 塩水噴霧48時間(耐腐食性) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8 外装金属 安全規格UL、 TUV 接点材質金メッキ 定格電圧 AC V125 ケーブル外径(Φmm)7.3 ロックバイヨネット 適合電線範囲 AWG(#)最大16 防水性IP68 耐電圧(V)最大1250 挿抜回数1000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)8.5 極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64 使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55 列数2 コネクタ形状プラグ 方向開口部:ストレート 安全規格UL、C-UL/CSA 適合電線フラットケーブル 結線方式圧接 開口部(mm)2.54 接点部めっき:金 ハウジング色
1個
669 税込736
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.76(開口部) 使用温度範囲(℃)-55~85 定格電圧(V)AC350 耐電圧1250V(MAX) 列数2(嵌合部) コネクタ形状プラグ 結線方式圧着 表面仕上げニッケル(外装) 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)3 シェルサイズ5 結線方法圧着
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。 シリーズDF1B 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
539 税込593
当日出荷