仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm
極数40
使用温度範囲(℃)Max85 、Min85
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
定格電圧 DC V150
本体高さ(mm)4
定格電圧 AC V150
本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15
適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)5.2
耐電圧(V)500 Max.
結線方法圧着
挿抜回数30
ハウジング色ベージュ
1個
¥20
税込¥22
3日以内出荷
関連キーワード