5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)6 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
469 税込516
当日出荷

長さ(mm)7.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
769 税込846
翌々日出荷

仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワ ピッチ(mm)2 極数4 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 表面処理コンタクト:錫 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ライトアングル
1箱(14個)
899 税込989
翌々日出荷

仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm)2 極数4 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
439 税込483
翌々日出荷

仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし 長さ(mm)7.8 幅(mm)15.1 ピッチ(mm)1 極数4 シリーズEnerBee DF33C 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品内部電源 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
259 税込285
7日以内出荷

関連キーワード