8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な 長さ(mm)39.14 幅(mm)20.97 寸法(mm)39.14×20.97×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数15 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
929 税込1,022
欠品中

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.55 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.74 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.55 極数15 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.92 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷




仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な 長さ(mm)53.04 幅(mm)20.95 寸法(mm)53.04×20.95×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数25 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1箱(2個)
2,398 税込2,638
欠品中