仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0
長さ(mm)22.2
幅(mm)5
ピッチ(mm)1
極数40
シリーズDF20
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF20シリーズ
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU
長さ(mm)22.28
幅(mm)8.5
ピッチ(mm)2
極数40
シリーズDF50
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(50個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU
長さ(mm)22.28
幅(mm)8.5
ピッチ(mm)2
極数40
シリーズDF50
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(50個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード