24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
14 税込15
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
10 税込11
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 端子の種類ばら端子 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% メッキ部分金めっき
1袋(100個)
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)6 ピッチ(mm)2.2 極数3 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
509 税込560
欠品中

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)11.3 ピッチ(mm)2.2 極数2 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
539 税込593
7日以内出荷

狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% 結合方式ワンタッチ コンタクトピッチ(mm)2.2 結線方法圧着
1袋(100個)
2,098 税込2,308
9日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)8.2 ピッチ(mm)2.2 極数6 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
659 税込725
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)6 ピッチ(mm)2.2 極数2 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
469 税込516
7日以内出荷

仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.2mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DF62W●併用可能製品:電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:7.5mm●幅:7.5mm●深さ:23.05mm●ハウジング材質:PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)8.2 ピッチ(mm)2.2 極数7 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT 行数3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
569 税込626
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)15.7 ピッチ(mm)2.2 極数13 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
859 税込945
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)18.7 ピッチ(mm)2.2 極数24 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)13.4 ピッチ(mm)2.2 極数24 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,198 税込1,318
欠品中

1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)10.4 ピッチ(mm)2.2 極数13 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
659 税込725
欠品中

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)8.2 ピッチ(mm)2.2 極数6 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
589 税込648
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)8.2 ピッチ(mm)2.2 極数7 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT 行数3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
739 税込813
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)13.5 ピッチ(mm)2.2 極数6 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)11.3 ピッチ(mm)2.2 極数2 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
629 税込692
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)6 ピッチ(mm)2.2 極数4 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
559 税込615
欠品中

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)13.4 ピッチ(mm)2.2 極数24 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)15.7 ピッチ(mm)2.2 極数13 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
719 税込791
欠品中