21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)6.65 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷

長さ(mm)7.9 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数5 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
209 税込230
当日出荷

長さ(mm)4.15 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズDF13 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷

長さ(mm)10.4 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数7 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
159 税込175
5日以内出荷

長さ(mm)12.9 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数9 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
319 税込351
5日以内出荷


1袋(100個)
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)9.15 幅(mm)2.3 ピッチ(mm)1.25 極数6 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
189 税込208
当日出荷

長さ(mm)5.4 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数3 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
119 税込131
5日以内出荷

長さ(mm)11.65 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数8 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
279 税込307
5日以内出荷

長さ(mm)14.15 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数10 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
309 税込340
5日以内出荷

1個ほか
9 税込10
3日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


仕様. ヒロセ電機DF13シリーズ、1.25 mmミニチュアコネクタハウジング. DF13シリーズの圧着コネクタハウジングは、主にデジタルカメラ、LCDディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御装置、測定デバイスなど、さまざまな日常的用途で使用されます。小型化設計で、省スペースと複数の信号の両立が必要なデバイスに最適です。. 特長と利点. ミニチュアサイズ 1列又は2列構成 2列は1列より密度が30 %向上 1.25 mmピッチ 誤挿入を防止する極性スロット 確実なかん合接続を実現するフリク 長さ(mm)20.4 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数15 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
299 税込329
5日以内出荷

長さ(mm)17.9 幅(mm)4 ピッチ(mm)1.25 極数13 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13 ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント
1箱(25個)
789 税込868
翌々日出荷

長さ(mm)16.65 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数12 シリーズDF13 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
359 税込395
5日以内出荷

長さ(mm)19.15 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数14 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
379 税込417
5日以内出荷

長さ(mm)10.4 幅(mm)5.2 ピッチ(mm)1.25 極数10 シリーズDF13 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
179 税込197
翌々日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズ
エコ商品
仕様SVHC:31th 非含有 質量(g)0.036 極数2 使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃ 耐電圧500 V Max. 列数嵌合部:1 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 定格電圧 DC V150 本体高さ(mm)2.3 定格電圧 AC V150 適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー 本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45 ロック方式:簡易ロック 開口部(mm)ピッチ:1.25 適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54 キー RoHS指令(10物質対応)対応 伝送規格LVDS 適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26 本体幅(mm)奥行き:5.8 グローワイヤー対応いいえ 結線方法圧着 ハウジング色ベージュ
1個
19 税込21
3日以内出荷

長さ(mm)16.65 幅(mm)5.2 ピッチ(mm)1.25 極数20 シリーズDF13 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
249 税込274
翌々日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ
エコ商品
仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm 極数40 使用温度範囲(℃)Max85 、Min85 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 定格電圧 DC V150 本体高さ(mm)4 定格電圧 AC V150 本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15 適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)5.2 耐電圧(V)500 Max. 結線方法圧着 挿抜回数30 ハウジング色ベージュ
1個
20 税込22
3日以内出荷

関連キーワード