5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。 トラスコ品番398-5083 耐熱温度(℃)200
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。 スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。
用途基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。 比重1.04(at25℃ 硬化後) 伸び(%)180 体積抵抗率(Ωcm)2×1015 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13] 外観硬化前:流動性のある液状/硬化後:ゴム状弾性体 誘電率2.8(60Hz) 危険等級 アズワン品番8-169-04 タックフリータイム(分)10(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,698 税込2,968
欠品中

ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。 低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。 無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。 アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。
用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。 電子機器の帯電防止。 ICキャリアチューブの高性能帯電防止。 プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。 手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。 OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。 トラスコ品番477-7999 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。 トラスコ品番398-5105 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ファインケミカルジャパンプライマーエース
無色、透明で対象物を着色しません。 パターン変更ボタンの採用で狭い部分や広い部分まで簡単に使用出来ます。 速乾性でスプレー後、1分以内でテープを貼る事が出来ます。 下地面に多少の湿気やホコリ、凹凸があってもマスキングテープを、しっかり密着させます。
用途塗装、コーキング施工時のマスキングテープ用プライマー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(430mL)
1,298 税込1,428
当日出荷