密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。
速乾性ですので作業能率が向上します。
耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。
軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。
アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。
高温溶融物の離型剤。
製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。
トラスコ品番398-5148
種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤
耐熱温度(℃)400
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.126L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。
トラスコ品番361-0284
耐熱温度(℃)800
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤
耐熱性に優れます。
用途ゴム部品取り付け時の潤滑。
ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。
トラスコ品番477-7956
色乳白色、半透明
使用温度範囲(℃)~200
乾燥時間(分)60
主成分PTFE
耐熱温度(℃)200
指触乾燥時間(分)約10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる
使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。
使用可能温度範囲-250~+270℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
特性乾性被膜潤滑
関連資料(0.11MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。
塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。
金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。
用途精密金型用離型剤。
金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。
金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。
使用温度範囲(℃)200℃以下
成分フッ素系溶剤
トラスコ品番477-8031
種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤
硬度6H以上(ガラス上被膜)
耐熱温度(℃)200
危険物の類別非危険物
摩擦係数0.08以下(静止)
膜厚10~20nm
1本(180g)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
関連キーワード