カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(31)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 塗料(4)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ファインケミカルジャパン
- TGK(東京硝子器械)(32)
- INFINEON(118)
- パール金属(102)
- ロゴヴィスタ(50)
- ファイン[食品・飲料](36)
- フエニックス・コンタクト(28)
- 住友電工ファインポリマー(28)
- リスパック(27)
- コミネ(21)
- メディアカバーマーケット(19)
- SKC(環境測定)(19)
- ラムマウント(17)
- GYEON(ジーオン)(17)
- 明治機械製作所(16)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- RUPES(14)
- カツイチ(14)
- StarTech.com(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「fine」の検索結果
特価

スプレーブラッセン
ファインケミカルジャパン(122件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテルトラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐油、耐熱危険物の性状非水溶性
ステンレスカラーコート
ファインケミカルジャパン(38件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。トラスコ品番398-5091使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。色ステンレス色耐熱温度(℃)400主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L特性耐熱、防錆危険物の性状非水溶性
シリコーンワニススプレー
ファインケミカルジャパン(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
ファイン・レーザーキャッチ
ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。用途3Dスキャン用反射・透過防止使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量75mL危険物の性状水溶性
ニューTFEコート
ファインケミカルジャパン¥4,998税込¥5,4981本(420mL)当日出荷多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)色半透明使用温度(℃)(間欠)116連続使用温度(℃)82耐薬品性良好危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL摩擦係数(静)0.06~0.09RoHS指令(10物質対応)対応膜厚推奨5~18(μ)耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い危険物の性状非水溶性
耐熱TFEコート
ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(420mL)当日出荷手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上トラスコ品番477-7948危険等級Ⅲ連続耐熱温度(℃)270アズワン品番8-169-03危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性危険物の性状非水溶性商品タイプフッ素グリース
ファイン・ドライTFEコート
ファインケミカルジャパン(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。トラスコ品番477-7964種別フッソ樹脂パウダースプレー使用温度範囲(℃)-60~280主成分PTFE耐熱温度(℃)280粘度乾燥皮膜危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ポリイミドワニス
ファインケミカルジャパン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(300mL)当日出荷耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂色透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応
ファインオイルV
ファインケミカルジャパン(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷加工後部品を脱脂洗浄しなくても50~60分以内で自然に消失してしまう経済的なカッティング、プレス及び潤滑オイルです。 脱脂洗浄工程が不用なので一工程が省略でき生産性は大幅にアップします。用途鉄及びアルミ、銅など全てのプレス及びカッティングオイル。 塗装された金属やメッキをした金属にも使用出来ます。トラスコ品番477-8014種別自然に消失する潤滑カッティングオイル形状スプレー主成分イソパラフィン系炭化水素・ブタン・プロパン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ブラックガードスプレー
ファインケミカルジャパン¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷レーザー加工用反射防止剤。 レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。 切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。トラスコ品番398-5121色黒容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.105L危険物の性状水溶性
グラファイトスプレー
ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。トラスコ品番398-5148種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤耐熱温度(℃)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
ラバーコート
ファインケミカルジャパン(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581缶(1L)当日出荷弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め使用温度範囲(℃)20~60主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン粘度10000以上/20℃指触乾燥時間(分)20完全硬化時間24時間危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L半硬化乾燥時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
メタルコート
ファインケミカルジャパン(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。トラスコ品番398-5105液色青危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
帯電防止剤
ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。 低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。 無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。 アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。 電子機器の帯電防止。 ICキャリアチューブの高性能帯電防止。 プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。 手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。 OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。トラスコ品番477-7999危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
強力金型クリーナー FD-3
ファインケミカルジャパン¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%トラスコ品番477-8022対応材質鉄、アルミ引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)主な用途洗浄沸点(℃)156℃(参考値)臭気溶剤臭あり外観無色透明液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L特性強力危険物の性状非水溶性
ファイン・耐熱ブラッセン
ファインケミカルジャパン¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷ファイン・耐熱ブラッセンは耐水・耐熱性に優れており、鉄はもちろん、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属に黒染(着色)できます。熱硬化後は耐油・耐溶剤性に優れます。耐熱温度は400℃以上です。超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μmの真っ黒な仕上がりとなります。塗膜は強靭で密着性・耐摩耗性に優れます。ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く、必要なところに必要量だけを塗布できます。耐油性・耐溶剤性が必要な場合は250℃以上の温度で1時間以上加熱硬化して下さい。高温で長時間加熱する程、耐油性・耐溶剤性が向上します。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属の黒染(着色)使用方法(1)シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。(2)良く攪拌して目的物より20~30cm離して均一に薄く塗布して下さい。1回で均一に仕上がらない場合は、10分程置いてから薄く塗り重ねて下さい。(3)30分程で指触乾燥しますが完全乾燥には2時間ほどかかります。完全乾燥してから使用して下さい。急ぐ場合は、スプレー後30分程置いてから100℃で20分ほど乾燥して下さい。膜厚(μm)2~3密着性碁盤目試験常温乾燥:100/100、400°6時間:100/100、600℃1時間:100/100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ニューシールリムーバー
ファインケミカルジャパン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷粘着シールを素早く、簡単に、きれいに剥離します。 ABS、スチロール系の樹脂にも使用出来ます。用途紙類、金属、ガラス、プラスチック等に貼られた荷札、ラベル、テープ、ステッカー等の粘着シールを簡単、きれいに剥離します。成分n-ヘプタン・イソパラフィン系炭化水素・プロパントラスコ品番398-5156種別粘着シール剥離剤
シリコーングリースP-Eスプレー
ファインケミカルジャパン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。 プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。 細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。 ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。 従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。用途クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。 ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。 VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。 プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。 自動車部品の潤滑。 スライドスイッチなどの接点潤滑。種別電子機器用潤滑グリース色白色不透明使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤不開示基油シリコーンオイル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22Lグリス種類シリコーングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フッソ・プラコート
ファインケミカルジャパン¥7,998税込¥8,7981本(210g)翌々日出荷膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤タイプ速乾性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)133(20℃)
エレックリーン速乾性タイプ
ファインケミカルジャパン¥4,298税込¥4,7281本(220mL)欠品中エレックリーンはより速く、より安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄できます。浸透性、乾燥性に優れ、残渣を残さずに洗浄します。フッ素グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。プラスチック、ゴム、塗装面を含むすべての部分に使用できます。通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。塩素は含有していません。用途モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、コントローラー、モニター、センサー、カードリーダー、通信機器の保守など使用方法洗浄対象に向けてスプレーしてください。汚れやゴミが流れ去った後、速やかに乾燥します。オゾン破壊系数0沸点(℃)70引火点・燃焼範囲なし危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)12.5地球温暖化係数(GWP)10未満
モールドリリーズ・S
ファインケミカルジャパン¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷非常に細かいミストのスプレーですので1回のスプレーで型の奥の方まで均一に塗布できます。被膜は薄く速乾性ですので作業能率が向上すると共に正確な型取りができます。離型性にも優れていますので1回のスプレーで数回使用できます。また、マスターモデルを痛めず、変色も防ぎます。使用後の金型に塗布しておけば、水分・湿気を寄せつけず金型の錆を防ぎます。用途ゴム→ゴム、ゴム→樹脂、樹脂→樹脂、樹脂→ゴムの離型剤使用方法型より20~30cm離して均一に塗布して下さい。形態スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
TFEルブ
ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷直径0.3ミクロンの超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を主成分としていますので浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、防水、防湿、潤滑剤として多目的に使用できます。(不乾性)用途対象物を汚さない防錆:潤滑剤として各種工具ベアリング類、チエーンやギヤ類。各種カップリング。 防錆剤として 各種金型や各種部品等。 防錆・離型剤として 各種プレス関係部品やプラスチック金型 防錆・潤滑・撥水剤として 各種電装部品などトラスコ品番477-7930使用温度範囲(℃)-50~250℃危険等級Ⅲアズワン品番8-169-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ノズルクリーン・BN
ファインケミカルジャパン¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス(BN)を主成分とした離型剤です。乾性タイプのBNの皮膜をつくるため、離型効果に優れており、効果が長時間持続します。 スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、すべての溶接に使用できます。用途溶接トーチノズルのスパッター付着防止。トラスコ品番477-7972危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
モールドプロテクター
ファインケミカルジャパン¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷から4日以内出荷細いスプレー粒子と浸透力により、小さな隙間、微細な彫刻部の奥まで均一に行きわたります。有色タイプは、緑色の防錆保護膜が出来ますので、目視で塗りむらが確認できます。均一に塗布した防錆保護膜は水分・湿気を寄せ付けず金型の発錆を防止します。この防錆保護膜は、成型立ち上がり時、数ショットで除去できます。用途射出成型金型の防錆、完成機械部品、工具あるいは金属材料などの防錆、車両、産業機械などの防錆使用方法1.金属表面の地肌が隠れる程度に、まんべんなく吹き付けて下さい。2.防錆効力の持続性は被処理物の保管環境によって左右されますので、海岸近く、屋外保管のような場合、使用回数を多くし、重ね塗りして下さい。3.金属表面から防錆保護を除去したい時は洗油、又はシンナーをご使用下さい。4.金属表面から20~30cm離して、均一に塗布して下さい。形態スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
TFEコート ゴム用
ファインケミカルジャパン¥3,298税込¥3,6281本(420mL)当日出荷ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤 耐熱性に優れます。用途ゴム部品取り付け時の潤滑。 ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。トラスコ品番477-7956色乳白色、半透明使用温度範囲(℃)~200乾燥時間(分)60主成分PTFE耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性乾性被膜潤滑危険物の性状水溶性
ファイン・ドライスリップ
ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本(180g)当日出荷膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。 塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。 金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。用途精密金型用離型剤。 金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。 金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。成分フッ素系溶剤トラスコ品番477-8031種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤使用温度範囲(℃)200℃以下硬度6H以上(ガラス上被膜)耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物摩擦係数0.08以下(静止)膜厚10~20nm
タッピングコンパウンド・A
ファインケミカルジャパン¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷トラスコ品番477-8006形状スプレー適合工具タップ・ドリル等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
スベルワン
ファインケミカルジャパン¥769税込¥8461本(45g)欠品中木肌を傷めず、シミをつけない優しい水性タイプ。 使い易く手を汚さないマーカーペンタイプで経済的。用途敷居・引き戸・引き出しなどの動きをスムーズにします。 刃物などに塗布すると、動きがスムーズになり、切れ味が増します。使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
速乾性フッ素潤滑剤LOCK
ファインケミカルジャパン¥4,398税込¥4,8381本(420mL)当日出荷LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。使用可能温度範囲-250~+270℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
ファイン・ドライFB-4
ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(420mL)当日出荷フッソ樹脂配合による優れた非粘着性。窒化ホウ素配合による優れた潤滑性。-60~280度の広い温度範囲で使用できます。フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。用途ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型。プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型。ガスケット、シール類の離型。機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑。電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑トラスコ品番404-7133使用温度範囲(℃)-60~280主成分フッ素樹脂(PTFE)・窒化ホウ素(hBN)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ファインルブ
ファインケミカルジャパン¥998税込¥1,0981本(420mL)当日出荷錆び付いたり、焼き付いたボルトなどの微細な隙間に浸透し、錆やかじり付きを緩めて、球状の0.3ミクロンのフッ素樹脂がコロの役目を果たし、取り外しが簡単になります。通常の浸透防錆剤と違い、フッ素樹脂の効果で摩擦係数が極端に低く、耐荷重性能、極圧性能に優れています。金属との密着性は極めて良好で、安定した油膜とフッ素樹脂の被膜を作るので長期間の防錆効果を発揮します。微細な隙間があればステンレスノズルでスプレーできます。用途錆び付いたネジ、高温で焼き付いたボルトや、かじり付いた回転部分の浸透潤滑・機械や工具、印刷機械や海水で腐食しやすい船舶部品の潤滑浸透防錆・釣具などのキシミや作業性が悪い時の潤滑・農業機械、エアー工具の内部洗浄と潤滑、ドアーヒンジの潤滑・鍵穴の潤滑と凍結防止、門鍵のキシミ防止・機械部品をはじめ、ゴルフ道具、釣具、猟銃などの錆止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スムーズリリーズ
ファインケミカルジャパン¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷使用温度(℃)連続使用可能温度200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー
ファインケミカルジャパン¥799税込¥8791本当日出荷エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄付属品ノズルトラスコ品番857-3337材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤幅(mm)62容量(mL)240高さ(mm)183奥行(mm)62容器スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性