絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

HUAWEI

HUAWEIのページです。HUAWEIは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在87件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 完全ワイヤレスイヤホン FreeClip 2 HUAWEI

    完全ワイヤレスイヤホン FreeClip 2

    HUAWEI
    27,980税込30,778
    1式
    7日以内出荷
    装着感も音質も、さらなる高みへ。軽やかなC-bridgeデザイン | 締めつけず離さない装着感 | 日本初のデュアル振動板が生む高音質
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)イヤホン単体:(約)18.8×26.7×25.4、充電ケース:(約)50.0×49.6×25.0接続マルチポイント接続:最大2台と同時接続可能(本機能はEMUI 10.0以降を搭載したHUAWEI製スマートフォンまたはタブレットと互換性があります。)センサー赤外線センサー、ホールセンサー、ジャイロスコープと加速度計の統合センサー、骨伝導センサー、タッチセンサー対応ポップアップペアリング充電時間(分)有線充電:充電ケースのみ 約50、イヤホン+充電ケース 約60、充電ケースからイヤホンへの充電 約40、ワイヤレス充電:充電ケースのみ 約150操作方法ダブルタップ:オーディオの再生/一時停止、通話の応答/終了、トリプルタップ:次の曲を再生、スワイプ:音量の増減、ジェスチャーコントロールはHUAWEI Audio Connectアプリでカスタマイズ可能です。実際の機能は異なる場合があります。互換性Bluetooth:6.0バッテリー容量(mAh)イヤホン:60 (各イヤホンの標準容量)、充電ケース:537 (標準容量)充電方式ワイヤレス充電器:最大3W、有線充電:USB Type-C、5V 1.5Aバッテリー稼動時間【音楽再生】フル充電:約9時間、フル充電済み充電ケース併用:約38時間、【通話】フル充電:約6時間、フル充電済み充電ケース併用:約25時間
  • HUAWEI Matepad SE 11/AGS6-W09/WiFi/53014AKA HUAWEI

    HUAWEI Matepad SE 11/AGS6-W09/WiFi/53014AKA

    HUAWEI
    54,480税込59,928
    1台
    欠品中
    Wi-Fi
  • 完全ワイヤレスイヤホン パープル FreeClip/Purple HUAWEI

    完全ワイヤレスイヤホン パープル FreeClip/Purple

    HUAWEI
    取扱い終了
    形状記憶合金を使用したC-bridge Design 圧倒的な安定感と着けやすさ。コンパクトで快適な付け心地。オープン型オーディオ。クリアな音声通話。パワフルなバッテリー。マルチポイント対応。驚きの耐久性
    付属品安全に関する注意事項×1保証とアフターサービスのご案内×1USB Type-C充電ケーブル×1パープル質量(g)イヤホン単体:5.6 充電ケース:45.5センサーVPUセンサー/IMUセンサー/ホールセンサー/CAPセンサー充電時間イヤホン(充電ケースに入れた状態)で40 分イヤホンなし充電ケース(有線)で60分イヤホンなし充電ケース(ワイヤレス)で150 分操作「アコースティックボール」「C-bridge Design」「コンフォートビーンズ」をタップすれば、シームレスな操作が可能です。ダブルタップ: オーディオの再生/一時停止、通話への応答/終了トリプルタップ: 次の曲を再生防塵・防滴イヤホン本体:IP54 充電ケース:防水非対応標準容量(mAh)イヤホン単体:55 (最小値) / 充電ケース:510 (最小値)充電方式有線充電:USB Type-C / ワイヤレス充電:最大2 WBluetoothBluetoothコーデック:SBC、AAC、L2HCに対応しています。駆動時間(時間)音楽再生:本体フル充電時8時間、本体+ケース込み36時間
  • 完全ワイヤレスイヤホン ローズゴールド FreeClip/RoseGold HUAWEI

    完全ワイヤレスイヤホン ローズゴールド FreeClip/RoseGold

    HUAWEI
    取扱い終了
    形状記憶合金を使用したC-bridge Design 圧倒的な安定感と着けやすさ。コンパクトで快適な付け心地。オープン型オーディオ。クリアな音声通話。パワフルなバッテリー。マルチポイント対応。驚きの耐久性
    付属品安全に関する注意事項×1保証とアフターサービスのご案内×1USB Type-C充電ケーブル×1ローズゴールド質量(g)イヤホン単体:5.6 充電ケース:45.5センサーVPUセンサー/IMUセンサー/ホールセンサー/CAPセンサー充電時間イヤホン(充電ケースに入れた状態)で40 分イヤホンなし充電ケース(有線)で60分イヤホンなし充電ケース(ワイヤレス)で150 分操作「アコースティックボール」「C-bridge Design」「コンフォートビーンズ」をタップすれば、シームレスな操作が可能です。ダブルタップ: オーディオの再生/一時停止、通話への応答/終了トリプルタップ: 次の曲を再生防塵・防滴イヤホン本体:IP54 充電ケース:防水非対応標準容量(mAh)イヤホン単体:55 (最小値) / 充電ケース:510 (最小値)充電方式有線充電:USB Type-C / ワイヤレス充電:最大2 WBluetoothBluetoothコーデック:SBC、AAC、L2HCに対応しています。駆動時間(時間)音楽再生:本体フル充電時8時間、本体+ケース込み36時間
  • 完全ワイヤレスイヤホン ブラック FreeClip/Black HUAWEI

    完全ワイヤレスイヤホン ブラック FreeClip/Black

    HUAWEI
    取扱い終了
    形状記憶合金を使用したC-bridge Design 圧倒的な安定感と着けやすさ。コンパクトで快適な付け心地。オープン型オーディオ。クリアな音声通話。パワフルなバッテリー。マルチポイント対応。驚きの耐久性
    付属品安全に関する注意事項×1保証とアフターサービスのご案内×1USB Type-C充電ケーブル×1ブラック質量(g)イヤホン単体:5.6 充電ケース:45.5センサーVPUセンサー/IMUセンサー/ホールセンサー/CAPセンサー充電時間イヤホン(充電ケースに入れた状態)で40 分イヤホンなし充電ケース(有線)で60分イヤホンなし充電ケース(ワイヤレス)で150 分操作「アコースティックボール」「C-bridge Design」「コンフォートビーンズ」をタップすれば、シームレスな操作が可能です。ダブルタップ: オーディオの再生/一時停止、通話への応答/終了トリプルタップ: 次の曲を再生防塵・防滴イヤホン本体:IP54 充電ケース:防水非対応標準容量(mAh)イヤホン単体:55 (最小値) / 充電ケース:510 (最小値)充電方式有線充電:USB Type-C / ワイヤレス充電:最大2 WBluetoothBluetoothコーデック:SBC、AAC、L2HCに対応しています。駆動時間(時間)音楽再生:本体フル充電時8時間、本体+ケース込み36時間
  • HUAWEI WiFi Mesh 3 (Wi-Fi6対応/デュアルバンド/AX3000/574+2402Mbps/2個梱包_ペアリング済) HUAWEI

    HUAWEI WiFi Mesh 3 (Wi-Fi6対応/デュアルバンド/AX3000/574+2402Mbps/2個梱包_ペアリング済)

    HUAWEI
    取扱い終了
    仕様●適用回線:光回線/ADSL●LANインターフェース:LANx2●最大消費電力:12W●WANインターフェース:WANx1●電気通信事業法:適合●最大消費電力(備考):1台当たり付属品ACアダプター伝送速度(Mbps)574+2402
  • HUAWEI WiFi Mesh 3 (Wi-Fi6対応/デュアルバンド/AX3000/574+2402Mbps/1個梱包) HUAWEI

    HUAWEI WiFi Mesh 3 (Wi-Fi6対応/デュアルバンド/AX3000/574+2402Mbps/1個梱包)

    HUAWEI
    取扱い終了
    仕様●LANインターフェース:LANx2●WANインターフェース:WANx1●最大消費電力:12W●電気通信事業法:適合●最大消費電力(備考):1台当たり●適用回線:光回線/ADSL付属品ACアダプター伝送速度(Mbps)574+2402
  • HUAWEI Band 8/Black/55020ANJ HUAWEI

    HUAWEI Band 8/Black/55020ANJ

    HUAWEI
    取扱い終了
  • OptiXstar F600D-30-4G1V アクセスポイント(Wi-Fi 6/indoor) HUAWEI

    OptiXstar F600D-30-4G1V アクセスポイント(Wi-Fi 6/indoor)

    HUAWEI
    取扱い終了
    スマートアンテナで広いカバレッジを
  • HUAWEI WATCH 4/Black/55020BPC HUAWEI

    HUAWEI WATCH 4/Black/55020BPC

    HUAWEI
    取扱い終了
  • HUAWEI WiFi AX NEW プリセット版(IPoE対応) HUAWEI

    HUAWEI WiFi AX NEW プリセット版(IPoE対応)

    HUAWEI
    取扱い終了
    IPoE対応、Wi-Fi6、メッシュ機能、バンドステアリング機能搭載
  • HUAWEI WATCH GT3 Pro 46mm/Gray HUAWEI

    HUAWEI WATCH GT3 Pro 46mm/Gray

    HUAWEI
    取扱い終了
  • HUAWEI WATCH GT3 Pro 46mm/Black HUAWEI

    HUAWEI WATCH GT3 Pro 46mm/Black

    HUAWEI
    取扱い終了
  • HUAWEI WATCH GT 3 SE/Green HUAWEI

    HUAWEI WATCH GT 3 SE/Green

    HUAWEI
    取扱い終了
  • HUAWEI WATCH GT 3 SE/Black HUAWEI

    HUAWEI WATCH GT 3 SE/Black

    HUAWEI
    取扱い終了
  • HUAWEI Eyewear 2/Black/55037161 HUAWEI

    HUAWEI Eyewear 2/Black/55037161

    HUAWEI
    取扱い終了
  • HUAWEI Band 8/PINK/55020ANH HUAWEI

    HUAWEI Band 8/PINK/55020ANH

    HUAWEI
    取扱い終了
  • HUAWEI Band 8/GREEN/55020ANG HUAWEI

    HUAWEI Band 8/GREEN/55020ANG

    HUAWEI
    取扱い終了
  • HUAWEI Band 8/Black/55020ANJ HUAWEI

    HUAWEI Band 8/Black/55020ANJ

    HUAWEI
    取扱い終了
  • HUAWEI E5785 SIMフリー モバイルwi-fiルーター ホワイト E5785-320A HUAWEI

    HUAWEI E5785 SIMフリー モバイルwi-fiルーター ホワイト E5785-320A

    HUAWEI
    取扱い終了
    仕様電源ボタン、メニュー ボタン、リセットボタンセット内容モバイル Wi-Fi×1、バッテリー×1、マイクロ USB ケーブル(17cm)×1、クイックスタートガイド×1幅(mm)108厚さ(mm)17.1質量(g)約127 g (バッテリーを含む)製品サイズ、製品質量、および関連する仕様は理論値です。実際の製品個体により、測定値は異なる場合があります。すべての仕様は実際の製品に準じます。電源(V)AC:100~240、DC:5/2A消費電力(W)4.5通信方式4G / 3G、LTE / UMTS縦(mm)62ディスプレイ1.45インチ LCDディスプレイバッテリー電圧(V)3.8(標準値)動作温度(℃)0 ~35バッテリー容量(mAh)3000(標準値)アンテナビルトイン デュアルバンドWi-Fi(取り外し不可)、ビルトイン 4G/3Gアンテナ、ビルトイン ダイバーシティアンテナ保管温度(℃)‐20~60伝送速度(Mbps)4G / LTE:ダウンロード:最大300、アップロード:最大100、Wi-Fi:867(11ac/5GHz帯)、300(11n/2.4GHz帯)インターフェイスMicro USB ポート x 1伝送方法Wi-Fi 5 (802.11 ac) & Wi-Fi 4 (802.11 n)周波数(GHz)2.4/5ポートmicro-SIM card スロット (3FF)×1適合周波数LTE FDD:B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B28 / B32、LTE TDD:B38 / B41 / B42、UMTS:B1 / B5 / B8Wi-FiWi-Fi 5 (802.11 ac) & Wi-Fi 4 (802.11 n)
  • Huawei AX3 New Wi-Fi 6 無線LANルーター IPv6(IPoE)対応 AX3000 2402+574Mbps WIFI AX3 /WS7100 V2 HUAWEI

    Huawei AX3 New Wi-Fi 6 無線LANルーター IPv6(IPoE)対応 AX3000 2402+574Mbps WIFI AX3 /WS7100 V2

    HUAWEI
    取扱い終了
    仕様リセットボタン、Hボタン幅(mm)225厚さ(mm)約39.7ホワイト本体質量(g)約387※実際の質量は、製品個体や測定方法により若干異なる場合があります。機能802.11kvrプロトコル、HarmonyOS Mesh+、IPv6 (IPoE) / PPPoE / DHCP / 静的IP アドレス WAN通信方式、 Wi-Fiタイマー、ゲストWi-Fi、通信速度制限、MACアドレスフィルター、 ペアレンタルコントロール、VPNパススルー、DMZサーバ縦(mm)159.2LEDHインジケーター (赤/青)セキュリティHUAWEI HomeSecファイアウォール、 アンチブルートフォースアルゴリズム、 不正ネットワークアクセス防止、WPA3、ペアレンタルコントロール対応伝送速度(Mbps)2.4GHz:574(理論値)、5GHz:2402(理論値)インターフェイス電源コネクタ × 1WAN / LAN自動認識ポート × 4 10 / 100 / 1000 Mbps イーサネットポート周波数(GHz)2.4/5ポートWAN / LAN×4無線LAN802.11ax/ac/n/a 2×2 & 802.11ax/n/b/g 2×2、MU-MIMO ワイヤレス速度最大2976Mbps (2.4GHz:574Mbps、5GHz:2402Mbps)※自主基準ガイドライン対象表記。実際の速度とは異なります。
  • HUAWEI Mesh 7 AX6600 メッシュ Wi-Fi 無線LANルーター2個セット Wi-Fi 6+ 4804 + 1201 +574 Mbps WS8800 2P HUAWEI

    HUAWEI Mesh 7 AX6600 メッシュ Wi-Fi 無線LANルーター2個セット Wi-Fi 6+ 4804 + 1201 +574 Mbps WS8800 2P

    HUAWEI
    取扱い終了
    仕様Hボタン(WPS対応):Hボタンを押すとHarmonyOSまたはWPS対応機器と接続できます。初期化ボタンセット内容本体×2、電源アダプタ×2、クイックスタートガイド×1、イーサネットケーブル×1幅(mm)76厚さ(mm)150質量(g)約895g(製品本体のみ)※製品のサイズ、重さ、関連する仕様については標準値です。実際の寸法は、個別に異なる場合があります。電流(A)3電源(V)12電圧(V)100~240消費電力(W)36以下機能802.11k/v/r プロトコル、PPPoE/DHCP/ 固定IPアドレス WAN接続、Wi-Fi タイマー、ゲストWi-Fi、デバイス通信速度制限、MACアドレスフィルタリング、ペアレンタルコントロール、VPNパススルー、DMZバーチャルサーバーメモリー512 MB RAM 256 MB ROM縦(mm)220.5電源周波数(Hz)50/60LEDHボタン、LEDインジケーターランプ(赤/青)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)‐40~70伝送速度(Mbps)2.4GHz:574(理論値)、5GHz:4804(理論値)インターフェイス電源ポート、ネットワークポート、初期化ボタン、Hボタン伝送方法IEEE 802.11b/g/n/ax、IEEE 802.11a/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5ポートWAN / LAN×4、10 / 100 / 1000 Mbps 自動ネゴシエーションWi-FiIEEE 802.11b/g/n/ax:2.4 GHz MIMO 2×2 、IEEE 802.11a/n/ac/ax:5 GHz MIMO 2×2 ローバンド、IEEE 802.11a/n/ac/ax:5GHz MIMO 4×4 ハイバンド湿度範囲(%)5~95(結露しないこと)
  • HUAWEI Mesh 7 AX6600 メッシュ Wi-Fi 無線LANルーター 1個パック Wi-Fi 6+ WIFI MESH7/WS8800 1P HUAWEI

    HUAWEI Mesh 7 AX6600 メッシュ Wi-Fi 無線LANルーター 1個パック Wi-Fi 6+ WIFI MESH7/WS8800 1P

    HUAWEI
    取扱い終了
    仕様Hボタン(WPS対応):Hボタンを押すとHarmonyOSまたはWPS対応機器と接続できます。初期化ボタンセット内容本体×1、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1、イーサネットケーブル×1幅(mm)70厚さ(mm)107質量(g)約895g(製品本体のみ)※製品のサイズ、重さ、関連する仕様については標準値です。実際の寸法は、個別に異なる場合があります。電流(A)3電源(V)12電圧(V)100~240消費電力(W)36以下機能802.11k/v/r プロトコル、HarmonyOS Mesh+、PPPoE / DHCP / 固定IPアドレス WAN接続、Wi-Fi タイマー、ゲストWi-Fi、デバイス通信速度制限、Wi-Fi アクセスコントロール、ペアレンタルコントロール、VPNパススルー、DMZバーチャルサーバーメモリー256 MB RAM 128 MB ROM縦(mm)174電源周波数(Hz)50/60LEDHボタン、LEDインジケーターランプ(赤/青)動作温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ保管温度(℃)‐40~70伝送速度(Mbps)2.4GHz:574(理論値)、5GHz:4804(理論値)インターフェイス電源ポート、ネットワークポート、初期化ボタン、Hボタン伝送方法IEEE 802.11b/g/n/ax、IEEE 802.11a/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5ポートWAN / LAN×4、10 / 100 / 1000 Mbps 自動ネゴシエーションWi-FiIEEE 802.11b/g/n/ax:2.4 GHz MIMO 2×2、IEEE 802.11a/n/ac/ax:5 GHz MIMO 2×2湿度範囲(%)5~95(結露しないこと)
  • HUAWEI Mesh 3 AX3000 メッシュ Wi-Fi 無線LANルーター Wi-Fi 6+ 2402 + 574 Mbps 2個セット WS8100 2P HUAWEI

    HUAWEI Mesh 3 AX3000 メッシュ Wi-Fi 無線LANルーター Wi-Fi 6+ 2402 + 574 Mbps 2個セット WS8100 2P

    HUAWEI
    取扱い終了
    仕様Hボタン(WPS対応):Hボタンを押すとHarmonyOSまたはWPS対応機器と接続できます。初期化ボタンセット内容本体×2、電源アダプタ×2、クイックスタートガイド×1、イーサネットケーブル×1幅(mm)70厚さ(mm)107ホワイト質量(g)約413 g(製品本体のみ)※製品のサイズ、重さ、関連する仕様については標準値です。実際の寸法は、個別に異なる場合があります。電流(A)1電源(V)12電圧(V)100~240消費電力(W)12以下機能802.11k/v/r プロトコル、HarmonyOS Mesh+、PPPoE / DHCP / 固定IPアドレス WAN接続、Wi-Fi タイマー、ゲストWi-Fi、デバイス通信速度制限、Wi-Fi アクセスコントロール、ペアレンタルコントロール、VPNパススルー、DMZバーチャルサーバーメモリー256 MB RAM 128 MB ROM縦(mm)174電源周波数(Hz)50/60LEDHボタン、LEDインジケーターランプ(赤/青)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)‐40~70伝送速度(Mbps)2.4GHz:574(理論値)、5GHz:2402(理論値)インターフェイス電源ポート、ネットワークポート、初期化ボタン、Hボタン伝送方法IEEE 802.11b/g/n/ax、IEEE 802.11a/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5ポートWAN / LAN×3、10 / 100 / 1000 Mbps 自動ネゴシエーションWi-FiIEEE 802.11b/g/n/ax:2.4 GHz MIMO 2×2、IEEE 802.11a/n/ac/ax:5 GHz MIMO 2×2湿度範囲(%)5~95(結露しないこと)
  • HUAWEI Mesh 3 AX3000 メッシュ Wi-Fi 無線LANルーター 1個パック Wi-Fi 6+ WIFI MESH3/WS8100 1P HUAWEI

    HUAWEI Mesh 3 AX3000 メッシュ Wi-Fi 無線LANルーター 1個パック Wi-Fi 6+ WIFI MESH3/WS8100 1P

    HUAWEI
    取扱い終了
    仕様Hボタン(WPS対応):Hボタンを押すとHarmonyOSまたはWPS対応機器と接続できます。初期化ボタンセット内容本体×1、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1、イーサネットケーブル×1幅(mm)70厚さ(mm)107ホワイト電流(A)1電源(V)12電圧(V)100~240消費電力(W)12以下機能802.11k/v/r プロトコル、HarmonyOS Mesh+、PPPoE / DHCP / 固定IPアドレス WAN接続、Wi-Fi タイマー、ゲストWi-Fi、デバイス通信速度制限、Wi-Fi アクセスコントロール、ペアレンタルコントロール、VPNパススルー、DMZバーチャルサーバーメモリー256 MB RAM 128 MB ROM縦(mm)174電源周波数(Hz)50/60LEDHボタン、LEDインジケーターランプ(赤/青)動作温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ保管温度(℃)‐40~70伝送速度(Mbps)2.4GHz:574(理論値)、5GHz:2402(理論値)インターフェイス電源ポート、ネットワークポート、初期化ボタン、Hボタン伝送方法IEEE 802.11b/g/n/ax、IEEE 802.11a/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5ポートWAN / LAN×3、10 / 100 / 1000 Mbps 自動ネゴシエーションWi-FiIEEE 802.11b/g/n/ax:2.4 GHz MIMO 2×2、IEEE 802.11a/n/ac/ax:5 GHz MIMO 2×2湿度範囲(%)5~95(結露しないこと)