- 仕様
- Hボタン(WPS対応):Hボタンを押すとHarmonyOSまたはWPS対応機器と接続できます。初期化ボタン
- セット内容
- 本体×1、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1、イーサネットケーブル×1
- 幅(mm)
- 70
- 厚さ(mm)
- 107
- 電流(A)
- 3
- 電源(V)
- 12
- 電圧(V)
- 100~240
- 消費電力(W)
- 36以下
- 機能
- 802.11k/v/r プロトコル、HarmonyOS Mesh+、PPPoE / DHCP / 固定IPアドレス WAN接続、Wi-Fi タイマー、ゲストWi-Fi、デバイス通信速度制限、Wi-Fi アクセスコントロール、ペアレンタルコントロール、VPNパススルー、DMZバーチャルサーバー
- メモリー
- 256 MB RAM 128 MB ROM
- 縦(mm)
- 174
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- LED
- Hボタン、LEDインジケーターランプ(赤/青)
- 動作温度(℃)
- 0~40
- アンテナ
- 内蔵アンテナ
- 保管温度(℃)
- ‐40~70
- 伝送速度(Mbps)
- 2.4GHz:574(理論値)、5GHz:4804(理論値)
- インターフェイス
- 電源ポート、ネットワークポート、初期化ボタン、Hボタン
- 伝送方法
- IEEE 802.11b/g/n/ax、IEEE 802.11a/n/ac/ax
- 周波数(GHz)
- 2.4/5
- ポート
- WAN / LAN×4、10 / 100 / 1000 Mbps 自動ネゴシエーション
- Wi-Fi
- IEEE 802.11b/g/n/ax:2.4 GHz MIMO 2×2、IEEE 802.11a/n/ac/ax:5 GHz MIMO 2×2
- 湿度範囲(%)
- 5~95(結露しないこと)
- 内容量
- 1台