カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • モノタロウ(42)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(122)
  • マザーツール(29)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(178)
  • テクロック(276)
  • Peacock(尾崎製作所)(32)
  • カネテック(18)
  • ライン精機(4)
  • ホーザン(754)
  • ナリカ(262)
  • クリアー光学(166)
  • オーツカ光学(150)
  • エスコ(149)
  • 長野計器(137)
  • ビクセン(119)
  • 佐藤計量器製作所(96)
  • MIZAR(ミザールテック)(94)
  • Nikon(ニコン)(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 1000mm(G042D/Nm/Nm/1000) HUBER & SUHNERHuber & Suhner 測定器用RFケーブル 1000mm(G042D/Nm/Nm/1000)HUBER & SUHNER
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、1 GHz 75 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高性能コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス75 Ω 動作周波数0 GHz → 1 GHz 最大電力処理130 W @ 1 Ghz 信号遅延5.07 ns ±ns 最大動作電圧3 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 2000mm HUBER & SUHNERHuber & Suhner 測定器用RFケーブル 2000mmHUBER & SUHNER
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 2000mmHUBER+SUHNER RG214フレキシブルテストリード、3.5 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG214ケーブルは、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. インピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 3.5 GHz 最大電力処理170 W @ 3.5 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル , 1000mm HUBER & SUHNERHuber & Suhner 測定器用RFケーブル , 1000mmHUBER & SUHNER
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、6 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 6 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 6 GHz 最大電力処理45 W @ 6 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル/ 1000mm HUBER & SUHNERHuber & Suhner 測定器用RFケーブル/ 1000mmHUBER & SUHNER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、4 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 4 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 4 GHz 最大電力処理45 W @ 4 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 1000mm HUBER & SUHNERHuber & Suhner 測定器用RFケーブル 1000mmHUBER & SUHNER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNER RG58フレキシブルテストリード、1 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG58ケーブルは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 1 GHz 最大電力処理105 W @ 1 Ghz 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら