9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)メス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 動作周波数(GHz)0→12.4 長さ(mm)38 ボディめっき白銅 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 タイプ(A)N型、(B)N型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)オス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 長さ(mm)36.8 タイプ(A)N型、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→8 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様接合部はMIL-STD-348A/323に適合. Huber+Suhner SKシリーズRF同軸精密アダプタ. 計測器用途向けのSKシリーズRF同軸精密アダプタです。 このSKシリーズRF同軸精密アダプタには、SKジャック対SKジャック、SKプラグ対SKジャック、SKプラグ対SKプラグ構成及びバルクヘッド取り付けオプション(品番 ; 716-4886 716-4886 )があります。 長さ(mm)22.2 タイプ(A)SK、(B)SK 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→40 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 長さ(mm)45 タイプ(A)N型、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きチーズ コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。 長さ(mm)22.2 タイプ(A)SMA、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。 長さ(mm)27.2 タイプ(A)SMA、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷