カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • モノタロウ(1)
  • 関西通信電線(2)
  • NEXANS(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(28)
  • Telegartner(20)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • BELDEN(5)
  • RADIALL(24)
  • Atem(1)
  • エスコ(15)
  • サンワサプライ(2)
  • RS PRO(48)
  • T.SIN(テイシン電機)(27)
  • AMPHENOL(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(8)
  • 日本エレパーツ(7)
  • HARWIN(6)
  • DreamSound(6)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg58」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 1000mm HUBER & SUHNERHuber & Suhner 測定器用RFケーブル 1000mmHUBER & SUHNER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNER RG58フレキシブルテストリード、1 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG58ケーブルは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 1 GHz 最大電力処理105 W @ 1 Ghz 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 24_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 24_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタHUBER & SUHNER
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様フランジ取り付けバルクヘッドケーブルジャック取付方式パネルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)青銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 11_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 11_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタHUBER & SUHNER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様ストレートケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
QMAコネクタ HUBER & SUHNERQMAコネクタHUBER & SUHNER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷