ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品替芯1本(本体装着)
質量(g)12
芯径(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
質量(g)9
芯径(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
強くてなめらかな書き味。
両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
芯色黒
耐水性のあるホルダー型ソフトカラー鉛筆です。水分の付着した面にも書き込め、雨の日の作業にも使用できます。耐水性があるので建築用に最適です。様々な素材にスラスラ書けるソフトカラー鉛筆です。
用途ガラス、金属、プラスチック、タイル、フィルムなどのマーキングに。
トラスコ品番818-5638
材質顔料
幅(mm)38
色黄
高さ(mm)230
奥行(mm)8
1パック(3本)
¥339
税込¥373
当日出荷
素早く簡単、綺麗に削れます。紛失防止チェーン、二重リング付き。コンパクトサイズで場所をとりません。
関連キーワード