33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ:Dサブ、9ピン / Dサブ、25ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBM PC用ブラケット. IBM PCプロトタイピングカードを補完します。 カードに取り付けられたコネクタに対応する複数のタイプを用意しています。 これらのブラケットは厚さ0.8 mmのニッケルメッキスチール製です。
1個
669 税込736
翌々日出荷

仕様向き:ライトアングル●ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●定格電流:15A●脚数:4●本体材質:真鍮●ボディめっき:ニッケル●色:黒●最小ワイヤサイズ:14AWG●最小ワイヤサイズ:22AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様向き:ライトアングル●ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●定格電流:15A●スナップイン:あり●脚数:4●本体材質:真鍮●ボディめっき:錫●色:ナチュラル●最小ワイヤサイズ:14AWG●最小ワイヤサイズ:22AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷

1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様取付穴径:2.6mm タブ サイズ メトリック:- タブ サイズ インペリアル:- ターミナル 材質:真鍮 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 種別:プラグ アズワン品番65-1535-81
1個
419 税込461
8日以内出荷

仕様全長:6.13mm 取付穴径:1.57mm 長さ-フランジの下:2.13mm 絶縁:非絶縁 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コネクタ タイプ:タレット コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1428-14
1個
249 税込274
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アズワン品番65-1539-36
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1504-77
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

仕様製品群:- ネジ 長さ:56.13mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 アクセサリー タイプ:ストレート ローレット ターナブル ジャック ネジ 適合製品:クイック ディスコネクト コンピューター コネクタ アズワン品番65-1586-05
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG214 RG225 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHz アズワン品番65-1488-18
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

仕様シリーズ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:シルバー コネクタ タイプ:テストポイント アズワン品番65-1488-32
1個
169 税込186
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG142 RG223 RG400 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1488-17
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

仕様種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:- アズワン品番65-1392-80
1個
959 税込1,055
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:UHF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG213 RG393 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHz アズワン品番65-1505-02
1個
1,998 税込2,198
欠品中

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8 RG8A RG213 RG393 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1488-02
1個
3,398 税込3,738
欠品中

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 最大周波数:12.4GHz アズワン品番65-1488-07
1個
2,598 税込2,858
欠品中


仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1488-04
1個
2,598 税込2,858
欠品中

仕様シリーズ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:スズ 色:オレンジ コネクタ 色:オレンジ コネクタ マウント:PCB コネクタ タイプ:テストポイント 取付穴径:0.063mm アズワン品番65-1535-80
1個
189 税込208
23日以内出荷

仕様スタッド サイズ インペリアル:6 スタッド サイズ メトリック:M3.5 ターミナル 材質:真鍮 本体 材質:真鍮 コネクタ タイプ:ラグ メカニカル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ シリーズ:- スタッド サイズ:#6 アズワン品番65-1590-63
1個
86 税込95
欠品中

仕様取付穴径:1.2mm タブ サイズ メトリック:2.8mm×0.51mm タブ サイズ インペリアル:0.11inch×0.02inch ターミナル 材質:真鍮 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1535-76
1個
119 税込131
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1539-32
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG142 RG223 RG400 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1488-13
1個
2,398 税込2,638
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:- アズワン品番65-1520-69
1個
3,698 税込4,068
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アズワン品番65-1504-97
1個
6,998 税込7,698
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG142 RG223 RG400 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1488-01
1個
3,198 税込3,518
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1504-99
1個
7,098 税込7,808
欠品中

仕様取付穴径:1.85mm タブ サイズ メトリック:- タブ サイズ インペリアル:- ターミナル 材質:真鍮 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB アズワン品番65-1535-77
1個
279 税込307
23日以内出荷

仕様種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 色:シルバー アズワン品番65-1411-44
1個
2,898 税込3,188
23日以内出荷

仕様スタッド サイズ インペリアル:4 スタッド サイズ メトリック:M2.5 ターミナル 材質:真鍮 本体 材質:真鍮 コネクタ タイプ:ラグ メカニカル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ シリーズ:- スタッド サイズ:#4 アズワン品番65-1535-83
1個
129 税込142
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- アズワン品番65-1504-80
1個
4,098 税込4,508
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMB 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω アズワン品番65-1504-82
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷