KLEIN TOOLSのロゴ

KLEIN TOOLS

1857年にアメリカのシカゴで創業したクラインツールは長年にわたり、世界の電気工事業者、|通信工事業者の皆様に絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。|日本のプロユーザーの皆様にもその品質と信頼性に高い評価をいただいております。

会社情報
会社名Klein Tools, Inc
所在地アメリカ テキサス州マンスフィールド
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールポーチ KLEIN TOOLS

    ツールポーチ

    KLEIN TOOLS
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いツールホルダです。さまざまなサイズのポケットが付いており、整理して収納することができます。
    用途腰周りの工具収納に。材質1680デニール防弾繊維ブラック
  • 両頭ソケット フリップソケットセット KLEIN TOOLS

    両頭ソケット フリップソケットセット

    KLEIN TOOLS
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。
    用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。トラスコ品番698-8482材質スチール合金全長(mm)170タイプ両頭対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17対辺6角
  • モジュラープラグ圧着工具 KLEIN TOOLS

    モジュラープラグ圧着工具

    KLEIN TOOLS
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    ツイストペアケーブル、イーサネットケーブル、RJ45ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着が可能です。ラチェット式の切断刃と皮むき刃のセーフティリリース機能とブレードガードにより怪我を防ぎます。カテゴリ3、5e、6/6Aの切断および皮むきが可能です。
    用途モジュラープラグの圧着に。トラスコ品番137-4328適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12全長(mm)190.5質量(g)500適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
  • ドライバー(プラスドライバー) KLEIN TOOLS

    ドライバー(プラスドライバー)

    KLEIN TOOLS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クラインツールは1857年にアメリカにて創業。 長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。
    用途盤内の狭い箇所のネジ締めに種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ナイフ替刃 KLEIN TOOLS

    ナイフ替刃

    KLEIN TOOLS
    699税込769
    1個
    当日出荷
    刃を反転させて両面使用できます。汎用ユーティリティナイフに対応します。
    用途ナイフの替刃に適合【ナイフ】4430344306トラスコ品番704-7928セット内容10枚入り材質スチール全長(mm)61刃長(mm)61
  • 伸縮式マーカーホルダー KLEIN TOOLS

    伸縮式マーカーホルダー

    KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ステンレス製伸縮ワイヤー、交換用ラバーブーツ付。120cmまで伸びるコードです。自動的に戻るステンレススチール伸縮式コードです。クリップは360度回転するためポケットなどに簡単に取り付け外れにくくなります。ゴムキャップは2サイズ入りです
    用途極細・細字・角芯・ペイントマーカーに対応トラスコ品番710-0735材質ABS
  • ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS

    ツールポーチ ラージ

    KLEIN TOOLS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    大きい工具の収納に適しています。 底が広く自立するため、開けやすくなっています。 耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。 豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。 ハトメがついており吊るして保管できます。
    用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス生地幅(mm)457質量(g)198
  • クラインペンチ KLEIN TOOLS

    クラインペンチ

    KLEIN TOOLS(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管・ボルト等はさめる先端形状
    用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に
  • クライン ドライバー(マイナスドライバー) KLEIN TOOLS

    クライン ドライバー(マイナスドライバー)

    KLEIN TOOLS
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。
    用途大径溝のネジ締めに
  • クライン ニッパー KLEIN TOOLS

    クライン ニッパー

    KLEIN TOOLS
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
    用途盤内や狭い箇所での線材の切断に
  • 膝パッド KLEIN TOOLS

    膝パッド

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1組
    当日出荷
    傷がつきにくいシェル素材を使用した膝パッドで、仕上げ面の傷や跡を防ぎます。ジェルとEVAフォームのパッドデザインにより、長時間使用しても軽量で快適かつ保護力を発揮します。仕上げられた床や敏感な表面の屋内作業に最適で、表面に傷や跡が残るのを防ぎます。ペアで販売され、フリーサイズです。
    トラスコ品番690-9275材質ナイロン35%、TPE20%、ネオプレン15%、EVA15%、ポリエステル10%、金属5%長さ(mm)216幅(mm)165厚さ(mm)90サイズフリー
  • ツールケース KLEIN TOOLS

    ツールケース

    KLEIN TOOLS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ジッパーつきのツールケースです。
    用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番103-1852材質キャンバス生地ブラック縦(mm)177.8横(mm)317.5
  • 両頭ソケットフリップソケットセット6in1 KLEIN TOOLS

    両頭ソケットフリップソケットセット6in1

    KLEIN TOOLS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
    用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)12.9質量(g)122対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
  • 電工バケツ KLEIN TOOLS

    電工バケツ

    KLEIN TOOLS
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    楕円形のキャンバス生地の電工バケツです。 底部はポリプロピレン製です。 フックは全天候型で耐久性があります。
    用途工具の整理・収納にトラスコ品番195-2485材質本体:キャンバス、フック:ナイロン66幅(mm)356質量(kg)0.91高さ(mm)254タイプフック付奥行(mm)178ポケット数15個(内側15個)
  • キャスター付ツールバッグ KLEIN TOOLS

    キャスター付ツールバッグ

    KLEIN TOOLS
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    6インチ(約15cm)のキャスターが付いており、約90kgまでの荷物を入れることができます。口が大きく開くため、中身の確認が容易です。
    用途工具などの運搬に。トラスコ品番103-1910材質600デニール防弾繊維質量(kg)8.62耐荷重(kg)90ポケット数24外寸法・幅(mm)482.6外寸法・高さ(mm)355.6外寸法・奥行(mm)317.5
  • トートタイプツールバッグ KLEIN TOOLS

    トートタイプツールバッグ

    KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    40個のポケットが付いており、荷物を整理して収納することができます。ダブルステッチで耐久性を高めています。
    用途工具などの運搬に。トラスコ品番103-1911材質キャンバス生地幅(mm)254質量(kg)2.72ブラック高さ(mm)311.2奥行(mm)260.4ポケット数40
  • ツールケース4色セット KLEIN TOOLS

    ツールケース4色セット

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    ジッパー付きのツールケースです。4色セットです。
    用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス生地質量(g)363縦(mm)177.8横(mm)317.5
  • 折りたたみナイフ 替刃収納付 KLEIN TOOLS

    折りたたみナイフ 替刃収納付

    KLEIN TOOLS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    刃は135もしくは180°でロックができ、用途に応じて固定して切断できます。折り出し式の替刃収納を内蔵し、予備刃を収納できます。サイドボタン式で素早く開けられます。ハンドル背面のスロットで、閉じたままストラップを切断できます。クリップ付きで持ち運びしやすいです。
    用途ストラップ・結束材の切断。ビニール・フィルムの切断付属品替刃6枚トラスコ品番704-7929材質アルミニウム幅(mm)28全長(mm)175刃長(mm)25
  • 2WAYナイフ/スクレーパー 収納付 KLEIN TOOLS

    2WAYナイフ/スクレーパー 収納付

    KLEIN TOOLS
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ナイフとスクレーパーを一本で切替できます。角度付きと標準の2段階で刃をロックできます。本体に替刃収納を備え、持ち運びが便利です。耐久性の高いアルミボディです。
    用途ケーブル被覆の切断。梱包材の切断。ラベル・シール剥がし付属品替刃3枚トラスコ品番704-7934材質アルミ合金幅(mm)42全長(mm)191刃長(mm)61
  • 両頭ソケットフリップソケットセット2in1 KLEIN TOOLS

    両頭ソケットフリップソケットセット2in1

    KLEIN TOOLS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    1本でビット、ソケット2種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
    用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)5.9質量(g)36対辺寸法(mm)8×10
  • 呼線 蓄光タイプ KLEIN TOOLS

    呼線 蓄光タイプ

    KLEIN TOOLS
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    テープが蓄光仕様になっており、薄暗い壁裏などでも目視しやすくなります。 ケースは透明なので、テープは常時光を蓄えることが可能です。 チップ部はコンパクトなので狭所でも引っ掛かりにくいです。
    用途通線・配線作業に。トラスコ品番348-3144材質テープ:ファイバーグラス、ケース:樹脂全長(m)6.1線径(Φmm)3.9外径(Φmm)191
  • 呼線 ファイバーグラス製 KLEIN TOOLS

    呼線 ファイバーグラス製

    KLEIN TOOLS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。
    用途配管内の通線作業に。トラスコ品番137-4248材質ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリウレタン全長(m)61線径(Φmm)4.8外径(Φmm)431.8
  • 強力型ペンチ KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2026全長(mm)241.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
    用途電線のカットおよび被覆剥き全長(mm)158.8材質/仕上スチール質量(g)120
  • ナットドライバー KLEIN TOOLS

    ナットドライバー

    KLEIN TOOLS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    扱いやすい全長、軸長のナットドライバーです。軸内部は空洞になっておりロングボルトの締め付けにも使用できます。グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でもサイズを確認できます。
    用途ボルトやスタッドに通したナットを回す作業に質量(g)90材質(軸)材質(グリップ)ゴム商品構成単品グリップタイプゴム
  • ワイヤストリッパー Katapult KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー Katapult

    KLEIN TOOLS
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。22~8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。
    用途電線の皮むきと切断に。トラスコ品番114-3810材質鍛造合金質量(g)340
  • クライン 電工ナイフ KLEIN TOOLS

    クライン 電工ナイフ

    KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    刃は特殊加工で強靱
    用途ケーブルの被覆むきに。全長(mm)158.8質量(g)68刃長(mm)44.5
  • 小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ KLEIN TOOLS

    小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ

    KLEIN TOOLS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ステンレス刃でロープ・樹脂・ケーブル・電線を切断できます。データケーブル用ストリッパーを内蔵しています。滑りを抑えてきれいに切れます。人間工学に基づいたハンドルデザインで、左右どちらの手でも快適に使用できます。細先端形状で狭所のカットがしやすいです。ねじでテンション調整が可能で切れ味を安定させます。刃の縁はギザ刃加工で、対象物が滑らずきれいにカットできます。
    用途電話線、通信ケーブルの切断、被覆剥きに。電線、ロープなどの切断に。狭い箇所での切断トラスコ品番704-7931材質刃部:ステンレススチール全長(mm)167刃長(mm)59切断能力(mm)19刃厚(mm)3
  • 電工ナイフ KLEIN TOOLS

    電工ナイフ

    KLEIN TOOLS
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    電線の加工に使いやすい、短めの刃を備えた専用ナイフです。全長16cm・刃長4.5cmで、取り回しやすいコンパクトなつくりです。簡単に保管。持ち運びができる吊り下げ穴付きです。刃を守るキャップ付きです。握りやすい大型グリップで力が入れやすく、手になじむ滑りにくい加工です。刃は硬くて丈夫な材質で作られており、切れ味が長く持続します。
    用途ケーブルの被覆むきに。トラスコ品番690-9276材質ハイカーボンスチール全長(mm)159刃長(mm)45柄長さ(mm)112
  • 電工バケツバッグTradesman Pro KLEIN TOOLS

    電工バケツバッグTradesman Pro

    KLEIN TOOLS
    9,598税込10,558
    1個
    欠品中
    20Lのバケツ(汎用品)に被せて、大容量電工バケツとして使用できます。大小様々なポケットが45個付いており、工具や消耗品をスッキリ整理できます。バッグは自立しないので、バケツに被せての使用を推奨します。
    用途工具や作業用品の収納にトラスコ品番251-3024材質ポリエステル幅(mm)584質量(kg)1.02ブラック高さ(mm)584奥行(mm)483
  • 両頭ソケットフリップソケットセット4in1 KLEIN TOOLS

    両頭ソケットフリップソケットセット4in1

    KLEIN TOOLS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    1本でビット、ソケット4種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
    用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/5 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)9.4質量(g)64対辺寸法(mm)7/8/10/12
  • ジョー交換型プライヤーレンチ KLEIN TOOLS

    ジョー交換型プライヤーレンチ

    KLEIN TOOLS
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。
    用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック)全長(mm)264質量(g)600最大口開き(mm)50先端厚さ(mm)10調整方法無段階
  • Pass-Thru モジュラープラグ KLEIN TOOLS

    Pass-Thru モジュラープラグ

    KLEIN TOOLS
    6,998税込7,698
    1パック(50個)
    当日出荷
    専用工具(VDV226-110A)を用いて圧着と同時にケーブルを切断するため失敗せずに圧着できます。 単線より線共有タイプです。
    用途RJ45コネクタへの結線に
  • 掴線器 KLEIN TOOLS

    掴線器

    KLEIN TOOLS
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。 ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握します。
    用途鋼撚線などの張線作業に。鋼撚線など用
  • ツールポーチ KLEIN TOOLS

    ツールポーチ

    KLEIN TOOLS
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ジッパー付のツールケースです。 ナットやコネクタなどの収納に便利です。 色付きで識別が容易です。
    用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス地幅(mm)254質量(g)109奥行(mm)88.9
  • 強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック KLEIN TOOLS

    強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック

    KLEIN TOOLS
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
    用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2079材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272タイプ皮むき穴付先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
  • 強力型ペンチ グリップ:プラスチック KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ グリップ:プラスチック

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
    用途ボルトの切断に。電線の切断に。より線や引込用テープの切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2027材質特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ全長(mm)241.3質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
    用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。材質スチール全長(mm)196.9質量(g)154
  • ワイヤストリッパー 調整機能付 KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー 調整機能付

    KLEIN TOOLS
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
    用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
  • アングルヘッドニッパ KLEIN TOOLS

    アングルヘッドニッパ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルが長いため遠くまで届き、偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
    用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-2014材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)228.6質量(g)290切断能力(Φmm) 鉄線2.5