絞り込み
ブランド
  • KLEIN TOOLS
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,992)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,092)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(543)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(460)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検電器 交流専用 デュアルレンジ 12~1000V 70~1000V KLEIN TOOLS

    検電器 交流専用 デュアルレンジ 12~1000V 70~1000V

    KLEIN TOOLS
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    被覆の上から通電の検電ができます。デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
    用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出に幅(mm)22高さ(mm)28質量(g)86.2奥行(mm)148電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)12(70)~1000保護等級IP54周波数範囲(Hz)50~500コード251-3022アズワン品番65-2058-84落下耐久(m)2
  • 検電器(交流専用) KLEIN TOOLS

    検電器(交流専用)

    KLEIN TOOLS
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    被覆の上から通電の検電ができます。 作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。 オートパワーオフ機能はバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。 CE要件に適合しています。
    用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出にトラスコ品番348-3137材質ポリカーボネート幅(mm)18高さ(mm)140奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2個(付属)規格CAT IV 1000V適合電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)50~1000周波数範囲50~500Hz
  • デジタルクランプメーター(交流電流測定用) KLEIN TOOLS

    デジタルクランプメーター(交流電流測定用)

    KLEIN TOOLS
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    1mの高さから落としても壊れません。15分間未使用の状態が続くと自動的に電源がオフとなります。
    用途AC電流測定に。AC/DC電圧測定に。抵抗・導通確認に。温度測定にトラスコ品番161-1133セット内容持ち運びポーチ、テストリード、熱電対直流電圧(V)600最大表示2000被測定可能導体径(mm)28.6検波方式平均値整流(MEAN)安全規格CAT(R3)600V
  • デジタルマルチメーター KLEIN TOOLS

    デジタルマルチメーター

    KLEIN TOOLS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    1mの高さから落下しても壊れません。
    用途電圧(交流/直流)測定に。抵抗・温度・静電容量測定に。周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に交流電流(A)10最大表示4000直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)測定温度範囲(℃)-18~583
  • 検電器 交流専用 NCVTシリーズ KLEIN TOOLS

    検電器 交流専用 NCVTシリーズ

    KLEIN TOOLS
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    非接触温度計機能が付いているので、検電と同時に配電盤などの簡易温度測定点検などが可能です。被覆の上から通電の検電ができます。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
    用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。スイッチやコンセントの電圧の検出に。対象物の表面温度の測定に電源単4乾電池×2個(付属)周波数範囲(Hz)50~500安全規格CAT IV 1000V
  • デジタル水分計 KLEIN TOOLS

    デジタル水分計

    KLEIN TOOLS
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    深さ19mmまでの範囲で水分含有量を非破壊で測定可能です。測定モードを切り替えることで、乾式壁、石膏、広葉樹材、針葉樹材など幅広い材質に使用可能です。ホールド機能、ローバッテリー機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。明るく大きい画面表示で、視界の悪い場所でも見やすいです。建材、木材などの水分測定に。
    用途建材、木材などの水分測定に。材質ABS樹脂質量(g)200電源9V乾電池×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25×152測定範囲(%)0~100最小表示(%)【水分率】0.1アズワン品番65-1996-78メーカー商品コード251-1393
  • デジタル傾斜計 KLEIN TOOLS

    デジタル傾斜計

    KLEIN TOOLS
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    任意の角度を基準面0°として設定できます。0~90度と0~180度の2つの測定範囲を設定可能です。4側面すべてにマグネット付きV溝加工があるためパイプや丸棒にも確実に吸着します。ホールドボタンを押すと表示が固定されるので手元で数値を確認できます。本体を反転させると表示も反転します。様々な基準面からの傾斜測定に。
    用途様々な基準面からの傾斜測定に。セット内容ソフトケース、単4型乾電池(2本)、ソフトケース材質ABS樹脂、レアアース磁石内蔵長さ(mm)60厚さ(mm)30測定範囲4方向90°(2方向180°)高さ(mm)56質量(g)99電源単4型乾電池(2本)付属最小表示0.1°精度±0.2°(0°、90°、180°時±0.1°)保護等級IP42コード251-1391アズワン品番65-1964-62マグネットあり