小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ
ステンレス刃でロープ・樹脂・ケーブル・電線を切断できます。
データケーブル用ストリッパーを内蔵しています。
滑りを抑えてきれいに切れます。
人間工学に基づいたハンドルデザインで、左右どちらの手でも快適に使用できます。
細先端形状で狭所のカットがしやすいです。
ねじでテンション調整が可能で切れ味を安定させます。
刃の縁はギザ刃加工で、対象物が滑らずきれいにカットできます。
- 用途
- 電話線、通信ケーブルの切断、被覆剥きに。
電線、ロープなどの切断に。
狭い箇所での切断
- トラスコ品番
- 704-7931
- 材質
- 刃部:ステンレススチール
- 全長(mm)
- 167
- 刃長(mm)
- 59
- 切断能力(mm)
- 19
- 刃厚(mm)
- 3
- 内容量
- 1個
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ






















