- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KLEIN TOOLS
- 6ページ目
6ページ目: KLEIN TOOLSのすべての商品
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途盤内・狭い箇所での線材の切断に
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
先端形状フラットノーズ
先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。熱処理を他の製品より一回多く行い、刃の強度を高めた強力タイプです。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。
全長(mm)244.5
トラスコ品番114-2932
材質高周波焼き入れ鋼
質量(g)600
切断能力(Φmm) 硬線2.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。
材質高周波焼き入れ鋼
切断能力(Φmm) 硬線2.5
ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。非絶縁のコネクタや端子をしっかり圧着できます。パイプをつかむ部分には滑り止め加工がされており、しっかり力をかけてつかめます。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたコンビネーションプライヤーです。VDE認証取得済みです。耐久性に優れたアメリカ製の鋼材を使っているので、ACSR線やビス、釘、硬いワイヤーも切れます。
用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断および端子の圧着に。
全長(mm)225.4
トラスコ品番114-2963
材質高周波焼き入れ鋼
質量(g)500
切断能力(mm)2.2
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます
用途非絶縁コネクタ・圧着端子等の圧着作業。電線の切断に
全長(mm)241.3
トラスコ品番114-2880
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
刃がケーブルをしっかり掴み、きれいに切断できます。厚手のビニールグリップを備えた非常に強力なグラスファイバーハンドルは、使い心地がよく、滑りません。
用途ソフトケーブル、MCMケーブルの切断に。軟銅線・アルミ線の切断に。
材質鍛造工具鋼(ブラックオキサイド仕上げ)
ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたケーブルカッターです。VDE認証取得済みです。狭い場所でも使いやすく、収納もしやすい設計です。
用途狭い場所でのケーブル切断用に。
全長(mm)244.5
トラスコ品番114-2972
材質高周波焼き入れ鋼
質量(g)500
切断能力(mm)アルミ・銅線:AWG 4/0(ACSRではない)、AWG 2/0(軟銅)、メッセンジャワイヤ:100ペア、24AWG
バネ無
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高さのあるバックパックで、長いドライバーなどでも内側のポケットに収納できます。前方上部のポケットは成型されており、壊れやすい商品を入れられます。底の部分は成型されており、水の浸入を防ぎます。内部はオレンジ色になっており、中身が見やすくなっています。パッド付の肩ベルトで長時間使用していても疲れづらいです。
用途工具の持ち運びに。
トラスコ品番114-1105
材質1680デニール防弾繊維
幅(mm)368.3
質量(kg)2.7
高さ(mm)508
奥行(mm)184.2
ポケット数39
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
替刃式の電工ナイフです。ゴム製の持ち手がグリップ性を高めています。折りたたみできるため持ち運びに便利です。親指で簡単に開けられるレバー付きで、折りたたみもスムーズにできます。替刃はネジ固定式でしっかりと固定され、作業中も安定しています。
用途ケーブルの皮むきなどに。
刃長(mm)63.5
全長(mm)198
トラスコ品番103-1902
材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム
質量(g)159
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
のの字曲げなどにご使用いただけます。6/32及び8/32のねじを切断可能です。硬質ワイヤ用の高周波焼き入れ切断刃を採用しています。鍛鋼のため、高い耐久性が得られます。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。
用途線材の被覆剥きに。線材の切断に。非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に
全長(mm)219.1
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)272
先端形状フラットノーズ
ワイヤを簡単に切断、剥離します。プラスチックカバーが施された快適な使い心地のクッションハンドルです。4/40、5/40、6/32、8/32、10/32、10/24のサイズのボルトを切断可能です。先端がのこぎり状になっており、ワイヤーの引っ張り、曲げなどに使用できます。
用途電線の切断・皮むき・ねじ切断・端子圧着に。
トラスコ品番114-3839
材質スチール
質量(g)200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
腰袋に入るコンパクトサイズ、軟銅線切断も可能
用途狭い箇所での各種ケーブルの切断に。
質量(g)408
切断能力(Φmm)最大径/(アルミ)13、(軟銅)9、(100芯)18
全長(mm)241
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ペンチタイプのワイヤーストリッパー
小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
皮むき、切断、ワイヤーループ可能
力の入れやすいグリップ形状
用途極細電線の切断・被覆剥き
全長(mm)159
質量(g)122
使いやすさと耐久性の「ジャーニーマンシリーズ」
工具の使いやすさと耐久性、その追及から「ジャーニーマンシリーズ」は生まれました。
最新式のハンドルを採用。人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造、鍛えられた職人の手にぴったりとフィットします。
強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に
全長(mm)241
非接触温度計機能が付いているので、検電と同時に配電盤などの簡易温度測定点検などが可能です。被覆の上から通電の検電ができます。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。スイッチやコンセントの電圧の検出に。対象物の表面温度の測定に
電源単4乾電池×2個(付属)
周波数範囲(Hz)50~500
安全規格CAT IV 1000V
被覆の上から通電の検電ができます。デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出に
幅(mm)22
高さ(mm)28
質量(g)86.2
奥行(mm)148
電源単4乾電池×2個(付属)
交流電圧(V)12(70)~1000
保護等級IP54
周波数範囲(Hz)50~500
コード251-3022
アズワン品番65-2058-84
落下耐久(m)2
1台
¥3,888
税込¥4,277
当日出荷
軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。汎用性が高く、幅広いケーブルタイプとサイズに対応します。丸型ジョーはケーブルとの接触を最大化して、変形を最小限に抑えます。スプリング付きで常にジョーが閉じた状態を維持します。ACSRなどの張線作業に。鋼心アルミ撚線(ACSR)など用
用途ACSRなどの張線作業に。鋼心アルミ撚線(ACSR)など用
張線能力(kg)2268
掴線能力4.57~15.20mm
深さ19mmまでの範囲で水分含有量を非破壊で測定可能です。測定モードを切り替えることで、乾式壁、石膏、広葉樹材、針葉樹材など幅広い材質に使用可能です。ホールド機能、ローバッテリー機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。明るく大きい画面表示で、視界の悪い場所でも見やすいです。建材、木材などの水分測定に。
用途建材、木材などの水分測定に。
材質ABS樹脂
質量(g)200
電源9V乾電池×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25×152
測定範囲(%)0~100
最小表示(%)【水分率】0.1
アズワン品番65-1996-78
メーカー商品コード251-1393
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
任意の角度を基準面0°として設定できます。0~90度と0~180度の2つの測定範囲を設定可能です。4側面すべてにマグネット付きV溝加工があるためパイプや丸棒にも確実に吸着します。ホールドボタンを押すと表示が固定されるので手元で数値を確認できます。本体を反転させると表示も反転します。様々な基準面からの傾斜測定に。
用途様々な基準面からの傾斜測定に。
セット内容ソフトケース、単4型乾電池(2本)、ソフトケース
材質ABS樹脂、レアアース磁石内蔵
長さ(mm)60
厚さ(mm)30
測定範囲4方向90°(2方向180°)
高さ(mm)56
質量(g)99
電源単4型乾電池(2本)付属
最小表示0.1°
精度±0.2°(0°、90°、180°時±0.1°)
保護等級IP42
コード251-1391
アズワン品番65-1964-62
マグネットあり
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
板金のハゼ倒し作業に使用します。10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金の端部折り返し加工に。
用途板金の端部折り返し加工に。
材質焼入鋼
幅(mm)83
厚さ(mm)1.29
加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
10mm幅の長方形状にパンチ穴を変形させることで薄い金属板同士を接合できます。自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。板金接合に。
用途板金接合に。
全長(mm)213
材質(刃)ニッケルメッキ鋼
アズワン品番65-1963-72
メーカー商品コード251-3060
加工能力(mm)【鉄板】0.51
1丁
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
板金に30度のV字型を簡単に切抜きしてコーナーを作ることが出来ます。最大21mmまで切り込み可能です。自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.40mm。板金の切り込み加工に。
用途板金の切り込み加工に。
材質ユニクロメッキ鋼
全長(mm)232
質量(g)521.7
刃長(mm)21
切断能力(mm)ステンレス板0.4
切断能力(mm)鉄板0.51
アズワン品番65-1963-71
メーカー商品コード251-3066
加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.4
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
板金の折り返し部を平にする加工に使用します。自動開閉ラッチ付なので片手で操作できます。クランプ部に6.35mm 刻みで切込があるので作業の目安になります。加工能力:鉄板0.63mm ステンレス板0.51mm。オフセットタイプは狭小部での作業に便利です。
用途板金の折り曲げに
口幅(mm)76
材質(刃)ニッケルクロムメッキ鋼
加工能力(mm)【鉄板】0.63、【ステンレス板】0.51
丈夫で耐水性に優れたデニールポリエステル製で、過酷な作業現場でも耐久性を発揮します。底部分には排水用の孔が空いています。長さ調整が可能なショルダーストラップには滑り止め加工が施されています。
用途工具や作業用品の収納に
材質ポリエステル
幅(mm)394
質量(kg)1.51
色ブラック
高さ(mm)254
奥行(mm)191
ポケット数12個
コード251-3038
アズワン品番65-1956-73
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。
用途電線の通線作業に。
材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP)
質量(g)600
テープ幅(mm)6
全長(m)7.6
外径(Φmm)178
テープ厚さ(mm)0.8
コード217-9068
アズワン品番65-1956-54
1個
¥5,160
税込¥5,676
3日以内出荷
30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。
用途電線の通線作業に。
材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP)
質量(g)680
テープ幅(mm)3
全長(m)15.2
外径(Φmm)178
テープ厚さ(mm)1
コード217-9066
アズワン品番65-1956-53
1個
¥6,810
税込¥7,491
当日出荷
強力なマグネットによりビスやネジ、ナットなどの細かいパーツを手元に保持できます。バンド部はマジックテープ式のためさまざまな手首の太さにフィットします。表面は防弾繊維素材で耐久性が高く、裏面はメッシュ素材で通気性を確保しています。パーツの携帯、保持に。
用途パーツの携帯、保持に。
材質マグネット/レアアースマグネット、バンド/1680デニール防弾繊維
幅(mm)102
厚さ(mm)19
全長(mm)337
質量(g)108.9
コード251-1379
マグネット部寸法(mm)85×95
アズワン品番65-1956-28
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
開口部が広く、開いた状態を維持できます。バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の浸入を防ぎます。内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。工具や資材の持ち運びに。
用途工具や資材の持ち運びに。
材質1680デニール防弾繊維
幅(mm)445
質量(kg)3.54
色ブラック
高さ(mm)406
奥行(mm)254
ポケット数42
コード251-3027
アズワン品番65-1956-21
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
頑丈な8インチ(約20cm)のホイールが付いており、不整地でも簡単に転がすことができます。113kgまで荷物を入れることができます。フタ部分は樹脂製になっており、携帯電話、ペットボトル、小さなパーツを置くことが可能です。別売のLEDライト(55437)またはワイヤレススピーカー(AEPJS1)をフロントマウントに装着できます。伸縮式のハンドル付です。工具や資材の持ち運びに。
用途工具や資材の持ち運びに。
材質本体/1680デニール防弾繊維、フタ/樹脂
幅(mm)554
質量(kg)15.95
色ブラック
高さ(mm)572
奥行(mm)391
ポケット数19
コード251-3035
アズワン品番65-1956-18
収納可能質量(kg)113
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
ノートPC専用コンパートメント付です。バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。ペンや電話など小物用ポケットが充実しています。内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。工具や資材の持ち運びに。
用途工具や資材の持ち運びに。
材質1680デニール防弾繊維
幅(mm)483
質量(kg)2.27
色ブラック
高さ(mm)406
奥行(mm)165
ポケット数22
コード251-3046
アズワン品番65-1956-15
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
KLEINTOOLSのTradesman Pro(55431、55473RTB)専用のLEDライトとして設計されています。ハンズフリーで使用できるフックとマグネットが付いています。KLEIN TOOLS製ツールバッグのオプションライトとして。
用途KLEIN TOOLS製ツールバッグのオプションライトとして。
材質プラスチック
質量(g)113.4
電源単4型乾電池(3本)付属
外径(Φmm)71
コード251-1385
アズワン品番65-1956-13
明るさ(Lm)50
連続点灯時間(時間)5
最大点灯時間5時間
落下耐久(m)1.8
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
取り外し可能な LEDライトが付属しており、状況に応じて手元を照らせます。バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の侵入を防ぎます。内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。工具や資材の持ち運びに。
用途工具や資材の持ち運びに。
セット内容LEDライト(55437)マグネット・フック付
材質1680デニール防弾繊維
幅(mm)387
質量(kg)2.78
色ブラック
高さ(mm)356
奥行(mm)203
ポケット数31
コード251-3039
アズワン品番65-1956-12
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の浸入を防ぎます。内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。外ポケットには携帯電話や鍵など小物を収納出来ます。セパレートタイプのコンパートメント採用でノートパソコンを安全に持ち運べます。
用途工具や資材、ノートPCの持ち運びに。
材質1680デニール防弾繊維
スリーブを操作することでシャンクの長さが101mmから203mmまで無段階で調整可能です。独自システムでブレードをしっかりと保持するため、固定ブレードドライバーと同等の耐久性があります。ブレードは+と-の両頭ビットになっています。ねじ・ボルトの締め付けに。
用途ねじ・ボルトの締め付けに。
セット内容ビット-6.4、+No.2
材質グリップ/樹脂、軸/スチール
全長(mm)238~340
質量(g)236
差込角(mm)6.35
軸長(mm)101~203
セット商品数2
コード251-3048
商品構成セット品
ホルダー長さ(mm)【ホルダー】130
アズワン品番65-1949-62
シャンク径(mm)6.35
刃先マグネット無
1セット
¥6,100
税込¥6,710
当日出荷
差替式ドライバー(32751)の専用替軸です。(+)と(-)の両頭ビットになっています。
用途軸交換に
材質スチール
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)232
商品構成単品
シャンクの差込方向を変えることで長さを変更できます。ドライバーのシャンクシャフト内に4種類のビットが収納できます。ハンドルエンドキャップが回転するので早回しが可能です。精密ビットは焼入処理を施しており高強度です。
用途ネジ・ナットの締結に。狭い箇所での作業に
材質グリップ/樹脂、軸/スチール
商品構成セット品
狭小部に適したコンパクト設計です。シャンクの長さが25mmから70mmまで3段階で調整可能です。差替ビットはハンドルに収納可能です。シャンク部を取り外して電動ドライバーに取付も可能です。
用途ネジ・ナットの締結に。狭い箇所での作業に
セット内容ビットホルダ(六角)/1/4、先端ビット-4.8、-6.4、+No.0、+No.1、+No.2、四角2.3、四角2.9
材質グリップ/樹脂、軸/スチール
全長(mm)105~132
質量(g)154
差込角(mm)6.35
軸長(mm)25~70
セット商品数8
コード251-3028
商品構成セット品
ホルダー長さ(mm)【ホルダー】64
アズワン品番65-1949-44
シャンク径(mm)6.35
刃先マグネット有
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
シャンクの長さが25mmから101mmまで4段階で調整可能です。差替ビットはハンドルに収納可能です。シャンク部を取り外して電動ドライバーに取付も可能です。ねじ・ボルトの締め付けに。
用途ねじ・ボルトの締め付けに。
セット内容ビットホルダ(六角)/1/4、先端ビット-4.8、-6.4、+No.0、+No.1、+No.2、+No.3、四角2.3、四角2.9、T10、T15、T20、T25、コンボNo.2
材質グリップ/樹脂、軸/スチール
全長(mm)171~247
質量(g)272
差込角(mm)6.35
軸長(mm)25~101
セット商品数14
コード251-3042
商品構成セット品
ホルダー長さ(mm)【ホルダー】130
アズワン品番65-1949-42
シャンク径(mm)6.35
刃先マグネット有
1セット
¥6,530
税込¥7,183
当日出荷
ラチェット機能を内蔵しており、毎回均一な力で圧着が可能です。圧着力はダイヤルで調整が可能です。1 丁で3 つの圧着範囲22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)に対応しています。22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)。絶縁ワイヤ端子の圧着に。
用途絶縁ワイヤ端子の圧着に。
材質スチール
全長(mm)229
質量(g)607.9
適合電線(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)
コード251-3068
アズワン品番65-1948-56
圧着能力(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷