2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 コネクターや端子の圧着が可能です。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
仕様圧着機能:有 トラスコ品番195-2080 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)214.3 質量(g)277 タイプ皮むき・圧着機能付 先端形状ロングノーズ 切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 非絶縁型の端子などの圧着が可能です。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2058 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 質量(g)500 タイプコンフォートハンドル・圧着機能付 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷