240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。 トラスコ品番698-8482 材質スチール合金 全長(mm)170 タイプ両頭 対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17 対辺6角
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

KLEIN TOOLS電工ナイフ
折り畳み式(ベアリング入り)でスムーズな開閉が可能です。 ステンレス刃とアルミハンドルで耐久性と軽量性を両立してます。 ストリップ用のエッジとループ用穴があり、ワイヤー加工にも使えます。
用途電線の皮むきなどの加工に。 仕様ワイヤーストリップエッジ適用線径(AWG):10~14(ソリッド)、12~16(スタンダード) トラスコ品番348-3142 材質8Cr13MoVステンレス鋼、ハンドル:アルミ 全長(mm)182 刃長(mm)64 刃厚(mm)3 ホルダー色:黒
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。 軸径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)12.9 質量(g)122 対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

クラインツールは1857年にアメリカにて創業。 長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツイストペアケーブル、イーサネットケーブル、RJ45ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着が可能です。ラチェット式の切断刃と皮むき刃のセーフティリリース機能とブレードガードにより怪我を防ぎます。カテゴリ3、5e、6/6Aの切断および皮むきが可能です。
用途モジュラープラグの圧着に。 トラスコ品番137-4328 適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12 全長(mm)190.5 質量(g)500 適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。 KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。
用途配線固定作業に。 適合本体450-100 材質スチール、樹脂
1箱(300本)
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩幅6.35mm~15.08mmの3サイズのステープルを使用可能です。 レバーにより押し込みの力を調整可能です。 ケーブルサイズに合わせてケーブルガイドを2段階調整できます。 耐久性に優れたアルミ鋳造ボディとクッショングリップハンドルを搭載しています。 別売のKLEINTOOLSの専用ステープル(450-001、450-002、450-003)をご使用ください。
用途配線固定作業に。 トラスコ品番348-3138 材質アルミダイキャスト 全長(mm)191 高さ(mm)165 肩幅(mm)44 装填数針(450-001/450-002):30本、針(450-003):20本
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
材質スチール 全長(mm)158.8 質量(g)120
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープが蓄光仕様になっており、薄暗い壁裏などでも目視しやすくなります。 ケースは透明なので、テープは常時光を蓄えることが可能です。 チップ部はコンパクトなので狭所でも引っ掛かりにくいです。
用途通線・配線作業に。 トラスコ品番348-3144 材質テープ:ファイバーグラス、ケース:樹脂 全長(m)6.1 線径(Φmm)3.9 外径(Φmm)191
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

トラスコ品番103-1914 材質難燃キャンバス地 幅(mm)228.6 高さ(mm)254 質量(g)408 奥行(mm)127
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

トラスコ品番103-1910 材質600デニール防弾繊維 質量(kg)8.62 耐荷重(kg)90 ポケット数24 外寸法・幅(mm)482.6 外寸法・高さ(mm)355.6 外寸法・奥行(mm)317.5
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

刃長(mm)63.5 全長(mm)198 トラスコ品番103-1902 材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム 質量(g)159
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

アングルヘッドニッパ 偏芯タイプ200mm(D2000-48)+ ワイヤーストリッパー160mm(11045) がセットになったお得な商品です。
全長(mm)アングルヘッドニッパ 偏芯タイプ:200、ワイヤーストリッパー:160
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

強力型ペンチ偏芯タイプ200mm(D2000-7)+ ワイヤーストリッパー160mm(11045) がセットになったお得な商品です。
全長(mm)偏芯タイプ :200、ワイヤーストリッパー:160
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

20Lのバケツ(汎用品)に被せて、大容量電工バケツとして使用できます。大小様々なポケットが45個付いており、工具や消耗品をスッキリ整理できます。バッグは自立しないので、バケツに被せての使用を推奨します。
トラスコ品番251-3024 材質ポリエステル 幅(mm)584 質量(kg)1.02 ブラック 高さ(mm)584 奥行(mm)483
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

KLEIN TOOLS電工バケツ
底部分には排水用の孔が空いています。引き裂き抵抗に強い生地でできており、耐久性に優れています。
トラスコ品番103-6617 材質ポリエステル 幅(mm)355.6 質量(kg)1.36 直径(Φmm)177.8 高さ(mm)254 奥行(mm)177.8
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

トラスコ品番103-1907 セット内容3枚セット 材質440Aステンレス 質量(g)14
1セット(3枚)
3,798 税込4,178
翌日出荷

KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。
トラスコ品番161-0520 全長(mm)154.8 材質/仕上スチール 質量(kg)0.41 適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A 適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。特許取得のJourneymanハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
用途各種ケーブルの切断に。 トラスコ品番114-2859 材質鍛鋼 全長(mm)242.9 切断能力通信ケーブル:100ペア 24AWG、銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
1丁
9,698 税込10,668
翌日出荷

ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。 多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途同軸ケーブルの圧着に。 トラスコ品番251-3057 材質黒染め鋼 全長(mm)142 適合端子F型 適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

一度の操作で2本のワイヤを皮むきすることが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。切断、皮むき、のの字曲げが1本でできます。バネ付で自動的に開きます。
トラスコ品番114-3807 材質スチール、ハンドル:プラスチックカバー 質量(g)120
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

KLEIN TOOLS電工バケツ
キャンバス地の電工バケツです。ポリプロピレン製の底部分には排水用の孔が空いています。
トラスコ品番114-0962 材質キャンバス生地 質量(kg)0.95 直径(Φmm)300 高さ(mm)380
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

KLEIN TOOLS電工バケツ
底部分には排水用の孔が空いています。オレンジの外装部分は非導電性のプラスチックでできており、形を保つのに役立っています。キックスタンド付で荷物をたくさん入れても安定します。
トラスコ品番103-6615 材質ポリエチレン 幅(mm)355.6 質量(kg)0.91 直径(Φmm)177.8 高さ(mm)254 奥行(mm)177.8
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

KLEIN TOOLS電工ニッパ
鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 切断能力(Φmm) 銅線1.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)ゴム 質量(g)90 材質(軸) 商品構成単品 グリップタイプゴム
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番114-1105 材質1680デニール防弾繊維 幅(mm)368.3 質量(kg)2.7 高さ(mm)508 奥行(mm)184.2 ポケット数39
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

現場でのさまざまなニーズに合わせて4つの異なる長さのパックで提供されます。
軸径(Φmm)六角軸6.35 質量(g)113 適合型式32931M・32932M・32933M・32944M
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
質量(g)154 材質スチール 全長(mm)196.9
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 先端形状サイドカットロングノーズ 切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番103-1911 材質キャンバス生地 幅(mm)254 質量(kg)2.72 ブラック 高さ(mm)311.2 奥行(mm)260.4 ポケット数40
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

KLEIN TOOLSドライバー
材質(グリップ)ゴム 材質(軸) 商品構成単品 刃先マグネットなし 色(グリップ)ブラック
1本ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きい工具の収納に適しています。 底が広く自立するため、開けやすくなっています。 耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。 豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。 ハトメがついており吊るして保管できます。
材質キャンバス生地 幅(mm)457 質量(g)198
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)233.4 トラスコ品番114-2892 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

1丁
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)