QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
用途ISOねじ加工用。内外径加工用。
コーティングTiAlN
適合被削材種P、M、 K、H、S
QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
用途UNねじ加工用。内外径加工用。
コーティングTiAlN
適合被削材種P、M、 K、H、S
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。
研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質IC908
トラスコ品番338-4144
形状三角形
ピッチ(mm)6
切刃長さ(mm)12.7
ねじ山角度(°)30
穴の形状円筒穴
内接円(inch)12.7
チップ寸法(mm)22
1箱(5個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード