1,176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカルシャンク
高剛性テーパーシャンク。
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルシャンク
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルシャンク
高剛性テーパーシャンク。
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ RCCW
丸駒チップ
用途ミリング加工用チップ 形状円形 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ RPMT
エコ商品
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカ片面 形状円形 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イスカルチップ LNMT
切刃長さ(mm)15 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)5.56 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)15.65 寸法r(mm)0.8 寸法l(mm)15.0 逃げ角(度)15 寸法s(mm)5.64 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6.2 コーナー半径(mm)0.5 寸法f1(mm)1.6 寸法f2(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


イスカルチップ REMT
形状円形 厚さ(mm)5.24 切刃長さ(mm)15 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ RCCW
形状円形 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ R90MT
トラスコ品番202-5787 材質IC928 形状円形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)12 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

イスカルチップ SOMT-SF
エコ商品
材質IC328 形状正方形90° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イスカルチップ SOMX-GF
材質IC908 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ ONMU-AN-H-HP
エコ商品
形状正八角形135° 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)5.5 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ ONHU-N-PL
エコ商品
形状正八角形135° 材質IC910 コーナー半径(mm)0.03 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 切刃長さ(mm)5.5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

イスカルチップ ONHU-W
16ミル 18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減
用途ミリング中仕上げ加工
1箱(5個)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ ONMU-HL
形状正八角形135° コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 切刃長さ(mm)5.5 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



形状正方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ SOMX
形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ SDMT
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ 形状正方形 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ LNAT
厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)15.06 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ XOMT-DT
形状特殊形状 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.16 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)その他の逃げ角 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ SOMT-DT
形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1個ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



イスカルチップ SDMR
エコ商品
形状正方形 厚さ(mm)5.1 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)1 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ SDMT
形状正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.52 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ OFMT
エコ商品
トラスコ品番162-9549 材質IC328 形状正八角形 厚さ(mm)4.55 切刃長さ(mm)3.4 逃げ角(度)25 コーナー半径(mm)0.6 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

イスカルチップ SOMT-HQ
形状正方形90° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.16 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



イスカルチップ RCMW
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ 形状円形 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
9,098 税込10,008
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)